カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • 扉部品(4)

機構部品 :「ATOM 鍵」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面内シリンダー引出錠 LILIEL(リリエル)面内シリンダー引出錠LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト付属品キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本)ストローク(mm)9表面処理Cr回転角度(°)180
ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 両面サムターン仕様 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 両面サムターン仕様LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
ミニカムロック 同一 ジョー・プリンス竹下ミニカムロック 同一ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
小型サイズのキャビネット等の使用に最適です。 専用止金が付属しています。
用途小型キャビネット、小型ボックス仕様同一鍵材質黄銅(Bs)質量(g)26仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~5.5RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.0008 です。鍵は3 本付属しています。
薄型カムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下薄型カムロック 鍵違いジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
表面に突出の少ない(1.7mm)デザインです。鍵はリバーシブルキーです。 ポジションストップ機能付きです。2点抜けタイプのカムロックです。止金が付属しています。
用途鋼製家具、教具用ボックス仕様鍵違い付属品鍵×2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上鍵違い数最大100通りRoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

atom 引戸錠特集
おすすめ人気ランキング
機構部品