カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • ハンドル・取っ手・グリップ(7)
        • 足場周辺機器(2)

機構部品 :「ks-63」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつきNBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつきNBK(鍋屋バイテック会社)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
ナールドサムノブ(ステンレス製) イマオコーポレーションナールドサムノブ(ステンレス製)イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
材質(本体)SUS303
ナールドナットステンレス(おねじ) ZKS-sus MIYOSHI(小西製作所)ナールドナットステンレス(おねじ) ZKS-susMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
299税込329
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ イマオコーポレーションLKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
TKN・TKS ナールドサムノブ イマオコーポレーションTKN・TKS ナールドサムノブイマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
ナールドナット(おねじ) ZKS MIYOSHI(小西製作所)ナールドナット(おねじ) ZKSMIYOSHI(小西製作所)
239税込263
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
ナールドサムノブ(おねじ) TKS MIYOSHI(小西製作所)ナールドサムノブ(おねじ) TKSMIYOSHI(小西製作所)
559税込615
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)鋼材SUM22材質(取付部)鋼材SUM22取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)クロムメッキ
ナールドサムノブステンレス(おねじ) TKS-sus MIYOSHI(小西製作所)ナールドサムノブステンレス(おねじ) TKS-susMIYOSHI(小西製作所)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
材質(本体)ステンレスSUS303材質(取付部)ステンレスSUS303取付部おねじ(段付)種類丸形

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品特集
おすすめ人気ランキング
機構部品