カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • 金型用部品、位置決め部品(62)
        • ハンドル・取っ手・グリップ(1)
        • アルミフレーム(1)
        • グリスニップル・オイル窓(13)
        • 足場周辺機器(11)
        • シール/バネ部品(5)
        • トリム・トリムシール(13)

機構部品 :「m16 細目」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベリングボルト(Aタイプ) ナベヤレベリングボルト(Aタイプ)ナベヤ
999税込1,099
1本
3日以内出荷
先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から6日以内出荷
高油圧仕様のスクリュープラグ 使用可能温度:100℃
用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
レベリングボルト用ナット ナベヤレベリングボルト用ナットナベヤ(3件のレビュー)
41税込45特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート)NBK(鍋屋バイテック会社)
18,898税込20,788特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当ねじ規格細目、細目
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
23,798税込26,178特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVねじ規格細目関連資料技術資料1(0.6MB)
SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SCS-R・SCSS-R クランピングスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
ケース(ボタンロッククランパー用) イマオコーポレーションケース(ボタンロッククランパー用)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
インデックスプランジャ用ナット NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ用ナットNBK(鍋屋バイテック会社)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
通常のナットよりも薄いインデックスプランジャ固定用のナット。 インデックスプランジャを薄板に固定する場合に適しています。
材質(本体)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格細目
トリムシール 3100シリーズ Cタイプ 岩田製作所トリムシール 3100シリーズ Cタイプ岩田製作所
29,980税込32,978特価
1袋(1本)
当日出荷から6日以内出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から14日以内出荷
アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃
材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)寸法Lf(mm)8M並目M5
オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウNBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:180℃
材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)寸法Lf(mm)8M並目M5
インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
ねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
33,698税込37,068特価
1個
当日出荷から44日以内出荷
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPCねじ規格細目
スクリュープラグ - ツマミつき NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグ - ツマミつきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から11日以内出荷
工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:200℃
寸法Lf(mm)8M並目M5
インデックスプランジャ - ロック機構つき - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - T字ノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
569税込626特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
インデックスプランジャ - クランピングノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - クランピングノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ規格細目
インデックスプランジャ ー コンパクトタイプー オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ ー コンパクトタイプー オールステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
レベリングエレメント(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングエレメント(ステンレス製)NBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
ねじ規格細目/並目
トリムシール 3100シリーズ Aタイプ 岩田製作所トリムシール 3100シリーズ Aタイプ岩田製作所
29,980税込32,978
1袋(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
SUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 割り出し・位置決めに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
ねじ規格細目
インデックスプランジャ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - レバータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
トリム 62シリーズ(B-3T) 岩田製作所トリム 62シリーズ(B-3T)岩田製作所(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1袋(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 4100シリーズ Cタイプ 岩田製作所トリムシール 4100シリーズ Cタイプ岩田製作所
25,980税込28,578
1袋(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 4100シリーズ Aタイプ 岩田製作所トリムシール 4100シリーズ Aタイプ岩田製作所(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1袋(1本)
翌々日出荷から3日以内出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
SUS316製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
ねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(ロックナット) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(ロックナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
949税込1,044
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
パワーストップ用のロックナット。耐蝕性にすぐれたステンレス製です。
材質(本体)SUS303相当ねじ規格細目
インデックス プランジャー(T型ノブ) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(T型ノブ)イマオコーポレーション
2,037税込2,241
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
インデックスプランジャ用ナット NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ用ナットNBK(鍋屋バイテック会社)
509税込560
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ねじ規格細目
オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウNBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
レベリングボルト(Bタイプ) ナベヤレベリングボルト(Bタイプ)ナベヤ
739税込813
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。 頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
RoHS指令(10物質対応)対応
PXV・PXVS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PXV・PXVS インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷から7日以内出荷
ホールファスナー プッシュホールド用ブッシュ ナベヤホールファスナー プッシュホールド用ブッシュナベヤ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
優れた案内性挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。専用工具不要六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。
材質本体:SUS303D3RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャ - レバータイプ - 180° 回転制限 NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - レバータイプ - 180° 回転制限NBK(鍋屋バイテック会社)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
ねじ規格細目
オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウNBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
本体がステンレス製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
PXB インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)PXB インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品