カテゴリ
すべてのカテゴリ
メカニカル部品/機構部品
機構部品
扉部品
(6)
絞り込み
ブランド
栃木屋
(2)
LILIEL(リリエル)
(2)
LAMP(スガツネ工業)
(1)
ジョー・プリンス竹下
(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(3)
商品レビュー
以上
(2)
以上
(4)
以上
(4)
以上
(4)
価格
1,500円以下
(2)
1,500-10,000円
(4)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
メカニカル部品/機構部品
機構部品
"smn 鍵"
機構部品
:「smn 鍵」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
機械要素の基礎講座
機械構造用鋼の焼入れ・焼戻し
機械部品を対象とした主な表面処理
機械部品に用いられる材料
機械部品の損傷と調査法
鉄鋼製品に実施されている熱処理の種類とその役割
ステンレス鋼とその熱処理
非鉄金属材料とその熱処理
機械部品に対する表面処理の役割
防食の種類
電気防食法と被覆防食法
腐食・腐食割れの種類と対策
腐食のメカニズムと腐食試験法
腐食の速度
環境別腐食の特徴と対策
金属の耐食性とその分類
さびの分析による腐食原因解明
密閉装置の種類と特長
ステンレス鋼の腐食の原因と対策
握り(ハンドル)の種類
機械部品の熱処理・表面処理基礎講座
機械材料の種類と分類
鉄鋼材料の種類と分類
鉄鋼とは
純鉄の結晶構造
鉄鋼の温度と金属組織の関係(鉄―炭素系平衡状態図)
鉄鋼の冷却速度と特性の関係(連続冷却変態)
鉄鋼の等温保持による特性の変化(等温変態)
熱処理の種類と分類
完全焼なましと焼ならしの役割
球状化焼なましの役割
応力除去焼なましの役割
焼入れと焼戻しの役割
等温熱処理の種類と役割
機械構造用鋼の種類と分類
熱処理条件と金属組織
熱処理条件と硬さの関係
熱処理条件と機械的性質の関係
硬さと機械的性質の関係
焼入性と合金元素の関係
質量効果と合金元素の関係
ステンレス鋼の種類と用途
オーステナイト系ステンレス鋼の熱処理
マルテンサイト系ステンレス鋼の熱処理
析出硬化系ステンレス鋼の熱処理
アルミニウム合金とその熱処理
銅合金とその熱処理
チタン合金の熱処理
清浄と表面処理
防錆・防食と表面処理
着色と表面処理
摩擦摩耗特性と表面処理
耐疲労性と表面処理
表面処理の種類と分類
表面焼入れの種類と適用
浸炭/浸炭窒化処理の種類と適用
窒化/軟窒化処理の種類と適用
金属元素の拡散浸透処理の種類と適用
電気めっきの原理と適用
無電解めっきの原理と適用
溶融めっきの原理と適用
溶射の種類と適用
機械部品の破損の種類
機械部品の破壊に及ぼす因子
機械部品の熱処理欠陥
破損品の原因調査手順
マクロ観察による破壊形態の確認
ミクロ破面の観察による破壊形態の確認
機械部品の破損事例(脆性破壊)
機械部品の破損事例(疲労破壊)
機械部品の破損事例(めっき品のトラブル)
歯車のはたらき
もっと見る
6
件中 1~6件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉部品
(6)
カテゴリ:
機構部品
すべて解除
面内シリンダー引出錠
LILIEL(リリエル)
(1件のレビュー)
¥
2,498~
税込
¥
2,748~
1個
当日出荷
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本)
ストローク(mm)
9
表面処理
Cr
回転角度(°)
180
バリエーション一覧へ(2)
面付シリンダー錠
LAMP(スガツネ工業)
¥
2,698~
税込
¥
2,968~
1個
当日出荷
外筒チェンジ式による引き出し用・右開き扉用の兼用型です。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。面付シリンダー錠2100型の後継機種で、キー番号は共通で使えます。
付属品
十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼)、キー、リング、受座
シリンダー径(Φmm)
18
キー番号
同番
バリエーション一覧へ(2)
シリンダー錠
栃木屋
(9件のレビュー)
¥
1,098~
税込
¥
1,208~
1個
当日出荷
ローコストな簡易錠前です。
用途
小型キャビネット・各種小型機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
バリエーション一覧へ(4)
シリンダー錠
栃木屋
(12件のレビュー)
¥
1,598
税込
¥
1,758
1個
当日出荷
シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途
配電盤・分電盤・制御盤等
質量(g)
81
適合板厚(mm)
9.5(最大)
材質/処理
(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni
キー番号
No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットへ
シリンダープッシュ錠 同一鍵
ジョー・プリンス竹下
(5件のレビュー)
¥
1,398
税込
¥
1,538
1個
当日出荷
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途
木製キャビネットの引き違い戸
仕様
同一鍵
その他
背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)
57
仕上
クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上
操作方法
施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
バスケットへ
木製用プッシュロック ハカマ用
LILIEL(リリエル)
¥
4,798
税込
¥
5,278
1個
7日以内出荷
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
キー2本、ビス(本体用3本・ステン皿-ISO=5・3×5)
ストローク(mm)
14.2
表面処理
Cr
適合寸法(mm)
(ハカマ)8、10、12H、硝子引戸用吊戸のHハカマ
回転角度(°)
45
バスケットへ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品
機構部品
おすすめ人気ランキング
smn 鍵
lan 鍵