作業工具 :「45定規」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊材料を切る為に開発されました。 75mm迄の切断に。 切断時に切り粉(ゴミ)が出にくいです。 まっすぐに切断できます。柄の部分で直線と45°の定規の代わりとして使用できます。 波形状の刃は特殊材料を削るのに最適です。 使用後は、サビ防止の為スリーブに入れて保管して下さい。
刃長(mm)550 全長(mm)630 トラスコ品番470-3472 材質刃:焼入硬化常温圧延鋼、柄:強化プラスチック 質量(g)420 適合材MineralWool、RockWool、StoneWool、EPS(ExpandedPolystyrene)、XPS(ExtnudedPolystyrene)
1丁
2,898 税込3,188
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります