作業工具 :「六角頭 ねじ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ボールロック構造を内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。 錆に強いメッキ仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途六角頭ドリルネジ 全長(mm)55 仕様マグネット入り 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いソケットビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 強力なマグネットを内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。 ショットブラスト仕上げ、ボルトナットに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途六角頭ドリルネジ 全長(mm)65 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり
1袋(10本)
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 強力なマグネットを内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。 ショットブラスト仕上げ、ボルトナットに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途六角頭ドリルネジ 全長(mm)60 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり
1袋(10本)
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイディング、ルーフデッキ、スパンドレルなどの取付けの際に、鋼板+鋼板、木材、合板、組立部材+鋼板などの取付けに使用する六角頭のねじ。穴あけ、ねじ立て、締めつけが同時に行えます。
全長(mm)55
1セット(5本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまなネジをガッチリキャッチします。 対辺6.35mmの六角軸両頭ビットへ装着可能、ネジ頭の直径が7mm以上であればしっかり保持します。
用途ネジをガッチリキャッチし倒れ防止に 付属品ビット×1(本体に装着済) 材質強力ネオジム磁石 軸径(Φmm)ビット六角:6.35 寸法(mm)65×12×12 全長(mm)ガチマグキャッチャー:約20 レッド ビット寸法(mm)+2×65mm
1本
659 税込725
当日出荷

ネジ頭が見やすいテーパー形状です。30度傾けてもネジが回せます。奥まった個所・限られたスペースでの六角穴付ボルト・穴付止ねじ締に最適です。電動・充電・エアードライバーに適しています。
用途六角ねじ締め付け作業。 仕様マグネット入 全長(mm)82 径(mm)軸径:六角対辺6.35
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります