作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKシャーシリーマ
エコ商品
Tハンドルで効率的に力をかけ穴のくり広げ切削ができます。
用途薄板の穴のくり広げや塗装後の穴さらい、穴あけの際のバリ取りに 仕様加工可能材料:薄鉄板、アルミ板、黄銅板、エンビ管、プラスチック、木板、合板など薄板材 材質刃部:機械構造用炭素鋼 刃数6 硬度HRC45-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

少ない力でも使いやすく連続作業にも最適リベットサイズに合わせ手回しでノーズピースを交換
用途中空構造の固定や金属板の連結などに 付属品ノーズピース×4(Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm) 適合リベット材質:アルミ、鋼、ステンレス(ステンレスはΦ4.8mmは不可) 材質本体:アルミニウム合金、グリップ:PVC 本体寸法(mm)95×195 使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

22.5°、45°、90°の溝が切ってあるので手鋸での切断作業が正確にできます。 4つのクランプで加工物を固定できるクランプ式です。 作業台等にしっかり固定できるねじ穴付です。 プラスチック製なので刃物を傷めにくいです。
用途手鋸の切断用ガイドに 材質ABS 角度(°)溝:22.5、45、90 本体質量(g)510 最大加工幅(mm)100 加工寸法(mm)(最大)高さ60
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ヘッド部が360°自由に動く構造でタテ、ヨコ、ナナメなどの方向に設定できます
用途ブラインドリベットの締結に 材質本体:アルミダイキャスト 本体質量(g)670 使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×300×25
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります