作業工具 :「ギアボックス」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等。
全長(mm)275
材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂
歯数90枚
質量(g)595
差込角凸(mm)12.7
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等に。
差込角(mm)12.7[1/2]
全長(mm)415
トラスコ品番205-3416
歯数90枚
材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂
質量(g)870
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
従来のラチェットレンチ863Pと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等に。
差込角(mm)6.35[1/4]
全長(mm)116
トラスコ品番204-7957
歯数90枚
材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ2層プラスチック
質量(g)80
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
首振りヒンジ付きラチェットレンチです。
ロングタイプで奥まった場所の作業ができます。
樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。
耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。
用途自動車、産業機械整備など。
トラスコ品番195-5856
歯数32
全長(mm)511
材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂
質量(kg)1.08
差込角(mm)12.7
アズワン品番64-8393-37
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。