作業工具 :「切断 ゴム用」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

ロータリーカッター 刃径60mmタイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。
刃径(Φmm)60
仕様替刃式、左右両用
トラスコ品番294-2593
質量(g)97
刃厚(mm)0.35
材質(刃)タングステン鋼
適合替刃円形刃60ミリ替刃(RB60)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの大型カッターです。(特別色)力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付きグリップです。ワンタッチで刃が出せ、しっかりとロックするオートロックタイプです。
用途ダンボールやベニヤ板な厚物の切断に。
規格AL型
材質本体(樹脂部):ABS樹脂(アクリルウレタン塗装)、本体(金属部):ステンレス鋼(SUS430)、滑り止めゴム:塩化ビニール
全長(mm)158
質量(g)83
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金工具鋼
適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K
小さなカーブも自在に切れるステンレス製直径18ミリ円形刃を装着したロータリーカッター。布や紙をはじめ、薄手のゴムシート、フィルムなどの切れにくい素材もカットできます。
刃径(Φmm)18
仕様替刃式、左右両用
トラスコ品番288-4577
質量(g)14.5
刃厚(mm)0.3
材質(刃)ハイカーボンスレンレス鋼
適合替刃円形刃18ミリ替刃(RB18)、ミシン目ロータリー替刃(XB173)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの大型カッターです。(特別色)力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付きグリップです。しっかりと刃を固定できるネジロックタイプです。
用途ダンボールやベニヤ板な厚物の切断に。
規格NL型
材質本体(樹脂部):ABS樹脂(アクリルウレタン塗装)、本体(金属部):ステンレス鋼(SUS430)、滑り止めゴム:塩化ビニール
全長(mm)158
質量(g)89
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金工具鋼
適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K
石膏ボードのカットに特化した挽き廻し鋸と、コンパクトでありながら力強いカッティングが可能なM厚型刃カッターを一体化しました。
鋸刃の先端は鋭利ですので、ボードの切り込み穴も簡単に開けられます。
M厚型刃カッターは配線被覆むきやダンボールのカットに便利です。
茨目で丁寧に仕上げた鋸刃は、押しても引いても切ることができ、石膏ボードだけでなく木材のカットも可能です。
用途切断作業に
全長(mm)175.5
刃長(mm)135
ピッチ(mm)1
材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)、本体(ゴム部):エラストマ―樹脂、本体(金属部):ステレス鋼(SUS304)
質量(g)100
板厚(mm)0.38
刃厚(mm)0.38
切り幅(mm)1.25
適合替刃XB217、MTB10B
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。