作業工具 :「鋼管 打ち込み」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
細い杭を片手で打つときに使用します。
片面に鉄板がついているため、釘や鋼管も打てます。
プラスチックのため変形したり割れたりしにくいです。
種類掛矢(カケヤ)
頭径(Φmm)90
全長(mm)390
材質(頭)プラスチック、鉄板
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
頭部長(mm)105
トラスコ品番818-9697
質量(kg)1.1
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。