作業工具 :「時計裏蓋廻し」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
Y型・ピン型の便利な両頭タイプ。特殊合金鋼使用で耐久性アップ。
用途時計バンド交換時のバネ棒はずしに最適。
種類精密ドライバー
先端形状ピン抜き/バネ棒外し
先端刃幅(mm)0.8
材質(グリップ)真鍮
刃先マグネットなし
軸貫通なし
仕様時計バンドピン外し
材質(刃)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
全長(mm)80
軸径(Φmm)2(Y型)先端0.5(ピン型)
軸長(mm)9(Y型)11(ピン型)
グリップ径(Φmm)5
トラスコ品番493-6388
質量(g)17
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
Φ0.7、0.8、0.9mmの三種類のサイズに対応しています。
用途腕時計のメタルバンドの調整に(割りピン式・Cリング式対応)
種類セット品
材質(グリップ)真鍮
刃先マグネットなし
軸貫通なし
セット内容ドライバー:丸軸径Φ0.7・Φ0.8・Φ0.9mm
材質(刃)鉄
全長(mm)60
軸長(mm)15
トラスコ品番803-6982
質量(g)37
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
5本組です。
軸固定用ネジ1本付です。
用途時計用バンドピン抜きの軸の交換に
全長(mm)20
質量(g)1
材質(軸)鉄
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
使いやすい回転座金付き。サイズの見分けが簡単なカラーリング。
用途時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適です。
材質(グリップ)真鍮
全長(mm)94
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)13
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。