作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
JIS付き 。両刃タイプ 。スプリング付
用途電気工事・金属細工・針金加工
材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC58~64
切断能力(Φmm)【ステンレス線】1.2 【軟鉄線】2.0 【銅線】3.2 【より線】2.0
1個(1個)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
同時に二本線が引ける二枚刃。
用途加工物の側面に沿った加工線のケガキに。穴の内側などのケガキに。
材質(刃部)刃物用特殊鋼、(台)ナラ材
コンパクトヘッド 。スリム形状で狭所の作業に便利 。送り角度6°/ギア数60山
用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに
本体クロームバナジウム鋼
カラーリングでサイズがわかりやすい 。ビスが落ちないマグネット入り
用途各種ねじの締め付け・ゆるめに
付属品50mmドライバービット+No.1/+No.2(2本)/+No.3/-6mm 六角2/3/4/5/6mm
材質【ビット】S-2(サテン仕上げ)【ホルダー】ポリエチレン刃先硬度/HRC58±2
1セット(10本)
¥879
税込¥967
3日以内出荷
アクセサリー加工・針金加工・精密加工
スプリング付
仕様●切断能力:ステンレス線/Φ0.9mm、軟鉄線/Φ1.6mm、銅線/Φ2.0mmより線2.0mm2●【品質表示】●本体材質:機械構造用炭素鋼S58C●熱処理:全体焼入れ・刃部高周波焼入れ●刃部硬度:HRC58~64
アズワン品番67-8170-58
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
JIS付き
用途電気工事・配線加工・機械修理
材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62
切断能力(Φmm)【ステンレス線】0.6 【軟鉄線】1.2 【銅線】2.6 【より線】2.0
1個(1個)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
飛散防止パッドで結束帯の切れ端をしっかりキャッチ!。ツラ切断可能!けがを防止! 。スプリング付
用途電気工事・針金細工
付属品飛散防止パッドスペア1セット
材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62【パッド】PPA樹脂
切断能力(Φmm)【プラスチック】2.0 【より線】2.0【飛散防止機能】0.2~2.0
1個(1個)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
力が入りやすいエルゴノミックハンドル。2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mmのノズルを使い分けてリベット打ちが可能。4サイズのリベットが各15本付属
用途薄鉄板・アルミ板・樹脂性の板などの締結に
セット内容ノズル:Φ4.8/4.0/3.2/2.4mm用・レンチ付きドライバー(ノズル取替用)・リベット:Φ4.8mm/Φ4mm/Φ3.2mm/Φ2.4mm各15本付
材質【本体】アルミニウム合金【ハンドル・ノズル】カーボン鋼【グリップ】PVC【ストッパー・レンチ付きドライバー】スチール
質量(g)761
1セット(60本)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
角を打っても割れにくいニトリルゴム製。衝撃が少ない、無反動構造。内部の鋼球で打撃力アップ&衝撃を吸収!
用途家具・木製品の組み立て・金型の取り付け。車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付け等に
材質【頭】鋼合金/ニトリルゴム【グリップ】ソフトTPV
1個(1個)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
自動車・バイク・自転車のタイヤの空気圧チェック・空気充填に
用途米式(自動車)・英式(自転車)対応 。圧力計付きだから空気圧を確認しながらラクラク充填
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7)
接続ねじホース/ガン本体 G1/4(PF1/4管用平行ねじ)・ガン本体/プラグ M11×P1.0mm ※圧力単位の換算:0.1MPa≒1.02kgf/cm2・0.1MPa=100kPa
チャック米式・英式バルブ対応※英式は充填のみ
適合流体空気
ホース長さ(mm)約300
常用圧力(MPa)[kgf/cm2]0.1~0.5(1~5)
1個(1個)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
超薄型ヘッド 。狭い所の作業に便利 。送り角度4°/ギア数90山
用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに
本体クロームバナジウム鋼
ハンドルTPR+PP
種類ハンマー柄
材質(柄部)白樫(※柄はどの頭にも適合させる為、太く製作してあります。使用する際は、鉋などで削って調整しながら入れてください。)
7機能in1 。折りたたんでコンパクト
用途ホビー・フィッシング・アウトドアに
材質【本体・各ツール】ステンレス鋼【ハンドル】アルミニウム
機能ペンチ(スプリング付) /ワイヤーカッター/プラスドライバー /栓抜き /ナイフ/カラビナ/
1個(1個)
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
13機能in1 。折りたたんでコンパクト
用途ホビー・フィッシング・アウトドアに
材質【本体・各ツール】ステンレス鋼【ハンドル】アルミニウム
機能ペンチ /ワイヤーカッター/被覆はがし/缶切り/栓抜き/ペーパーナイフ/爪ヤスリ/プラス
1個(1個)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
14/18山のピッチで多目的に使える
用途鉄・ステンレス・樹脂・木材まで幅広い素材の切断に
材質バイメタル材
山数14/18山(インチ)
板厚(mm)0.9
材質(刃)コバルトハイス
刃渡り(mm)130
1個(1個)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
挟む物を傷付けにくいスポンジパッド付き 。バネ式で作業がラク! 。様々な用途で使用可能!
用途木工・大工作業、撮影の備品に 。一般クラフト、袋留めに
材質【本体】カーボン鋼【咥え部】EVA樹脂
開口幅(mm)最大25
1個(1個)
¥349
税込¥384
3日以内出荷
1セット(6本)
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
1個(1本)
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
ドライバー付き。3点保持!非対称くわえ部形状でがっちり掴む!。5段階調整。日本製
用途水道・ガス等の配管工事、自動車、産業機械のメンテナンスに。止水栓の開閉、水道メーターや缶の蓋開けに
材質機械構造用炭素鋼・焼入/無酸化全体焼入れ・【表面処理】ニッケルクロームメッキ
1個(1個)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
ベルトを外さず装着可能! 。今お使いのインパクトドライバーのベルトフックでそのまま使える! 。50mm幅までのベルトに対応 。ベルトの左右どちらにも装着可能! 。落下防止コード取付穴付き
用途インパクトドライバーの簡易収納に
材質(本体)スチール
取付サイズ電動工具に取り付けた状態で高さ最大72mm・幅最大30mm・奥行最大22mmのベルトフックに使用可能
1個(1個)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
落下防止コード接続リング付き 。抜け防止ピン打ち加工で強し!!
用途建築・土木作業などに
材質【頭】炭素鋼S45C【パイプ部】低炭素鋼(A3鋼)【グリップ】PVC【リング部】ステンレス
1個(1個)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
ポンチの穴径が変えられる!先端取替式。周囲が散らかりにくい、抜きカスポケット付き
用途革・ビニール・厚紙・ゴム等の穴あけに
付属品金属製ハンドル、交換用スパナ、ポンチ刃先6個
材質【ハンドル/刃先】炭素鋼(SAE1008)
スパナ炭素鋼(S45C)
サイズ(mm)【ポンチ】1・2・3・4・5・6
1セット
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
軽量&コンパクト 。レンチ周りがスリム+薄型ソケット
用途狭い場所での作業に
付属品ラチェットレンチ本体×1
材質【ソケット部】炭素鋼【本体部】炭素鋼
狭い場所での作業などに
用途ボルトやナットの締め外しに
材質【仕上】ブラックニッケル仕上げ【ソケット部】クロームバナジウム鋼【本体】炭素鋼
スプリング付
用途電気工事・配線加工・機械修理
材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62
切断能力(Φmm)【ステンレス線】1.0 【軟鉄線】2.0 【銅線】2.6 【より線】2.0
1個(1個)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
滑りにくく、傷のつきにくい特殊加工!。スプリング付
用途アクセサリー加工・針金細工・精密加工
材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62
切断能力(Φmm)【ステンレス線】0.9 【軟鉄線】1.6 【銅線】2.6 【より線】2.0
1個(1個)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1個
¥3,098
税込¥3,408
13日以内出荷
ばね式でラクラク切断 。極太カラビナ対応(Φ13mmまで) 。落下防止コード取付け穴付き 。日本製
用途建築現場の足場・結束資材の解体に
付属品本体×1
材質(グリップ)塩化ビニル
ハンドルスチール
切断能力(Φmm)【軟鋼線】4
材質(刃)炭素工具鋼
1個(1個)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ばね式でラクラク切断 。さびにくい!ステンレス製 。極太カラビナ対応(Φ13mmまで) 。落下防止コード取付け穴付き 。日本製
用途建築現場の足場・結束資材の解体に
付属品本体×1
材質(グリップ)塩化ビニル
ハンドルステンレス鋼
切断能力(Φmm)【軟鋼線】4
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1個(1個)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ばね式でラクラク切断 。落下防止コード取付け穴付き
用途建築現場の足場・結束資材の解体に
付属品本体×1
ハンドルスチール
切断能力(Φmm)【軟鋼線】3.5
材質(刃)炭素工具鋼
1個(1個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
11機能in1 。折りたたんでコンパクト
用途ホビー・フィッシング・アウトドアに
材質【本体・各ツール】ステンレス鋼【ハンドル】アルミニウム
機能ペンチ(スプリング付) /ワイヤーカッター/プラスドライバー /マイナスドライバー /波刃ナ
1個(1個)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。