作業工具 :「あなあき」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

刃先に水抜き穴があり、水分の多い場所での作業に最適です。土離れが良いです。ローレットグリップ採用でしっかり握れ、滑りません。刃先は完全な熱処理です。(焼入れ、焼き戻し)です。
刃先形状丸形 全長(mm)970 トラスコ品番409-7645 質量(kg)1.6 板厚(mm)1.6 材質(柄部)ハイテンパイプ鋼 材質(刃)ショベル鋼板 刃先(mm)295 刃先幅寸法(mm)205
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

鉄骨の穴合わせに 赤色焼き付け塗装。
材質炭素鋼S45C 表面処理焼付塗装 赤
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土木、農業、造園、家庭菜園など幅広い作業に!。土堀りに最適な丸形(剣型)の先に波型エッジが付いているので、土中の根切りもできます。ハンマートン塗装+穴明きタイプなので、土離れバツグン!<注>テコのようにコネるように使用しないでください。
用途穴掘り作業に! 全長(mm)975
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷

従来のショベルに比べ「軽量」「低騒音」化したショベル。 穴明丸は、粘土質の土や水を含んだ土などをすくう場合に。
種別 全長(mm)970 シルバーメタリック 刃長(mm)292 材質(柄部)ハイテンションパイプ 刃先幅寸法(mm)232
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷

1セット
2,898 税込3,188
5日以内出荷

電源不要で場所を選ばず安心安全な切断作業。切断変形一切ナシ。後処理不要でそのまま使用出来る。 穴あきアングル用。切断面の変形・バリがないので、切断後そのまま使用できます。 電源不要の手動式です。騒音・切粉・火花が出ないので、場所を選ばず安心安全な切断作業が可能です。 替刃方式なので、刃取り替えにより「穴あきアングル」「形鋼材アングル」のどちらにも使用可能です。 ハンドル留め具付きで現場作業での持ち運びに便利です。 【画像注意事項】アングル切断機のシリーズ画像です。
切断能力(mm)【穴あき】t3.2×L40以下、【平鋼板】t3.2×L38(ステンレスアングル不可)
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

仕様ストレート&90°ビットホルダー付 入組点数8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷


サイズT10H・15H・20H・25H・27H・30H・40H・45H・50H タイプ長い側:いじり防止用穴開きタイプ、短い側:穴無しタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,898 税込4,288
5日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
26日以内出荷

穴を開けた形鋼や鉄板類の穴合わせに使用します。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴あけ・手芸・補修・ケガキ線引きなどに
仕様穴あき 寸法(mm)170×18×18 質量(g)16 タイプ千枚通し木柄 柄長さ(mm)90 材質(柄部) 針長(mm)80
1本
789 税込868
4日以内出荷

ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容T8H×100L・T9H×100L・T10H×100L・T15H×125L・T20H×125L・T25H×125L・T27H×150L・T30H×150L・T40H×150L RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷

穴明け加工がされているため、土ばなれがよく、粘土質土壌での作業に向いています。
用途土木・造園・家庭園芸・農業等 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-25 質量(kg)1.7 板厚(mm)【先端】1.6 材質(柄部)スチール 寸法(幅W×長さL)(mm)【先端】232×292 先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
1個
6,040 税込6,644
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります