作業工具 :「ねじ11mm」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

DR-39 Microネジキャッチ エンジニア 動画あり
エンジニアMicroネジキャッチ
RoHS
強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極小サイズのネジキャッチ。全長11mmのマイクロサイズで、精密ドライバーや六角レンチに使用できます。六角軸と丸軸のドライバー・ビットに対応。
用途精密機器のメンテナンスに。 材質PC 幅(mm)7.8 全長(mm)11 ライムグリーン 高さ(mm)9.2 質量(g)1 対応寸法(mm)1.4~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
1,198 税込1,318
当日出荷

配管・空調・電路支持などの設備作業に必要な11機能を集約。設備工事に必要な多くのサイズのソケットが1本に詰まった商品です。本体グリップ部が360度回転し、作業シーンに合った角度に調整可能です。対応サイズ…8/9/10/11/12/13/14/17蝶ネジ/6.35mm(インパクト用ビット差込口)。全長(mm)…150
全長(mm)150
1丁
7,598 税込8,358
4日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)カッティングストリッパー
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造で非常に丈夫です。絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。Φ15mm(5×2.5mm2)までの銅線の切断用ブレードです。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドルです。
用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2) 全長(mm)180 質量(g)210 径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5 切断能力(AWG)7 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド研磨 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50 寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷

パススルー(貫通)しているので、長く突起しているねじ棒に対応出来ます。マグネットナットドライバーは片手での締め付けが可能で、11 種類のサイズ (5、7、8、9、10、11、13、14、19mm のナットドライバーと 8mm、10mm の六角キー) が 1 つのツールに含まれています。サイズによって色分けされてるため、一目でサイズが分かります
トラスコ品番690-9279 材質合金鋼 全長(mm)230 軸長(mm)110
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷

1×1/4"ラチェット-RL.161。 10×1/4"6ポイントソケット:R.05,5-06-07-08-0809-10-11-12-13-14mm。 21×1/4"シリーズ1ビット-L25mm:-Pozidrivネジ用ED.1THighPerf`:PZ1-PZ2-PZ3。 六角皿ネジEH.1標準:3,0-4,0-5,0-6,0-7,0。-Phillipsネジ用EP.1THighPerf`:PH1-PH2-PH3。 スロット付き頭ねじ用ES.1THighPerf`:F4,5-F6,5-F8,0。 E×R.1標準visResistor×:TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。 1×1/4"ソケットホルダービット-ECR。1×1/4"ユニバーサルジョイント-R.240A。 標準ロックピン付き1×1/4"ビットホルダーソケット-R.235。 1×1/4"ドライバーハンドル-R.236C。 2×1/4"標準エクステンションL55mm-L100mm。
用途ソケット
1個
73,980 税込81,378
8日以内出荷

鍛造で非常に丈夫です。 絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています。 単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。 Φ15mm(5×2.5mm2)までの銅線の切断用ブレード。 ワークへ届きやすいスリムな構造です。 ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。 ハンドルは複数の材質で作られたカバーで絶縁されています。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
用途シングル/マルチ/細線導体に 全長(mm)180 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 直径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:5.0 質量(g)212 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ AWG7 切断能力(Φmm) 銅線15 切断能力(mm2)銅線(多芯):50 サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10.0
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造で非常に丈夫です。絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。Φ15mm(5×2.5mm2)までの銅線の切断用ブレードです。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。ハンドルは複数の材質で作られたカバーで絶縁されています。
用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2) 全長(mm)180 質量(g)210 径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5 切断能力(AWG)7 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50 寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
1丁
12,980 税込14,278
90日以内出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造で非常に丈夫です。絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。Φ15mm(5×2.5mm2)までの銅線の切断用ブレード。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。ハンドルは複数の材質で作られたカバーで絶縁されています。
用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2) 寸法(mm)85×29×180 質量(g)210 径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5 切断能力(AWG)7 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50 寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
1丁
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1×1/4"`ハンドパーム`ラチェット-R.161。 10×1/4"6ポイントソケット:R.05.5-06-07-08-0809-10-11-12-12-13-14mm。 21×1/4"シリーズ1ビット-L25mm:シリーズ1ビット:-ED.1TPozidrivネジ用高性能ビット:PZ1-PZ2-PZ3。 EH.1-六角皿ネジ標準ビット:3.0-4.0-5.0-6.0-7.0。 EP.1T--Phillipsネジ用高性能ビット:PH1-PH2-PH3。 ES.1T-ねじ用高性能ビット:F4.5-F6.5-F8.0。 E×R.1-Resistor×ネジ:TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。 1×1/4"ソケットホルダービット-ECR。 1×1/4"ユニバーサルジョイント-R.240A。 標準ロックピン付き1×1/4"ビットホルダーソケット-R.235。 1×1/4"短いドライバーハンドル-R.236C。 2×1/4"標準エクステンションL55mm-L100mm。 ケース:BV.NANO。
用途ソケット
1個
73,980 税込81,378
8日以内出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造で非常に丈夫です。絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。Φ15mm(5×2.5mm2)までの銅線の切断用ブレードです。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。ハンドルは複数の材質で作られたカバーで絶縁されています。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2) 全長(mm)180 質量(g)212 径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5 切断能力(AWG)7 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50 寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
1丁
14,980 税込16,478
翌日出荷

独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
仕様●全長(mm):175●適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部3.0~11.0●材質:本体/高炭素鋼 グリップ/エラストマー アズワン品番65-9263-31
1丁
1,560 税込1,716
翌々日出荷

折込式で携帯・収納に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。 ロックボタンに押さえやすいPCカバー付きです。180枚以上の細かい刃で正確に切断できます。
用途竹・プラスチック・木材の細工や精密切断作業。 刃渡り(mm)150 適合機種(専用替刃)SK11替刃式折込鋸150mm替刃(細工精密用(SUB-150PR))、(替刃取付ネジから背金を外した場合、取付可能)SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用(SUB-21))、(替刃取付ネジから背金を外した場合、取付可能)SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F)) 刃数36枚目 タイプ折込式 材質(グリップ)エラストマー樹脂 折込折りたたみ式 刃厚(mm)0.3
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車・バイク・自転車のタイヤの空気圧チェック・空気充填に
用途米式(自動車)・英式(自転車)対応 。圧力計付きだから空気圧を確認しながらラクラク充填 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7) 接続ねじホース/ガン本体 G1/4(PF1/4管用平行ねじ)・ガン本体/プラグ M11×P1.0mm ※圧力単位の換算:0.1MPa≒1.02kgf/cm2・0.1MPa=100kPa チャック米式・英式バルブ対応※英式は充填のみ 適合流体空気 ホース長さ(mm)約300 常用圧力(MPa)[kgf/cm2]0.1~0.5(1~5)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ノガNes5
メートル寸法、インチ寸法のどちらのねじにも使用できます。使用前にねじ寸法の測定が不要です。10-18mmの範囲で自動的にどんなサイズ・ピッチにも適用します。自動的に破損していないねじ山に添って、壊れたねじ部を修復します。
用途痛んだねじと周りの障害物の間に16mm以上のクリアランス(隙間)があれば使用できます。 仕様修理可能な外径ねじサイズ:10-18mm(3/8"~11/16")用 付属品60°刃(1ペア)
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

独自設計の新型ソケットを採用し、1つのソケットで2サイズのボルトナットが回せます。ギア数:72山で送り角は5度です。本締め可です。
用途配管工事、空調工事、電気工事などの、あらゆる設備工事に。 トラスコ品番347-5087 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット内容(mm)ヘックスソケット(8mm)、ツーサイズソケット(9/10mm・11/12mm・13/14mm)、レースウェイソケット(17mm)、蝶ねじソケット(M5/M6)、六角軸6.35mmビットアダプター
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ツールセット EBI245
日本製のエビ印工具だからこその細部に渡るこだわりの品質です。メンテナンスなど、様々なニーズに応える多彩な工具を取り揃えた工具セットです。
用途各種整備用。 セット商品数46点 セット内容ソケット:10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32・ラチェットレンチ(12.7mm)・エクステンションバー(150mm)・貫通ドライバー:+1×75、+2×100、-6×100・コンビネーションレンチ:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24・ハイブリッドモンキレンチX(250mm)・ネジアンギラストリグリッププライヤタイプ・ハイブリッドポンプラ(ドライバ柄付)・ペンチ(175)・ラジオペンチ(150)・強力ニッパ(150)・六角棒レンチ:2、2.5、3、4、5、6、8、10・ライトコンビハンマー(鉄+樹脂) 質量(kg)16 差込角(mm)12.7 間口W×奥行D×高さH(mm)510×236×267 ケース色赤×黒 アズワン品番64-8498-36
1セット
63,980 税込70,378
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチセット
狭い場所でも確実にネジを締め付け、記録しなければならないとき、電子トルクレンチが威力を発揮します。スリムでコンパクトなデザインに加え、革新的で直感的なワンキー操作と80ギアの固定式ラチェットで納得のいく結果が得られます。頑丈なボックスとエクステンション、ソケットとビットによるセット。クリックタイプ。1Nmからの低トルクに対応した非常にスリムでコンパクトなデザインです。
セット内容トルクレンチ701/2、1/4"ソケットレンチ4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4"クイックリリースエクステンション54mm、ビットホルダー412、プラスビットPH1・2・3、ポジビットPZ1・2・3、六角穴付ネジ用ビット4・5・6・8mm、トルクスビットT10・15・20・25・27・30・40、USBケーブル7754 測定単位Nm・cNm・ftlb・inlb
1セット
199,800 税込219,780
90日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります