作業工具 :「のこぎり 刃 目立て」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。さまざまな材料に対応できるシャープな切れ味と、背金が短いため厚い材料の切り落としがラクラク。先端に施したR目立てで細工性に優れており、一般細工からコンセントや換気扇の穴加工まで、広い用途に対応した細工鋸です。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ
刃長(mm)180
全長(mm)400
ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)
トラスコ品番769-1483
質量(g)160
板厚(mm)0.5
切り幅(mm)0.81
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ
刃長(mm)90
刃わたり(mm)90
全長(mm)225
ピッチ(mm)1.60
仕様本体
トラスコ品番819-5815
質量(g)84
板厚(mm)0.90
切り幅(mm)1.36
適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
鋸刃は改良刃で、横挽目3組(6本)の間に、縦挽目が1組(2本)入り、その組み合わせで「たて」「よこ」「斜め」切に効果があります。縦挽目の目底は広く深くなっており、木くずのハケが良く鋸の下がりは抜群です。インパルス焼入により耐久力に優れ、永切れ・刃の持ちの良さは最高です。最高級スウェーデン鋼を使用し、自社規定の硬度に焼入れし、より高度な目立てを施してあります。
用途木材の切断に。
全長(mm)605
質量(g)160
板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)270
目数寸16枚目
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。
刃長(mm)200
刃渡り(mm)200
全長(mm)380
ピッチ(mm)1.75
トラスコ品番818-5773
質量(g)145
板厚(mm)0.5
切り幅0.7mm
切り幅(mm)0.7
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
鋸刃は改良刃で、横挽目3組(6本)の間に、縦挽目が1組(2本)入り、その組み合わせで「たて」「よこ」「斜め」切に効果があります。縦挽目の目底は広く深くなっており、木くずのハケが良く鋸の下がりは抜群です。インパルス焼入により耐久力に優れ、永切れ・刃の持ちの良さは最高です。最高級スウェーデン鋼を使用し、自社規定の硬度に焼入れし、より高度な目立てを施してあります。
用途木材の切断に。
全長(mm)585
質量(g)150
板厚(mm)0.5
刃渡り(mm)250
目数寸23枚目
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込可
こんなお得な商品も!

のこぎり替刃式 天然藤巻柄
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
特殊Uカット目立てで、切り粉の排出スムーズで、切れ味が向上しました。替刃式鋸の替刃です。錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。
用途一般木材の切断作業。
本目立済みですのでこのまま使用することができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。
用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。
材質(柄部)籐
材質(刃)刃物用炭素鋼
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙な切削感を実現。長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃のブレを抑えています。繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。ササクレのない美しい切り口は、竹細工に最適です。
用途一般木材・細竹(竹細工)
刃長(mm)180
全長(mm)400
ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)
トラスコ品番769-1505
質量(g)160
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)0.46
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
超軽量!L(エル)シリーズ。
全てがモデルチェンジ。長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。
作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。
あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。
また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。
竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。
大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。
独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。
また、切口の仕上がりも美しく、ささくれもほとんど出ず竹細工も使用できます。
竹藪(約1000本)切っても大丈夫。
耐久性も素晴らしいです。
用途竹材
ポケットボーイは小さくても百人力の驚異の切れ味。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途アウトドア、大工、剪定
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。特殊Uカット目立てで、切り粉の排出スムーズで、切れ味が向上しました。
錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。
アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。
用途一般木材の切断作業。
仕様一般木工用
タイプ折込式
折込折りたたみ式
間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。
刃渡り(mm)200
ピッチ(mm)1.75
トラスコ品番818-5774
質量(g)53
刃長(mm)200
板厚(mm)0.5
切り幅0.7mm
切り幅(mm)0.7
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
高硬度焼入で、ALCボード内の鉄筋もそのままカットできます。替刃式鋸の替刃です。従来の目立て刃に比べ寿命の長いウェーブ刃です。
用途ACLボード・サイディングなどの切断作業。
刃渡り(mm)210
適合機種SK11替刃式折込鋸210mm(一般木工用(SU-21)・ALCボード窯業系サイディング用(SU-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm(塩ビ竹挽用(SU-21P)・一般木材用細目(SU-21F))、SK11替刃式折込鋸240mm(一般木工用(SU-24)・一般木工用細目(SU-24F))
1枚
¥799
税込¥879
当日出荷
竹挽きに最適!3.5mmピッチ細目目立て刃が、堅い竹の切断をスム―ズにします。 垣根作りなどに適しています。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:竹挽鋸TB-27-1、生木剪定鋸NK-24-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途竹の切断に
刃長(mm)270
全長(mm)416
ピッチ(mm)4.5
仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー
トラスコ品番396-5902
質量(g)本体:134、サヤ:110
表面処理特殊表面処理
対応商品DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1
材質(刃)高炭素刃物鋼
適合替刃TB-27-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式細工鋸の替刃です。竹の繊維に合わせた目立てで、細青竹、竹材の細工に最適です。
薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。
用途竹などの切断作業。
刃渡り(mm)180
仕様竹挽目
刃数20枚目
刃厚(mm)0.4
適合替刃SK11替刃式細工鋸180(片刃8寸目(S-180)・片刃7寸目(S-180S))、SK11替刃式細工鋸180(片刃竹挽目(S-180B)・両刃(S-180W))
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。
現場でよく使用されているサイディングボードは鉄筋が入っているものがあり、サイディング用の刃はその鉄筋も一緒に切断が可能です。
従来の目立て刃に比べ寿命の長いウェーブ刃です。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。
用途ACLボード・サイディングなどの切断作業。
刃渡り(mm)210
仕様サイディング用
タイプ折込式
折込折りたたみ式
適合替刃SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F))
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
生木専用タイプです。太枝切りに最適です。
刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。
縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
SK11替刃式両刃鋸両横挽きSRY-24の専用替刃です。両側ともに横挽目を目立てしています。
薄板の切断や細工に適した8寸目とタテ・ヨコ・ナナメの全方向に使える9寸目になっています。
両刃とも、切れ味の長持ちする刃先衝撃焼入れを施してあります。
刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施してあります。
用途SK11替刃式両刃鋸両横挽きSRY-24の専用替刃。
刃渡り(mm)240
幅(mm)アサリ:0.7~0.8
刃厚(mm)0.5
材質(刃)SK-5
目数23枚目/寸(8寸目)、20枚目/寸(9寸目)
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
SK11替刃式サヤ付鋸360SSY-360SBの専用替刃です。鋸刃表面には、サビにくくヤニもつきにくい無電化ニッケルメッキ処理を施しています。
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れを施しています。切れ味がスムーズな変則ピッチ回転特殊目立てをしています。
用途SK11替刃式サヤ付鋸360SSY-360SBの専用替刃。
刃渡り(mm)360
幅(mm)アサリ:1.3~1.4
刃厚(mm)0.9
材質(刃)SK-5
切断目安(Φmm)180程度
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
石膏ボード・ケイカル板などの切断に最適です。刃先まで目立てをすることで、取付られている石膏ボードなどをそのまま切断できます。石膏ボード・ケイカル板や、木材の切断にも使用できます。
用途折込鋸石膏ボード用替刃。
刃長(mm)210
折込折りたたみ式
材質(刃)SK-85
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
縦・横・斜めの切断が出来ます。特に新建材に対し優れた切れ味を発揮します。最高級スウェーデン鋼を、自社規定の硬度に焼入れし、より高度な目立てを施してあります。最新式目立て機によって摺り込まれた鋸刃は損傷が少なく、また切断面が美しくカエリが少なくなりました。
用途木材の切断に。
全長(mm)550
質量(g)204
板厚(mm)0.3
刃渡り(mm)240
目数寸22枚目
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
「E-SPF 角度切鋸ガイド ESPF-7」の専用替刃。1×4材、2×4材も切りやすい420mmのロングサイズ。切り口がキレイに仕上がる特別仕様の逆目立て。
材質刃/刃物鋼SK85
寸法(mm)約420×40×0.6
質量(g)約70
刃厚(mm)0.6
刃渡り(mm)300
1枚
¥2,019
税込¥2,221
8日以内出荷
アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。
刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。
特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。生木の切断・剪定作業、木材の切断に最適です。
用途剪定作業をはじめとした生木・木材の切断作業。
刃渡り(mm)270
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)1
材質(刃)SK-5
目数8枚目
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ
刃わたり(mm)90
ピッチ(mm)1.60
仕様替刃
トラスコ品番819-5816
全長(mm)357
質量(g)16
刃長(mm)90
板厚(mm)0.90
切り幅(mm)1.36
適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。
用途竹材
1
2
3
4
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。