作業工具 :「のこぎり 竹」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

234件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
刃長(mm)270 刃渡り(mm)270 全長(mm)610 ピッチ(mm)1.75 質量(g)247 板厚(mm)0.66 切り幅0.96mm 切り幅(mm)0.96
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

用途竹、生竹、木材などの切断。 材質SK-5(炭素工具鋼)
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃長(mm)240 全長(mm)400 トラスコ品番445-3875 材質刃:刃物用炭素鋼、柄:ABS樹脂 質量(g)105
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

竹専用タイプです。竹林での伐採や竹材加工に使用できます。 また、スムーズな切味と切口の綺麗さが特長です。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途竹林での伐採や竹材加工
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竹、生竹、木材などの切断に。刃渡りが300mmと長いので、太い・厚いものも切断可能。ストロークも大きく取れるので仕事能率もアップ。替刃式なので、切れ味が落ちたら刃の交換が可能。※替刃は別売りです。携帯に便利な鞘付。
用途竹・木材が切れる竹引のこ 刃渡り(mm)300 板厚(mm)0.8 材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

用途竹の切断・加工用 刃渡り(mm)225 ピッチ(mm)1.5 種別本体 材質無電解ニッケルリンメッキ 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
用途竹・一般木材・集成材・ベニヤ板などの切断作業。 刃渡り(mm)240 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)0.6 適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(240竹挽用・260・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり替刃(250塩ビパイプ用・270仮枠用・240剪定用)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

竹専用鋸です。
用途竹、生竹の切断、伐採に。 刃渡り(mm)210 使用時寸法(mm)450 ピッチ(mm)1.5 材質SK-5(炭素工具鋼)硬度/板:HRC54~55度 刃先:HRC64~67度 柄:木 板厚(mm)0.6 折込 折りたたみ寸法(mm)245
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

Silky(ユーエム工業)ガンファイター竹挽
竹挽きに特化したガンファイター新登場!。竹加工や竹伐採に最適なサヤ入り鋸。薄刃で軽く切れ、しかも美しい切り口。ガンファイター・ガンファイターカーブと互換性あり。ガンファイターシリーズの特長を活かしています。0.7mmの薄刃により抵抗が少なく、スムーズに切り進められます。刃渡り270mmで極細目(20枚目)のため、切り口はバリがなく美しく仕上がり、竹加工や竹伐採に最適です。また、柄は工具
用途竹加工や竹伐採に。 寸法(mm)(収納時)450×130×40、(使用時)450×110×17 質量(g)約385 切り幅(mm)0.9 目数(mm)30(20枚目) 刃渡り(mm)270 商品タイプ本体
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
刃渡り(mm)270 ピッチ(mm)1.75 質量(g)68 板厚(mm)0.66 切り幅(mm)0.96
1枚
849 税込934
当日出荷

防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途塩ビ、プラ、竹 ピッチ(mm)1.5 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)0.85±0.05 のこぎり板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)240 グリップタイプ曲柄
1丁
1,888 税込2,077
翌々日出荷

超軽量!L(エル)シリーズ。 全てがモデルチェンジ。長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、ささくれもほとんど出ず竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫。 耐久性も素晴らしいです。
用途竹材
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TB-27 ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27 アルス 動画あり
竹挽きに最適!3.5mmピッチ細目目立て刃が、堅い竹の切断をスム―ズにします。 垣根作りなどに適しています。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:竹挽鋸TB-27-1、生木剪定鋸NK-24-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途竹の切断に 刃長(mm)270 全長(mm)416 ピッチ(mm)4.5 仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー トラスコ品番396-5902 質量(g)本体:134、サヤ:110 表面処理特殊表面処理 対応商品DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃TB-27-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

竹細工に適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100 全長(mm)250 ピッチ(mm)1.6 質量(g)55 折込折りたたみ式 刃厚(mm)0.6 材質(刃)炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷

粗大ごみの解体や、DIYに。お金がかかる粗大ごみの解体がご家庭でお手軽に出来る万能ノコギリ。金属、竹、木材、段ボール、カーペット、プラスチック …などに。
用途かさばるゴミをコンパクトに。 材質(刃)炭素工具鋼SK5、(ハンドル)TPE樹脂、鉄 質量(g)1000 折りたたみ寸法(mm)50×285×22
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)竹挽鋸
生竹の切断 木材加工など木鞘入り
刃渡り(mm)210 材質刃:刃物鋼、柄:天然木 寸法(mm)本体:350×90×18、鞘:230×50×17 質量(g)【全体】221 タイプ竹挽目 刃厚(mm)0.9
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

レザーソー竹挽鋸
竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。 竹細工専用から竹林での伐採作業用までラインナップがあります。 直柄タイプですので両手引きができるのも特長です。 レザーソー竹挽鋸は竹専用タイプです。 竹細工から真竹・孟宗竹の伐採用まで幅広く対応しています。
用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用 刃長(mm)240 ピッチ(mm)1.7(寸18枚目) 板厚(mm)0.6
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。 竹細工専用から竹林での伐採作業用までラインナップがあります。 直柄タイプですので両手引きができるのも特長です。 レザーソー竹挽鋸は竹専用タイプです。 竹細工から真竹・孟宗竹の伐採用まで幅広く対応しています。
用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。
用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用 刃長(mm)240 ピッチ(mm)1.7(寸18枚目) 板厚(mm)0.6
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

刃を柄の中に畳んで携帯できる折込タイプの竹挽鋸です。
用途竹挽き、塩ビ製品の切断 全長(mm)(展開時)490、(折込時)260 折込折りたたみ式 柄長さ(mm)260 刃渡り(mm)210
1本
979 税込1,077
4日以内出荷

レザーソー竹挽 サヤ
左右どちらでも収納可能。下部開口部が大きくケース中央のスリットでゴミの詰まりを防ぎます。出し入れ簡単なロック機能。破損しにくく、耐久性に優れた安心設計。
1個
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)手曲竹挽鋸
竹切用・木工用 仮枠用にも最適
寸法(mm)300 質量(g)100
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

Silky(ユーエム工業)ガンファイター竹挽
ガンファイター竹挽の替刃です。
用途鋸替刃。 寸法(mm)315×50×0.7 質量(g)約55 タイプ替刃 切り幅(mm)0.9 目数(mm)30(20枚目) 刃渡り(mm)270
1枚
1,898 税込2,088
3日以内出荷

レザーソー竹挽鋸 EVAGRIP 替刃
エコ商品
竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。
用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用 刃長(mm)330 ピッチ(mm)2.5(寸12枚目) 板厚(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
8日以内出荷

木島精工竹のこ 270
エコ商品
用途(木工用)太木アラ挽・建前・柱の裁断・スジカイ挽・野地作業など 寸法(mm)270 グリーン購入法適合
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

TB-27-1 ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27 替刃 アルス 動画あり
竹挽鋸TB-27用の替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24
用途竹の切断に 刃長(mm)270 トラスコ品番396-5911 適合本体TB-27 全長(mm)330 質量(g)52 表面処理特殊表面処理 対応商品TB-27、NK-24、DI-27、ES-24、KZ-24 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

Silky(ユーエム工業)銀河(竹挽)用鞘
銀河(竹挽)270mm用の交換部品です。
用途銀河(竹挽)270mm用鞘。 適合銀河竹挽用 適合刃長(mm)270
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

用途竹の切断・加工用 刃渡り(mm)225 ピッチ(mm)1.5 種別替刃 材質無電解ニッケルリンメッキ 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9
1枚
429 税込472
当日出荷

竹きりのための独自目立てを施した、収納しいあすい折込式鋸。 竹を素早くスムーズに切断でき、従来鋸では難しかった斜め切りも切りやすい。
用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。 刃長(mm)240 ピッチ(mm)1.7 仕様アサリなし 刃形直刃 折込折りたたみ式
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

竹専用タイプです。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途竹林での伐採や竹材加工
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途に合わせて角度2段切り替え可能!。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途塩ビ、プラスチック、竹 ピッチ(mm)1.5 表面処理(刃部)クリアコート 折込折込 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)0.85±0.05 のこぎり板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)210
1丁
1,488 税込1,637
当日出荷

竹・プラスチックの切断に最適です。軽くてコンパクトです。
用途竹・プラスチック(塩ビ・アクリル・ポリスチレン・PET等)の切断に。サイディングボードや木材の切断に。不用品・衣装ケースの解体に。 刃長(mm)180 刃ピッチ(mm)1.5
1枚ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竹びき、プラスチック・塩ビパイプなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、竹・木工用です。目立済なので、すぐに使用できます。
用途竹びき・プラスチック・塩ビパイプなどの切断作業。 仕様竹挽目 材質炭素工具鋼 適合サイズ(mm)250
1枚
399 税込439
翌々日出荷

竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。
用途竹材
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途竹、生竹の切断、伐採に。 刃渡り(mm)210 ピッチ(mm)1.5 材質SK-5(炭素工具鋼)硬度/板:HRC54~55度 刃先:HRC64~67度 板厚(mm)0.6
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw生竹用
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途生竹用 全長(mm)255(カラビナ除く) グリーン 質量(g)160 刃長(mm)100 材質(柄部)強化木
1丁
3,798 税込4,178
4日以内出荷

Silky(ユーエム工業)ガンファイター 竹挽 鞘
鞘の内部に搭載した3Dローラーにより、鋸の出し入れがスムーズに行えます。ロック機能があり、鞘にしっかり固定され、逆さにしても落ちる心配がありません。
対応製品ガンファイター竹挽 材質PP、スチール、アルミ、POM 長さ(mm)440 寸法(mm)440×75×40 質量(g)175 対象竹挽
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

細竹から孟宗竹もらくらく伐採。
刃長(mm)240 板厚(mm)0.7
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

仕様●型番:S-814●刃長:200mm●板厚:0.7mm●材質:SK材●重量:30g●ピッチ:1.5mm●1枚入り●EA599RB-27用替刃 アズワン品番65-3885-93
1枚
1,540 税込1,694
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります