作業工具 :「はさみ ロープ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄腕ハサミDP エンジニア 動画あり
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。
寸法(mm)(本体)210×98(カバー)100×30 材質(グリップ)ABS・エラストマー 全長(mm)210 質量(g)136 切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織 切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下 刃厚(mm)3 機能フィンガーガード、パワーフィン 切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下 材質(刃)刃物用特殊ステンレス 切断能力(mm2)VCT2×4
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄腕ハサミGT エンジニア 動画あり
4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。 全長(mm)160 刃長(mm)56±3 仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード 質量(g)120 全幅(mm)83 切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値) 材質(グリップ)PBT 刃厚(mm)3 材質(キャップ)PBT 材質(センターピン)SUS303 材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 全長(mm)210 刃長(mm)67 トラスコ品番402-6781 材質刃部:ステンレス鋼 質量(g)178 刃厚(mm)7.9
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

刃物メーカ独自の永年蓄積されたノウハウを生かした切れ味。刃先のマクロセレーション加工は材料の滑りにくさと切り心地を両立しています。また海辺での使用を想定した特殊ステンレス鋼製はサビに強く、耐久性も抜群。 刃先端が細く尖った剣先型を採用。網類の切断や仕掛けづくり等、細かい作業に適した形状に仕上げてあります。 腰袋や道具箱での保管に便利な安全開閉ストッパ付き。片手操作が可能でハンドルを軽く握るとよりスムーズに解除・ロックができます。 水辺での作業を想定し、軍手・ゴム手袋でも握り易い形状。また、滑りにくさも考慮したグリップは作業性向上に必須です。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載。落下防止具を取り付ける事で工具の落下・紛失を防ぐことが可能です。また、ワイヤー等を取り付ければ工具を吊るして保管する際に重宝します。
用途魚の処理、漁業用網の切断、釣り等 質量(kg)0.13 切断対象網類(のり網他)・魚介類・海藻類・樹脂ロープ・ゴム等 切断能力(Φmm)魚骨Φ10mm以下/樹脂ロープΦ6mm以下/ゴム厚さ5mm以下
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

電気工事用はさみです。高炭素刃物鋼で優れた切れ味と耐久性を実現しました。ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。ばね付きで連続作業が可能です。
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 切断能力(mm2)(VCT線)1.2×3芯 全長(mm)182 刃長(mm)42 刃厚(mm)3.0 質量(g)110 トラスコ品番384-2487 硬度HRC54~56 材質(刃)ハードクロムメッキ
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 全長(mm)200 刃長(mm)67 トラスコ品番402-6772 材質刃部:高炭素刃物鋼 質量(g)173 刃厚(mm)7.9
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 全長(mm)138.5 刃長(mm)54 トラスコ品番402-6764 材質刃部:ステンレス鋼 質量(g)86 切断能力(mm)針金(未熱処理)約Φ1.7 刃厚(mm)6.5 切断能力(mm)アルミ板約1.0 切断能力(mm)鉄板(未熱処理)約0.5 切断能力(mm)銅板約0.3
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

電気工事用はさみです。高炭素刃物鋼で優れた切れ味と耐久性を実現しました。ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。ばね付きで連続作業が可能です。
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 全長(mm)188 刃長(mm)42 トラスコ品番384-2479 質量(g)110 硬度HRC54~56 刃厚(mm)3.0 材質(刃)ハードクロムメッキ 切断能力(mm2)(VCT線)2×4芯
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷

ブレードは錆びにくく丈夫なステンレス鋼の中でも、特にねばりのある材料を使用しています。 刃部とハンドルの重量バランスに優れた、使い勝手の良い構造になっています。 軍手をしても入れやすく、力の入れやすい大きなハンドル形状です。
用途皮、布、ビニール紐、工作用 全長(mm)189 刃長(mm)52 仕様皮革(3.0mm迄)布、荷造り用PPバンド等に使用可能 トラスコ品番176-3330 材質刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン 質量(g)90 板厚(mm)2.5
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

ハサミの刃がギザギザに加工されていますのでケーブルが滑りにくくなっています。 ハンドル部はPP材(ポリプロピレン)とTPR材(高反発弾性体)を使用していますので手の疲労を減少する事が出来ます。
用途ロープ、コード、軟ワイヤー、段ボール、木などの切断可能。 ワイヤーカッターはΦ2.5mmまでの軟ワイヤーを切断可能。 全長(mm)208 刃長(mm)50 材質(本体)SUS420J2、(ハンドルクリップ)PP+TPR 質量(g)174 切断能力(mm)(ワイヤー)2.5 刃部硬度HRC50~54 刃厚(mm)3.8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

刃は丈夫なスウェーデン鋼を使用。 長時間使っても、手が疲れない形状のハンドル。 スピーディに作業をすすめるスプリング。 ワンタッチで安全が確認できるストッパー。
用途家庭工作用・一般職場用。 ロープ、金網、皮、金属などに。 長さ(mm)196 質量(g)280
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! ステンレススチールのブレードは繊細で鋭く、耐久性があります。 ケーブル・ワイヤーネット・アルミニウム・皮革を切断できます。 軽くて強いハンドルは耐衝撃性のプラスチック素材で作られています。 ハンドルには滑り止めの素材が使われています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
用途DIY・日曜大工・ホビーに 全長(mm)200 刃長(mm)71 材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR 質量(g)160 切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】3.0まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで 刃厚(mm)4 切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径15まで、【アルミ線・銅線】3.5まで、【針金】1.0まで アズワン品番64-5131-42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

SST-220AD ストロング万能はさみ AD SK11 動画あり
アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。 ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。 細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。 ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。 刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断 全長(mm)210 質量(g)210 切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5 刃部硬度HRC51~55
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ケブラー繊維のロープが楽々切れる 鋭利で長寿命、強化ステンレス刃を採用 細かいギザギザのついたジャギー刃が滑りを防止 普通のハサミでは切りにくい光ファイバーケーブルなどのケブラー繊維もスパッとよく切れる 握りやすく、衝撃に強い人間工学設計のグリップ
用途ケブラー繊維、ナイロン繊維、金網、皮革などの切断 全長(mm)183 質量(g)136
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

強力万能はさみ ミニ モノタロウ 動画あり
紙・布・革や薄板材、線材など簡単に切断することができます。
用途ケーブル切断、チューブ・ダクトなどの切断、小枝・ゴム・ロープなどの切断に 全長(mm)150 刃長(mm)45 材質(刃)ステンレススチール、(グリップ)PP+TPR、(鞘)ナイロン 質量(g)96 切断能力(mm)アルミ板:1.2、銅板:0.8、鉄板(熱処理なし):0.5 刃厚(mm)3.5
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

特殊な素材も簡単にカットします。小さなギザ刃と大きなU形刃で対象物を逃がさずキレイにカットします。
用途銅板・銅線の切断に。 全長(mm)170 刃長(mm)55 トラスコ品番274-1831 材質ステンレス製(SUS6A) 質量(g)58 ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下 U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種 硬度HRC54±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

刃先にチタンコーティング、ギザ刃加工を施しており、アラミド繊維の切断が可能です。 刃の先端で段ボールなどの開梱、刃のノッチ部でコードの被覆取り、持ち手でグリップが可能、多機能な万能はさみです。
用途アラミド繊維、薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革などの切断 材質ステンレス鋼(420J2) 全長(mm)205(先端キャップ除く) 質量(g)142 切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(プラ板)1.2まで・(銅板)0.5まで・(ブリキ板)0.4まで・(レザー)5.0まで・(ゴム板)4.0まで・(アルミ線)2.5まで・(ナイロン/綿ロープ)10まで
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

DK-BB50 バリットばさみ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ケーブルが逃げないギザ刃を採用しました。刃の背面にバリ取り専用の溝を設け、曲線・直線のバリを除去。すべりにくくパワーの入るエラストマーグリップ。片手でロック出来るストッパー付。高炭素刃物鋼使用でMバーなどの金属薄板も切断可能。安全ロープ取り付け穴付。
用途ケーブル・Mバーの切断 全長(mm)185 トラスコ品番438-6582 材質(本体)スチール 質量(g)128 本体質量(g)128 表面処理(ブレード)ハードクロームメッキ処理 材質(グリップ)エラストマー樹脂 切断能力(mm)鋼板(軟鉄)0.5厚以下 切断能力(Φmm) 樹脂1.0厚以下 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2 切断能力(Φmm)VCT線3.5×3芯
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

アラミド繊維(ケブラー)の切断に最適です。ナイロン繊維、布地、フィルム、釣糸、ビニールロープ、紐などの切断もできます。 細かなギザ刃が素材を逃さずしっかりカットできます。刃先は高周波焼入れ処理済です。グリップはすべりにくいエアラストマー樹脂製です。
用途光ファインバーコード内のケブラー被覆の切断など。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 硬度HRC(刃部)60-62、(刃先)HV1200 材質(刃)モリブデン・バナジウム鋼
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

鉄腕ハサミMP エンジニア 動画あり
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材まで、さまざまな素材に対応します。電工用からクラフト、ホビーまで幅広くお使いいただけます。
寸法(mm)175×90 材質(グリップ)ABS 全長(mm)175 質量(g)75 切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、カーペット 切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下 刃厚(mm)2.5 機能フィンガーガード 切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)軸芯1以下 材質(刃)刃物用特殊ステンレス 切断能力(mm2)VCT1×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! ステンレススチールのブレードは繊細で鋭く、耐久性があります。 ケーブル・ワイヤーネット・アルミニウム・皮革を切断できます。 軽くて強いハンドルは耐衝撃性のプラスチック素材で作られています。 ハンドルには滑り止めの素材が使われています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
用途DIY・日曜大工・ホビーに 全長(mm)185 刃長(mm)57 材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR 質量(g)150 切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】3.0まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで 刃厚(mm)4 切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径15まで、【アルミ線・銅線】3.5まで、【針金】1.0まで アズワン品番64-5132-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

幅が広く頑丈な作りの刃で、力をしっかり伝え確実にカットできます。金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。
用途工具鋏多用途。金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。 全長(mm)200 刃長(mm)55 質量(g)140 先端形状刃先丸 刃厚(mm)3
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギザ刃・のこ刃・針金切の3種類の刃でさまざまな物を強力カットします。厚さ3mmの幅広厚刃を採用しています。ハンドルを大きく設計し、刃の先端まで力が入りやすいです。 片側に細かなギザ刃を付け、滑りやすい素材なども逃がしにくくなっています。手に優しいソフトグリップを採用しています。直線切りのしやすい65mmのロング刃です。
用途紙、厚紙、布、ビニール、段ボール、ロープなどの切断。 全長(mm)210 刃長(mm)65 仕様板厚さ3mmの幅広厚刃使用 材質(グリップ)EVA+PP ブレードSUS420J2 硬度HRC(刃部)56±1 材質(刃)ステンレス鋼(AUS6)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

カーブ刃なので従来よりも弱い力で切れる! 刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。 カーブ状の刃が切断時に使う力を省力化させます。 操作しやすい安全ストッパー&開き幅調節スイッチ。 切断の際に手に対象物が当たらないビッグアングルデザイン。
全長(mm)250 刃長(mm)80 材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR 質量(g)270 切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】1.5まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】15まで 刃厚(mm)3.5 切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径12まで、【アルミ線・銅線】2.5まで、【針金】2.5まで アズワン品番64-5131-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

セット内容:ケーブルストリッパー、はさみ(電工用)。片面ギザ刃仕様。根元にはロープ、コード類の切断がしやすい窪み刃付き。プラスチックケース付きベルト取付き用のクリップは自在に動く為、携帯する際に便利です。ケーブルストリッパーは平形(VA線2・3心)・丸形ケーブルに対応しています。 電工はさみは片面ギザ刃仕様根元ではロープ・コード類の切断がしやすい窪み刃付き。
刃長(mm)40 能力ワイヤー:0.8、1.5、2.5mm2、 平形ケーブル:12mmまで、 丸形ケーブル:Φ4~13mm 材質(刃)ステンレス
1セット(1セット)
8,980 税込9,878
翌日出荷

tradホーム万能バサミ
エコ商品
カーブ刃なので従来よりも弱い力で切れる! 刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。 カーブ状の刃が切断時に使う力を省力化させます。
全長(mm)206 刃長(mm)69 材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR、キャップ:PP 質量(g)135 切断能力(mm)【アルミ板】1.0まで、【銅板】0.8まで、【トタン板・ブリキ板】0.5まで、【プラスチック板】1.5まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで 刃厚(mm)3 切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径12まで、【小枝】5まで、【アルミ線・銅線】2.5まで、【針金】2まで アズワン品番64-5132-42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

コンパクトかつ軽量で狭いところでの作業や繊細な作業に適した工具鋏です。ハードクロムメッキです。
用途工具鋏多用途金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。狭いところでの作業 トラスコ品番137-8190 材質高炭素刃物鋼 全長(mm)175 材質/仕上刃部:高炭素刃物鋼、メッキ:ハードクロム 質量(g)100 タイプ多用途コンパクト 刃長(mm)40 切断能力竪樋(1.1mm)、クッションフロア(1.8mm)、結束バンド(ナイロン製:1.25mm)、アルミ板(0.8mm)、プラスチック板(1.0mm)、ゴム板(5.0mm)
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

皮革・ゴムを切るのに適した刃先角度です。サビにくいハードクロームメッキ処理です。 刃は切れ味の良いハイカーボンスチール製です。グリップはすべりにくいエアラストマー樹脂製です。 刃を保護する専用キャップ付きです。
用途皮革・ゴム板・厚紙・PPバンド・布・ビニール・ナイロンロープの切断。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(キャップ)ポリアミド樹脂 硬度HRC(刃部)58-62 材質(刃)SK-5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

根本にはロープやコード類の切断がしやすい窪み刃付
全長(mm)150 質量(g)90 刃長(mm)40 材質(刃)特殊ステンレス鋼 刃先角度(°)HRC55 アズワン品番64-7867-70 切断能力(mm2)ケーブル:50
1丁
5,510 税込6,061
翌日出荷

片面ギザ刃仕様。根元にはロープ、コード類の切断がしやすい窪み刃付
全長(mm)160 質量(g)135 刃長(mm)48 材質(刃)ステンレススチール製(HRC56)
1丁
5,290 税込5,819
8日以内出荷

全長(mm)200 質量(g)140 刃長(mm)55 切断能力(mm)銅板・ブリキ板:0.5、アルミ板:0.8、ゴム板:5、トラロープ:9、プラスチック板:1.0、革:3.0 材質(刃)ステンレス鋼材 アズワン品番64-2221-35
1丁
2,170 税込2,387
翌日出荷

錆に強い、ステンレス製のワイド型万能バサミです。 水回り・園芸・荷造り作業など、様々な場面での活用が可能です。 【国内調整】:組み上げ・最終調整は日本国内で行っております。 【ワイド型】:ロープやブリキなどを強力に切断するワイドタイプ。 【ギザ刃仕様】:ギザ付きで、切断対象は滑らずしっかりカットできます。 収納に便利なストッパー付。
用途水産業・料理・摘果・荷造りなどに、ロープ・網・ゴム・革・ナイロン・ブリキ・小枝・海藻類等の切断に 全長(mm)約165 刃渡り(mm)約50 材質刃部:ステンレス/柄部:PVC 切断能力(mm)軟鉄:0.5までステンレス:0.4まで銅板:0.5までアルミ板:1.0までゴム:6.0まで皮革:5.0まで針金:1.2まで銅線:1.0まで電源コード:8.0までロープ・網 関連資料メーカーチラシ(2.57MB)
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

カットの種類 = ストレート。全体長さ = 145 mm。材料カット = 厚紙、コード、だぼロッド、ロープ、ワイヤ、木棒
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

カットの種類 = ストレート。全体長さ = 205 mm。材料カット = 2.5 mm軟線、厚紙、コード、だぼロッド、ロープ、ワイヤ、木棒。。RS PRO 12
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

携帯用:かさばるゴミを切断・解体!。5種類の刃を使い分け、不用品をコンパクトに切断!。エラストマーグリップで滑りにくい。携帯にも便利な安全キャップ付き!。ギザ刃:プラ板もスムーズにカット。枝切り刃:小枝も逃さずカット。ギザ刃:薄物もギザ刃でラクラクカット!。のこ刃:しっかり食い込みラクラクカット!。針金切:Φ2.0mmまで可!。開梱刃:ダンボール箱の開梱や、梱包時の折り目付けに!。キャップ廻し:プラキャップの開閉に!
用途不要になった家庭・農業のゴミの切断に!。カーペット・ビニール資材・ゴムホース・防草シート・ダンボール・アルミ類など、様々な素材を強力にカット。 全長(mm)200 付属品安全キャップ 材質刃部:ステンレス鋼(420J2)、ハンドル(白い部分):PP、ハンドル(黒い部分):TPR、キャップ:PP 切断能力(mm)(針金刃)アルミ線・銅線:Φ2.5まで、針金:Φ2.0まで 刃厚(mm)約3 ギザノコ刃切断能力ギザ刃:アルミ板:0.8厚まで/銅板:0.5厚まで/トタン板・ブリキ板:0.4厚まで/プラ板:1.2厚まで/皮革:5厚まで/ゴム板・ビニール資材・ゴムホース:5厚まで/その他(厚紙・段ボール・ビニール・布・CD-R・カード類など)、のこ刃:電気コード:外径10まで(Φ1×3芯)/水道ホース:外径22まで/ロープ(綿・ナイロン):Φ10まで/その他:Φ5までの小枝 アズワン品番64-9646-37
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。 全長(mm)200 材質スチール(本体)、SK5(刃) 質量(g)280 切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0 加工可能硬度~HRC35 適合切断材線材
1個
899 税込989
当日出荷

EG330HW クラフトチョキ(万能型) アルス 動画あり
愛され続けて40年!多用途鋏の決定版!1977年の発売以降、販売累計1100万丁以上のロングセラー商品「クラフトチョキ」。 プロの園芸家や農作業者も愛用の多用途はさみです。 野菜や果樹の収穫や摘果、整枝、摘心作業、麻ひもやビニールひものカット、肥料袋のカットなど、緑の現場でプロアマ問わず幅広く活躍します。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。 全長(mm)160 刃長(mm)40 仕様ソフトグリップ仕上げ、専用キャップ付き トラスコ品番381-8985 質量(g)50 表面処理ハードクローム仕上げ 切断能力(mm)(アルミ板・プラスチック板)0.5 刃厚(mm)2.5 材質(刃)高炭素刃物鋼 切断能力(Φmm2) より線VSF1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210 質量(g)275 呼びMC 適合切断材線材
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

与板利器工業Yoita 万能網切
ロープや網を切るときに使う鋏です。ステンレスで錆びにくいので漁業に最適です。
用途漁業。 材質刃部:ステンレス(420) ポリ塩化ビニル 長さ(mm)163
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります