作業工具 :「ばね用」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
ワンタッチではさめるスプリング式クランプ
品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に
種類スプリングクランプ
仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
トラスコ品番810-7342
適合品番P-75/77用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
トラスコ品番810-7341
適合品番P-715/732/733/736/737/740/741/743
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥239
税込¥263
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC
形状刃表面:ラウンド刃
ハンドル二重成型エラストマーグリップ
バネあり
切断能力(mm2)銅より線:3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)95
全長(mm)約95
口幅(mm)約40
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
¥439
税込¥483
当日出荷
1セット(5個)
¥149
税込¥164
当日出荷
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番760-8845
材質高炭素工具鋼(SK7MF2)
質量(g)130
先端先細
切断能力(Φmm) 軟線2
切断能力(Φmm) 硬線1.6
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途トップ工業製 ラチェットハンドル用交換部品
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)60
全長(mm)約65
口幅(mm)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6個)
¥439
税込¥483
当日出荷
1セット(2本)
¥699
税込¥769
当日出荷
非対称形状つかみ刃でガッチリ喰いつきます。耐久性抜群のカシメ構造です。スリムな先端形状です。2段階スライド調整可能です。
用途自動車、バイク、自転車などの整備や家庭用でのメンテナンスに。
材質機械用構造炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
バネあり
RoHS指令(10物質対応)対応
板バネとグリップのセット
仕様左右一組
適合機種P-957、P-958
アズワン品番64-5106-36
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥529
税込¥582
3日以内出荷
1組(2個)
¥439
税込¥483
3日以内出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。先端溝付きで滑らずしっかり掴む。ボルトやナットなど掴みやすいセレーション加工の掴み部も搭載。バネツキで連続作業の負担軽減。小さくてもつかむ、切る、曲げるができる本格派のペンチです。
用途精密機器のメンテナンスや小さな部品の保持取付、線材の切断に
仕様落下防止用ひも取付穴:あり
トラスコ品番353-7673
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:二重成型エラストマーグリップ、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ56~62HRC
全長(mm)123
ハンドル二重成型エラストマー
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6
切断能力(mm)軟銅線Φ2.0
切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
厳格な品質管理を行って製造している日本産業規格(JIS)適合品です。5段階口開き調整が可能です。サビに強いメッキ仕上げです。手になじむビニールコーティンググリップを採用しています。バネ内蔵で連続作業がスムーズです。
用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。
トラスコ品番240-9200
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
全長(mm)253
最大口開き(mm)51
調整方法5段階
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。プラスチックの切断に最適な刃形状。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
用途プラモデルや樹脂成型品のゲートやデグスの切断に。
トラスコ品番353-7675
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC
形状刃表面:ラウンド刃
全長(mm)124
ハンドル二重成型エラストマーグリップ
バネばね付
切断能力(mm)プラスチックΦ5.0
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)112
全長(mm)約112
口幅(mm)約50
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)205
全長(mm)約205
口幅(mm)約98
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)150
全長(mm)約150
口幅(mm)約50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
カチッとクリック感でクランプ完成をお知らせし締め忘れを防ぎ確実なクランプが可能です。バネの力でクランプするため誰が操作しても同じ力でクランプできます。締め過ぎによる樹脂ワークの破損を防ぎます。トグルクランプに比べ圧倒的な耐用性があります。(30万回クリア)。コンパクト設計で狭い場所にも配置できます。
高さ(mm)49
ねじ(mm)取付:M4
RoHS指令(10物質対応)対応
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。先端で細かい加工や保持、線材の切断に使用できます。
用途精密機器のメンテナンスなど、小さな部品の保持や取り付け線材の切断に。
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:二重成型エラストマーグリップ、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ56~62HRC
ハンドル二重成型エラストマーグリップ
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6
切断可能線径(Φmm)Φ1.2(ステンレス)
切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0
バネあり
RoHS指令(10物質対応)対応
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。本体に対し45°の先端刃があり、平面上に突起した線材等の精密切断に便利。切断時に刃がブレない横ブレ防止ピン付。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
用途小さい部品の切り出しや基盤の配線作業に
トラスコ品番353-7671
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC
形状刃表面:フラット刃
全長(mm)124
ハンドル二重成型エラストマーグリップ
切断能力(mm)軟銅線Φ1.2
バネあり
切断能力(mm)プラスチックΦ2.0
切断能力(mm2)銅より線:1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)ABS樹脂Φ2.0
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
用途針金や銅線、より線など細い線材カットに。
トラスコ品番353-7672
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC
形状刃表面:ラウンド刃
全長(mm)133
ハンドル二重成型エラストマーグリップ
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6
切断能力(mm)軟銅線Φ2.0
バネあり
切断能力(mm2)銅より線:3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。垂直刃で際の切断に便利。強力刃で硬い線材も切断可能。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
用途模型組立や籐細工の突起物切断に最適です。
トラスコ品番353-7679
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC
形状刃表面:ラウンド
全長(mm)123
ハンドル二重成型エラストマーグリップ
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6
切断能力(mm)軟銅線Φ2.0
切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0
バネあり
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)ステンレスΦ1.2
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
用途電子機器の組み立てやメンテナンスに
トラスコ品番353-7670
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC
形状刃表面:ラウンド刃
全長(mm)131
ハンドル二重成型エラストマーグリップ
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6
切断能力(mm)軟銅線Φ2.0
バネあり
切断能力(mm2)銅より線:3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ばね内蔵で連続作業がスムーズに可能です。ショートサイズなのに口開きは250mmサイズ級です。水栓メーターや止水栓の開閉に便利なドライバー付きです。スリムヘッドで狭い場所でも取り回しが容易です。軟鉄線Φ2.6mm対応の番線カッター付きです。非対称のつかみ部で安定性の高い3点保持でしっかりホールドします。丸・角・板などあらゆる形状に対応します。
用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。
付属品ドライバー付き
トラスコ品番340-4278
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、表面処理:ニッケルクロムメッキ、焼入れ:無酸化全体焼入れ44~52HRC
全長(mm)211
タイプばね付
深さ(mm)くわえ部:37
最大口開き(mm)51
パイプ径(Φmm)使用範囲:約6~51
頭部厚(mm)9
頭部幅(mm)48
調整方法5段階
柄幅(mm)45
切断能力(Φmm) 軟鉄線番線カッター:2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
用途精密配線作業などに。
材質S55C
刃部硬度HRC58±4
RoHS指令(10物質対応)対応
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
種類ねじプライヤ
全長(mm)160
切断能力(Φmm) 銅線1.2
トラスコ品番344-5640
材質S58C
質量(g)130
材質(グリップ)エラストマー
刃部硬度HRC56±2
対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。