作業工具 :「アイボルト 締め付け工具」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GISUKE(タカギ)フリーレンチL
これ1本で17-27mm・11/16-1 1/16インチに対応!
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ネグロス電工ナット回し工具
吊りボルト中間へのナット取り付けがスピーディーに行 えます。 ボルトストッパーピンでナットの取り付け位置を一定に 保てます。
適合チャックΦ10mm
1本
8,998 税込9,898
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)蝶ネジソケット
エコ商品
トラスコ品番811-7338 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
欠品中

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/8”(9.5mm)差込 蝶ネジ用ソケット
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(g)32
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ねじレンチ モノタロウ 動画あり
全ネジ、吊りボルトをストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。
用途全ネジ(吊りボルト)の取付けに 全長(mm)145 厚さ(mm)23 直径(Φmm)32 質量(g)230 使用適合ねじ径W3/8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。長い吊りボルトも中間で作業が可能。軽量・コンパクトで携帯に便利。
用途全ネジ・ズンギリ・吊りボルト取り付け用専用工具 全長(mm)150 直径(Φmm)32 厚さ21
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。
用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。 軸(mm)6.35 材質SCM435 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これ1丁で9~22mmのボルト・ナットを回せます。 角の擦り減ったボルトやパイプもOK!
材質(ヘッド部)鍛造製(シャフト部)炭素工具鋼(焼入済) 全長(mm)225 質量(g)150 使用範囲(mm)9~22 表面処理クロームメッキ
1個
969 税込1,066
当日出荷

ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全ネジ、吊りボルトの早回しに(ネジ径W3/8) ヘッド部は3つのローラーでネジ山をつぶさずロック 簡易ラチェット機構により、早回しができる 壁際、狭い場所の作業や短いネジにも便利な可動式ハンドル スムーズな早回しができ、スベリ止めローレット加工されたジャンクグリップを採用
用途軽天、ケーブルラック、ダクト、ハンガーレール等設営の全ネジ(吊りボルト)の取付けに 全長(mm)150 質量(g)230
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

ドライバー ナットタイプ モノタロウ 動画あり
先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
種類ナットドライバー 表面処理ニッケルメッキ 材質(軸)特殊工具鋼 材質(グリップ)アクリル樹脂 商品構成単品 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります