作業工具 :「アルミ 黒染め」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
めがね、時計、精密機器などのメンテナンスに!
色でサイズの見分けが簡単!
めがね、時計、MP3、精密機器に
材質(グリップ)ドライバー:アルミ+PP+TPR
セット内容アルミ精密ドライバー:(-)0.9/1.2mm(+)No.000/00/0/1
全長(mm)ドライバー:110、ハンドル:85
質量(g)150
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:152×105×24
材質(軸)ビット:S2(黒染)
商品構成セット品
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ウェーブアサリで耐久性UP!硬質材用ブレード。サビ・摩耗に強い黒染仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途アルミ管、銅管、鉛管
表面処理(刃部)黒染仕上げ
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)0.8±0.05
のこぎり板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)210
刃ピッチ(mm)1.05
1枚
¥848
税込¥933
翌々日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!ウェーブアサリで耐久性UP!硬質材用ブレード。サビ・摩耗に強い黒染仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック。
用途アルミ管、銅管、鉛管
ピッチ(mm)1.05
表面処理(刃部)黒染仕上げ
折込折込
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)0.8±0.05
のこぎり板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)210
1丁
¥1,688
税込¥1,857
翌々日出荷
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。
2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。
設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。
工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。
水平曲げに便利な5mm方眼線付。
切った板が手の下を通って行くので、握る動作が材料の上となり切りやすい。
用途屋根や外壁、水切り、機械の金属板、ブリキ、トタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミ板等の切断。
材質刃部:クロムモリブデン鋼(SCM440) ハンドル部 スチール・ゴム
全長(mm)270
質量(g)500
刃部硬度HRC60~62
仕上黒染
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
衝撃とトルクに強いプロ仕様です。
用途ナットの脱着作業に。
トラスコ品番521-2231
材質本体:鉄(カーボン鋼・クロームメッキ)、六角軸:クロームバナジューム鋼、スライドカバー:鉄(黒染)、手持ち部:アルミ
全長(mm)90
差込角(mm)12.7
軸(mm)6.35
外径(mm)25
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。