作業工具 :「アルミ丸棒」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジニアネジザウルスZ Plus
RoHS
多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。ワイヤーカッター付き。簡易圧着付き。
用途現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 材質【本体】炭素鋼【グリップ】エラストマー 幅(mm)【グリップ】53 全長(mm)190 質量(g)185 径(Φmm)【線材掴み】0.9~3.2 刃長(mm)10 硬度【タテ溝】HRC60±2 切断能力(mm)【銅線(単線)】Φ3.2【銅線(より線)】8【軟鉄線】Φ2.6【ステンレス線】Φ2 圧着範囲(mm2)1.25~3.5 先端厚さ(mm)10.5 先端幅(mm)20 適合頭径(Φmm)【ねじ】2~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。 材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当) 材質スチール 寸法(mm)150×465×1135 質量(kg)26 刃長(mm)305 硬度HRC60 ハンドル長さ(mm)850 切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅) 切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼) 有効刃長(mm)約200 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

乾式・100V・可搬式のため、どこでも手軽に切断作業ができます。 コンパクトサイズながら300Aまでの切断ができます。 オイルダンパー方式で切断荷重が一定にかかるため、高精度な直角切断ができます。 45°角度切りもできます。 クイッククランプ方式で材料をすばやくセットできます。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管、樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの高精度な切断に トラスコ品番852-2742 セット内容バンドソー32F用のこ刃 ハイス(コバルト入) 10山×1本 寸法(mm)1530×620×640 質量(kg)114 切断能力【鋼管】300/175 A 切断能力(mm)【角パイプ】□300/□200 バイス方式平バイス 切断能力(Φmm)【丸棒】150/- アズワン品番64-6748-11 切断角度(°)90/45
1台
1,098,000 税込1,207,800
3日以内出荷

省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー。セフ着脱式工具ホルダー。軽量アルミ製工具ホルダー。ガタつきを防止するバネロック構造。フォージングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約1.5倍(設計値)。シャーボルト用メガネレンチ10,000回以上着脱の耐久性 ※メーカーテスト。※セフホルダーは別売となります
用途工具ホルダー 材質アルミ サイズ小(Sサイズ) 本体質量(g)75 適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)97×31×63 総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー。セフ着脱式工具ホルダー。軽量アルミ製工具ホルダー。ガタつきを防止するバネロック構造。フォージングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約1.5倍(設計値)。シャーボルト用メガネレンチ10,000回以上着脱の耐久性 ※メーカーテスト。工具が滑らない凹溝付ゲート。※セフホルダーは別売となります
用途工具ホルダー 材質アルミ サイズ大(Lサイズ) 本体質量(g)98 適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×31×76 総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
1個
2,698 税込2,968
欠品中

電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。 ビットの付替え作業がはぶけ、ビス打ち作業の能率がアップします。 木材への下穴あけの際は、木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。 メンテナンスに必要な6角棒レンチと、替えドリル入りのお得なセットです。 薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに最適な鉄工ドリルタイプです。 市販の丸軸ドリルも使用が可能です。
用途ドライバービットを付けたまま装着する事で、薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに。 付属品予備ドリル1本、調整用六角棒レンチ1本 全長(mm)100 シャンク形状丸軸
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー。セフ着脱式工具ホルダー。軽量アルミ製工具ホルダー。ガタつきを防止するバネロック構造。フォージングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約1.5倍(設計値)。カチッと決まる高耐久可倒構造。※セフホルダーは別売となります
用途工具ホルダー 材質アルミ 本体質量(g)102 適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×31×78 総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー。セフ着脱式工具ホルダー。軽量アルミ製工具ホルダー。ガタつきを防止するバネロック構造。フォージングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約1.5倍(設計値)。カチッと決まる高耐久可倒構造。※セフホルダーは別売となります
用途工具ホルダー 材質アルミ 線径(Φmm)8 本体質量(g)93 適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96×31×89 総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

手動油圧式ワイヤーカッターです。
用途ワイヤー、丸棒等切断。 全長(mm)380 質量(g)3800 切断能力(Φmm)【ワイヤーロープJIS 6×7(1号)】16、【6×12(2号)】20、【JIS 6×19(3号)】20、【軟銅丸棒】16、【アルミ丸棒】16、【軟鋼棒(SS41以下)】16、【鉄筋コンクリート用棒鋼】13、【裸硬銅より線】20.7、【裸硬アルミより線(HAL)】20.0、【鋼心アルミより線(ACSR)】20.3、【亜鉛メッキより線JIS 1×7(2号)】15、【JIS 1×19(3号)】16、【C.C.Pケーブル】20、【鉛ケーブル】20、【地中線ケーブル】20 出力(kN)39
1台
112,000 税込123,200
翌日出荷

単動スプリング戻り型です。 油圧ポンプを内蔵しています。 ギロチン式切断で操作が容易です。 受け刃側を簡単操作で開くことができます。
仕様ISO9001認証取得工場製 材質スチール 最高使用圧力(MPa)70
1個
219,800 税込241,780
35日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容86点セット(3/8”)ソケット(6角)…81011121314mm(3/8”)ディープソケット(6角)…810121314mm(3/8”)ラチェットハンドル…180mm(3/8”)エクステンションバー…75mm150mm(3/8”)T型ハンドル…270mm(3/8”)ボールジョイント…44mm(3/8”凹)×(1/2”凸)ソケットアダプター(1/2”)ソケット(12角)…17192122242627303236mm(1/2”)Hexビットソケット…56810121417mm(1/2”)ラチェットハンドル…240mm(1/2”)スピンナーハンドル…400mm(1/2”)エクステンションバー…75150250mm(1/2”)ボールジョイント…60mm(1/2”凹)×(3/8”凸)ソケットアダプタースパナ…5.5×78×1010×1211×1312×1414×17mmめがねレンチ(45°ショート)…8×1010×1211×1314×17mmめがねレンチ(45°ロング)…10×1211×1312×1414×1719×2122×24mm貫通(+)ドライバー…#1×75#2×100#3×150mm貫通(-)ドライバー…5.5×756.0×1008.0×150mm割柄(-)ドライバー…10×150mmモンキーレンチ…304mmショートモンキーレンチ…113mmボールポイント六角レンチ(9本組)…1.522.53456810mmペンチ…190mmラジオペンチ…162mmミニカッター…210mm平タガネ…19×165mmアルミパイプレンチ…300mmコンビハンマー…535gセーフティプライヤー…247mmねじプライヤー…170mmコンビネーションスリムプライヤー…216mmケースサイズ…508(W)×232(D)×302(H)mmケース材質…スチール製重量…22.0kg 型番TSXT950 アズワン品番64-7882-35
1セット
144,000 税込158,400
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります