作業工具 :「イモネジ スプリング」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
材質は超強力合金鋼です。頭部のボールポイント部分にばね鋼と鋼球を埋め込みました(3.0mm~10.0mm)。ボルトを内側からしっかりと保持しますので、奥まった所でのねじの締結作業に便利です。また、ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
用途キャップボルト・止めねじの締結。
備考キャッチャーボール /有
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
形状L型
表面処理ニッケルメッキ
先端形状六角
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
先端形状六角
精密ドライバーにトルク調整機能がついたドライバーです。トルク調整付なので、小ネジにありがちなネジ山の損傷が減少します。一定のトルクでの連続作業が可能です。便利な収納ケース入り!
用途精密機器やメガネなどのトルク調整の必要なネジ締め作業に。
付属ビット(プラス用ビット)No.00、No.0、No.1×各1、(マイナス用ビット)1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm×各1、(ヘックス用ビット)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1.50mm×各1、(ヘックスローブ用ビット)T5、T6、T8×各1、(フチナシメガネ用ビット)2.5~2.6mm/2.2~2.4mm×1
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
滑りやすい材料や上向き・横向き作業に
用途ビスガイドを縮めた状態でのビット先端の出寸法を、打ち込みたいねじ頭の深さに合わせて調節して下さい。位置調整について 六角レンチでイモねじを緩め、固定用金具を移動させるとビットの出寸法の調節が出来ますがイモねじの固定位置はビットの平らな部分に当たるようにして締めて下さい。角部分で締めると施工中に緩んで外れてしまい危険です
セット内容バネ付ビスガイド 両頭ビス+2x110mm、六角レンチ2.5mm
全長(mm)185
差込角(mm)6.35軸用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
バネ鋼とボールが六角ねじをしっかりキャッチ。新構造により、斜め25°からの作業も大丈夫。手の届きにくい場所での作業に最適。
用途回す作業に
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
材質炭素工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント部にバネ鋼のリングを付けているので、六角ねじをキャッチし離しません。(特許取得済/特許第3151178号)。HRC57-60まで処理されたクロームバナジューム鋼にクロームメッキをほどこしたドイツ製の最高級の仕上がりです。バネ鋼のCリングで六角ネジをガッチリとキャッチ!(1.5/2.0/2.5mmにはついていません。)深く、奥まった場所でも、ネジを落とす心配がありません。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ライツールは従来のモンキーレンチに比べ、約20%の軽量化に成功した新しい形の工具です。強度もJIS規格とほぼ同等です。バネ鋼とボールが六角ネジをしっかりキャッチ。新構造により、斜め25度からの作業も可能。手の届きにくい場所での作業に最適。
形状L型
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
トラスコ品番373-3289
セット内容・ドライブヘッド、ピン、パッド、スプリング、止めネジ各1
適合本体BS4L、BS4E
種別リペアキット
質量(g)70
締付トルク(N・m)12.7
差込角(sq.)12.7
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
トラスコ品番373-3254
セット内容・ドライブヘッド、ピン、パッド、スプリング、止めネジ各1
種別リペアキット
差込角(sq.)9.5
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
セット内容ドライブヘッド・ピン・止めネジ/各1樹脂製パッド・スプリング/各2
トラスコ品番373-3238
セット内容・ドライブヘッド、ピン、パッド、スプリング、止めネジ各1
種別リペアキット
締付トルク(N・m)6.3
差込角(sq.)6.3
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
適合12.7sq スピンナハンドル(EA618RB-4・EA618RB-6・EA618RB-8用)
セット内容ドライブヘッド・ピン・スプリング・スチールボール・六角穴付き止ねじ×各1
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7899-92
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
用途トラックのホイールナットに。トラックのUボルトナットに。建設機械のメンテナンスに。
差込角(mm)19.0
トラスコ品番373-3297
セット内容・ドライブヘッドASSY×1、ピン×1、スチールボール×1、スプリング×1、六角穴付止めねじ×1、交換用治具×1、交換用六角棒レンチ×1
種別リペアキット
1セット
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。