作業工具 :「エアニッパ用クイキリ刃」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

エンドニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりと壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)166
トラスコ品番828-3562
質量(g)205
頭部厚(mm)11
頭部幅(mm)35
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線3.2
先端長(mm)10
柄幅(mm)50
切断能力(Φmm) より線5.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
用途突起物の引き抜きと切断
全長(mm)167
材質S55C
質量(g)227
最大口開き(mm)12.4
刃部硬度HRC60
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線3.2
切断能力(Φmm) より線5.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
刃部に特殊熱処理を施しているため、耐摩耗性に優れています。頭部は特に丈夫にできています。
用途金網関連の工場。鉄線の端末切断。
仕様厚刃、ばね付、ソフトカバー付
ホビーや日曜大工などに役立ちます。針金の切断や釘抜きに便利です。
用途針金の切断・釘抜き(軟鋼用)。
材質クロームバナジウム鋼
硬度HRC(刃部)58
模型組立など突起物の切断に!壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)116
トラスコ品番828-3575
質量(g)70
頭部厚(mm)8
頭部幅(mm)18
切断能力(Φmm) 銅線2
先端長(mm)9
柄幅(mm)50
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
精密機器の組み立て・補修などに適しています。
クイキリ型のニッパです。奥深い個所の切断に最適です。
呼び寸法(mm)115
全長(mm)118
仕様ソフトカバー付、ばね付、薄刃
トラスコ品番239-8648
質量(g)60
切断能力(Φmm) 鉄線0.5
切断能力(Φmm) 銅線0.8
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。他の追随を許さない精密さと長いツール寿命により、世界各国で愛用されています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
柄が長くヘッドが小さいため力が入りやすい。
全長(mm)250
エスコ品番EA577L-3
仕上磨き
切断能力(Φmm) 軟線3
口幅(mm)24
材質(ハンドル)プラスチックコーティング
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。