作業工具 :「カッター 細かい」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きに。 レタリングなど細かい作業に便利な針付き。 仕様両端リバーシブル機構。メタルボディー 付属品BDA型刃・BDC型刃各5枚 シルバー 質量(g)43.9 刃厚(mm)0.38 アズワン品番64-8254-29 適合替刃BDC-200P・BD-100・BD-1800・BD-2000・BSB-11P・BSB-12P・BSB-13P・BDA-200P・BSB-01P・BSB-02P・BSB-03P
1本
899 税込989
当日出荷

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 軽くて丈夫なアルミ削りだしホルダー。 細軸タイプで、一段と細かいプロ作業に最適です。 先端に針もセットできます。 BDC刃(刃先30°)5枚と針が1個ついています。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに 材質(本体)アルミニウム 質量(g)11 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)127×6×6 色(本体)シルバー 適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
1個
739 税込813
当日出荷

細かい作業を確かな切れ味でサポート! 模型工作、手芸、デザインワークなどの作業を確かな切れ味でサポートする、プロ仕様の製品。 グリップを始め、細部に至る迄使いやすさを追求しています。
シルバー トラスコ品番360-7704 全長(mm)135 質量(g)19 適合替刃・カッター細工カッター替刃(XB141) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷

細かい作業に適したペンタイプナイフです。 刃先角度32.8°、グリップに再生プラスチック材(100%)を使用した、環境にやさしい商品です。
1本ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバーグリップを採用した本格細工用アートナイフです。3種類の刃で幅広い用途に使えます。
付属品替刃各2枚付(計6枚) トラスコ品番360-0688 厚さ(mm)13.7 全長(mm)172 質量(g)29.5 全幅(mm)16 刃厚(mm)直線刃 0.5、曲線刃 0.45、平刃 0.55 適合替刃XB157T、XB157K、XB157H
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)ドラE3
精緻なホビー作業などに最適な30度黒刃を標準搭載。 精緻な30度黒刃カッター。 一般のカッターの材料の3倍以上の硬度を持つ焼入れホルダー。 ホルダー:総焼入れ仕様。
用途精緻なホビー作業などに最適な30度黒刃を標準搭載 ブラック トラスコ品番761-7810 ホルダー総焼入れ仕様 ロック機構オートロック式
1個
539 税込593
当日出荷

趣味からプロユースまで広く使える本格派。小さく細い刃先、シャープな切れ味で細かな作業に適しています。
付属品替刃25枚 トラスコ品番342-9091 厚さ(mm)11.5 全長(mm)169 質量(g)31 全幅(mm)14 適合替刃・カッターXB157T・XB157K・XB157H・XB167A・XB167B
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

刃先が30°の鋭角刃のため、切口が見えやすく、細かな作業に適しています。
用途模型工作や手芸からフィルムカット、印刷版下カットのような事務・軽作業まで、繊細な切り抜き作業に適しています。 材質(刃)合金工具鋼 全長(mm)135 質量(g)19.1 タイプ本体 刃厚(mm)0.38 刃先角度(°)30 適合替刃73386355
1本
299 税込329
当日出荷

P-970 ワイヤーストリッパ ホーザン 動画あり
細い電線に対応する新形状のワイヤーストリッパーです。 先端からカッター・ストリップ刃・プライヤーの構造です。
適合電線範囲 撚線(mm2)0.3~2.0 全長(mm)137 質量(g)75 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 単線(mm)Φ0.65~2.0 ESD保護Rg<1×10^12Ω
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

世界最小・硬度HRC60℃のマイクロナイフで新しいホビーの世界が始まります!
用途切り絵、模型工作、精密な作業、モデリングに 材質(刃)SK-5 材質(柄部)アルミニウム削り出し 硬度HRC60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軟材切断用ハサミ!切断面が美しい! 受け部にアタッチメント(標準付属品)を取り付けると、直角切り、45°斜め切り等、正確な角度切りができます
用途ゴム・ウレタン・ナイロンホース・ヒーターホース・ブレーキホース・通信モール・ベルト・皮・電線(芯線が細いより線に限る)など 全長(mm)285 付属品角度付け切断用アタッチメント トラスコ品番303-6111 質量(g)535 刃長(mm)110 切断能力(シリコンホース)Φ40まで、(ワイヤープロテクター)1~4号 刃開き(先端)(mm)62
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

用途アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きに。 付属品BDA型刃・BDC型刃各5枚キャップ トラスコ品番406-2256 質量(g)38.3 適合替刃BDC-200P・BD-100・BD-1800・BD-2000・BSB-11P・BSB-12P・BSB-13P・BDA-200P・BSB-01P・BSB-02P・BSB-03P
1本
439 税込483
当日出荷

細かい作業に適した刃先30°(AD刃)です。 高級ステンレスホルダーです。 左右対称デザインで左利きにも対応できます。
用途事務・軽作業からアートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業まで。 規格AD型 シルバー 仕様オートロック式、左右両用、(対応刃)AD刃 付属品AD刃1枚付 トラスコ品番381-9213 全長(mm)136 質量(g)32 タイプAD刃 刃厚(mm)0.38 アズワン品番64-8254-34 適合替刃BAD-21P
1個
599 税込659
当日出荷

「細工用」カッターナイフ替刃。 刃先角度が30度と鋭く、細かい作業に適した、折る刃式の替刃です。
材質(刃)合金工具鋼 刃厚(mm)0.38 材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304) 寸法(mm)74×9×0.38 適合替刃・カッター141S、141BS、215、Ltd-05 材質(樹脂部)ABS樹脂 材質(クリップ)ABS樹脂 材質(スライダー)ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10枚)
399 税込439
当日出荷

世界中で愛用されているロングセラーの小型カッターです。 シックなブラック塗装の金属ホルダー。 グリップは刃折機能付き。
規格S型 ブラック トラスコ品番360-7631 全長(mm)140 質量(g)20 適合替刃・カッター替刃小(SB、SSB、BB) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

キャピラリーチューブのような細い銅管も切断できます。
付属品スペア替刃1枚 鋼管最大肉厚(mm)3 適合銅管径1/8"~5/8"(3~16)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

銅、アルミニウム、細い電線管の切断に適した硬化合金鋼製。
仕様替刃 適合銅管 質量(g)10
1枚(2枚)
860 税込946
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋭いカミソリやメスなどの刃をしっかりとロックできるペンシルタイプのカッターです。 アルミ製の細いグリップにより、繊細な作業に適しています。
材質アルミ 全長(mm)127
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

替え刃式の超薄刃精密ナイフです。 刃はフェザー安全剃刀製の特殊ステンレス鋼を使用した最高の切れ味です。内装作業やホビー用としても最適です。
セット内容ストレート(EF-07)、カーブ(EF-08)、ラウンド(EF-09)、EF-10、EF-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

特殊プラスチック製だから軽くてもしっかり切断が出来ます。手の中にスッポリと入る小型設計なので、狭い場所での作業や細いパイプの使用に便利です。
用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。 トラスコ品番407-1945 材質本体:アセタールポリマー、刃部:SK-2+グラスファイバー25% 切断能力(mm)Φ3~22
1個
739 税込813
当日出荷

NZ-03 チップカッター エンジニア 動画あり
エンジニアチップカッター
エコ商品
垂直精密作業での細いワイヤ切断に最適です。刃の開き幅が調整できるねじが装着されています。刃部開き止め金具付です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
全長(mm)115 トラスコ品番368-8097 材質S58C 質量(g)56 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線0.6 アズワン品番65-1856-99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

SIGNET(シグネット)ワイヤーロープカッター
細かなパーツを拾い上げたり、細かい配線を切ったりする時に大変便利です。
全長(mm)200 質量(g)340 切断能力(mm2)ピアノ線2.4、ステンレスワイヤーロープ3.0、硬鋼ワイヤーロープ3.0、軟鋼ワイヤーロープ5.0
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

狭い場所のボルトの締付やピンの引き抜きなど指の入らない場所での細かい作業に最適です。
用途小ネジ類の取り付け、取り外しに。割りピンの取り付け、取り外しに。小物の保持作業に 種類グリッププライヤ 切断能力(Φmm) 軟線1.2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なめらかにすべるような切れ味。ぬれた紙、織物などにもすぐれた切れ味、押し切りも可能。押さえや剥がし等細かく使用できるヘラ付き
用途障子貼りや細かい作業に 仕様ヘラ付き 材質【刃】炭素工具鋼【ハンドル】ポリプロピレン【キャップ】ポリプロピレン 全長(mm)182 質量(g/本)12 刃厚(mm)0.38
1本ほか
399 税込439
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格L型 材質(刃)カーボンスチール 黄色、黒 種別L型 全長(mm)168 材質(本体)ABS、PVC タイプオートロック式 刃幅(mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
269 税込296
当日出荷

プラスチック障子紙や細かい作業に最適。押さえや剥がし等細かく使用できるヘラ付き
用途障子貼りや細かい作業に 仕様ヘラ付き 材質【刃】炭素工具鋼【ハンドル】ポリプロピレン【キャップ】ポリプロピレン 全長(mm)182 質量(g/本)12 刃厚(mm)0.38
1本ほか
329 税込362
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」とカッターの国内トップメーカーであるオルファがコラボレーションした細工用カッターナイフ。、本体樹脂部分はタフなイメージのマットカラー、金属のブレードホルダー部分は鈍く輝く美しさが特徴的なセミグロスブラック焼付塗装仕上げ。、刃先の角度が30度の細工用に特化した鋭角刃を採用。切り口がよく見え、細かな作業に適しています。模型工作・手芸・デザインワークなどの細かい作業を確かな切れ味でサポート。、切れ味が落ちたら刃先を折ることができるオルファ式刃を採用。(替刃式)、ワンタッチで刃を出し入れし、しっかりとロックできるオートロック機能付き。、クリップを本体から外せば刃折器として使用可能。クリップにある溝で刃を折ることができる。、刃を反転して装着することで右利きと左利き両方に対応。
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)T-15-A シアゲ カッター
仕上げカッタ。管内壁に付着した異物や繊維状の細い木の根の最終除去に使用。
適合管径(Φmm)100~150 適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 適合ブレード62970 モデル番号:T-15A
1個
41,980 税込46,178
翌日出荷

軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。細い素線が噛み込みづらい専用設計、KIV、WL1、MLFC等の切断に最適です。KIV線325mm[[の2乗]]の切断が可能です。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。
用途銅線、アルミ線、KIV、WL1、MLFCなど素線の細いケーブルの切断に。 トラスコ品番124-3834 質量(kg)2 切断能力(mm)最大Φ32 アズワン品番64-8506-57 切断能力(mm2)(KIV線)325
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

刃物メーカ独自の永年蓄積されたノウハウを生かした切れ味。刃先のマクロセレーション加工は材料の滑りにくさと切り心地を両立しています。また海辺での使用を想定した特殊ステンレス鋼製はサビに強く、耐久性も抜群。 刃先端が細く尖った剣先型を採用。網類の切断や仕掛けづくり等、細かい作業に適した形状に仕上げてあります。 腰袋や道具箱での保管に便利な安全開閉ストッパ付き。片手操作が可能でハンドルを軽く握るとよりスムーズに解除・ロックができます。 水辺での作業を想定し、軍手・ゴム手袋でも握り易い形状。また、滑りにくさも考慮したグリップは作業性向上に必須です。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載。落下防止具を取り付ける事で工具の落下・紛失を防ぐことが可能です。また、ワイヤー等を取り付ければ工具を吊るして保管する際に重宝します。
用途魚の処理、漁業用網の切断、釣り等 質量(kg)0.13 切断対象網類(のり網他)・魚介類・海藻類・樹脂ロープ・ゴム等 切断能力(Φmm)魚骨Φ10mm以下/樹脂ロープΦ6mm以下/ゴム厚さ5mm以下
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

用途スキャンシステムレバーで太さの異なるケーブルに対応するオールラウンダー、被覆の柔らかいケーブルは0.5~16mm2までストリップ可能です 被覆の固いケーブルは0.5~10mm2までストリップ可能です サイドカッターはケーブルΦ3mmまで使用可能です 0.75~1.5mm2(18-15AWG)の2芯PVCフラットケーブルに対応します 本体を貫通させることができるので長いストリップが可能です 上部のスキャンシステムレバーで広い範囲の太さのケーブルに対応します スキャンシステムレバーは太いケーブルは前方へ、細いケーブルは後方にセットします WEICON NO.7 MAGIC 全長(mm)175 質量(g)216 使用範囲(mm)8-24 使用範囲(mm2)軟線:0.5-16.0、硬線:0.5-10.0 切断能力(Φmm)ワイヤーカッター:3.0 使用範囲(AWG)軟線:20-5、硬線:20-7 アズワン品番65-0585-63
1丁
10,980 税込12,078
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター 1000V
刃の材質は空気焼き入れした強化ステンレス。DIN EN/IEC60900基準に適合。銅線の場合、16mm2までの単線、50mm2までの複合線、70mm2までの細いより線、アルミ線の場合70mm2までの複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、片手で簡単にケーブルを切断することができます。ハンドルはつば付きで、耐衝撃性プラスチック製なのでしっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント。
全長(mm)230 質量(g)274 切断能力(AWG)36526 ハンドル1000V絶縁プラスチックコーティング (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド研磨 切断能力(Φmm) 銅線多芯:16 切断能力(mm)銅多芯:50
1丁
11,980 税込13,178
翌々日出荷

シアーよりも切断がはるかに簡単です。段状の切断刃は、切断中に小さいケーブルと大きいケーブルをジョイント近くで保持し、前側の切断刃は非常に大きなケーブルを段階的に切断します。ハンドルの開口部が最小限で、大きなケーブル径でも片手または両手で簡単に操作できます。調整可能な高てこボルト。ジョイントにより、正確でスムーズな切断が実現します。スリムなヘッドでアクセスが容易で刃先はレーザーでさらに硬化されており、刃先の硬度は約56HRCです。
全長(mm)225 ハンドルPVC 仕上ヘッド:研磨ヘッド 切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

シアーよりも切断がはるかに簡単です。段状の切断刃は、切断中に小さいケーブルと大きいケーブルをジョイント近くで保持し、前側の切断刃は非常に大きなケーブルを段階的に切断します。ハンドルの開口部が最小限で、大きなケーブル径でも片手または両手で簡単に操作できます。調整可能な高てこ比でボルト接合により、正確でスムーズな切断が実現します。 スリムなヘッドでアクセスが容易。刃先はレーザーでさらに硬化されており、刃先の硬度は約56HRCです。
全長(mm)225 ハンドル絶縁2コンポーネント 仕上ヘッド:ポリッシュヘッド 切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35
1丁
13,980 税込15,378
翌日出荷

デザイナーズナイフ オルファ 動画あり
薄物切りや極小部品の切削に適したペンタイプナイフ。 口金が刃をしっかり固定するのでガタつきません。 本体後部はへら状になっており、パテの形成や筋入れなど様々な用途に使えます。 刃先角度30度。
付属品替刃5枚 適合替刃XB216、XB216S、XB102 全長(mm)151 質量(g)15.5 刃厚(mm)0.38
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シアーよりも切断がはるかに簡単です。段状の切断刃は、切断中に小さいケーブルと大きいケーブルをジョイント近くで保持し、前側の切断刃は非常に大きなケーブルを段階的に切断します。調整可能な高てこボルト ジョイントにより、正確でスムーズな切断が実現します。スリムなヘッドでアクセスが容易で刃先はレーザーでさらに硬化されており、刃先の硬度は約56HRCです。
全長(mm)225 ハンドル3コンポーネント 仕上ヘッド:ポリッシュヘッド 切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷

板厚が1.2mmと肉厚なため、力の入れやすい設計です。 5種類の刃形状で、幅広い用途に使用できます。 キャップ付なので安全に収納できます。 スタンダードなカッター型です。 持ち手は鉛筆と同等のΦなので、使用感が抜群です。
用途k-1:曲線刃付け、k-2:直線カット向き、k-3:スタンダード、k-4:精密カット向き、k-5:コーナーの角出しカット向き、アート用、ホビー用、細かい作業用、カッティングシート、マスキングテープ、スクリーントーンのカット等に最適です 材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン 付属品キャップ トラスコ品番833-8812 全長(mm)146 質量(g)8.5 刃長(mm)20 刃厚(mm)1.2 材質(刃)ハイカーボンステンレス刃物鋼
1個
339 税込373
当日出荷

232B GスクレーパーSlim オルファ 動画あり
刃幅が小さいため、より細かい部分の作業に対応します。本体にセットできる付属の替刃ケースは、保管時に刃カバーとして使用できます。替刃ケースに替刃6枚内蔵。
適合替刃Gスクレーパー替刃ステンレス、Gスクレーパーslim替刃ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

自動車用エンジンや産業機械の各種ガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業に使用します。;刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に最適です。
全長(mm)180 刃厚(mm)1.5 材質(刃)ステンレス
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メス刃カッター用替刃。なめらかにすべるような切れ味。ぬれた紙、織物などにもすぐれた切れ味、押し切りも可能。使用済み刃収納ケース付き
用途メス刃カッター用替刃 障子貼りや細かい作業に 仕様替刃 適合カッターナイフ メス刃(022KZ0241) 刃厚(mm)0.38
1個(10枚)ほか
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります