作業工具 :「カッターナイフ ガイド」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。 寸法(mm)約60×1100×110(組立時) 全長(mm)1100 有効長(mm)1000 付属品カッター本体163B・刃(1枚) 材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン 質量(g)556(袋入) 適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

エンドキャップが本体から外れない構造。スクリューロック式。 ボディーは強化ABS樹脂製、ブレードガイドはステンレス製。 エンドキャップが本体から外れない構造になっており紛失しにくくなっています。
付属品バイメタルブレード×1枚 刃幅(mm)18 サイズ(mm)170
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
6,360 税込6,996
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)カッターナイフ
幅9mmのブレード。予備ブレード2本を内蔵。ロック機能付スライダー。エンドキャップにて刃を折ることが可能。ブレードガイドはステンレス製。ボディーは亜鉛ダイキャスト製。替刃品番:12965-2R。
全長(mm)145 質量(g)60
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)カッターナイフ
幅18mmのブレード。予備ブレード2本を内蔵。ロック機能付スライダー。替刃は自動的に装填される。握りやすいエルゴノミックデザインのハンドル。ブレードガイドはステンレス製。ボディーは亜鉛ダイキャスト製。替刃品番:12965-3R。
全長(mm)168 質量(g)249
1本
6,898 税込7,588
翌日出荷

金属探知プラスチック使用。
用途使い捨てシートカッター 材質刃:ステンレス、本体:金属探知プラスチック 全長(mm)75 質量(g)9.4 刃長(mm)28 切断能力(mm)(シート厚)3 刃幅(mm)7 刃厚(mm)0.27 アズワン品番64-7878-33
1本
685 税込754
当日出荷

厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。
刃径(Φmm)60 仕様替刃式、左右両用 トラスコ品番294-2593 質量(g)97 刃厚(mm)0.35 材質(刃)タングステン鋼 適合替刃円形刃60ミリ替刃(RB60) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

エスコ品番EA589CS-30 材質本体:プラスチック、刃:スチール 寸法(mm)115×60×12 質量(g)48 刃長(mm)43 刃幅(mm)22(切断面は10) 刃厚(mm)0.2 切断深さ(mm)2~10
1個
2,930 税込3,223
欠品中

プロユーザー監修モデル 手に馴染むハンドル・スライダー形状 現場での視認性も考慮したカラーリング 作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構 耐久性の高い焼入れ金属ガイド 抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド 切れ味復活24回・ロング刃装着 腰があってつぶれにくい板圧、くい込みの良い鋭角刃付け
用途壁紙用・クロス用 サイズロング タイプ黒刃 適合替刃・カッターBD38-50 24B-50 刃厚(mm)0.38
1本
779 税込857
当日出荷

オートロックスライダー機構を採用しています。耐久性のある焼き入れ金属ガイドです。高級感のあるマット調金メッキ仕上げです。
材質(刃)炭素工具鋼 材質本体:ステンレス・ABS、樹脂刃:炭素工具鋼 全長(mm)190 質量(g)27 刃厚(mm)0.38 適合替刃VS-50・B-50・S-50
1本
838 税込922
当日出荷

・プロユーザー監修モデル ・手に馴染むハンドル・スライダー形状 ・現場での視認性も考慮したカラーリング ・作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構 ・耐久性の高い焼入れ金属ガイド ・抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド ・くい込みの良い鋭角刃付け
用途壁紙用・クロス用 サイズ タイプ黒刃 適合替刃・カッターB-50 BST-50 刃厚(mm)0.38
1本
719 税込791
当日出荷

プロユーザー監修モデル。職人の為のカッター「職専」。手に馴染む薄型ハンドル・スライダー形状。作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構。耐久性UPの焼き入れ金属ガイド
用途壁紙用。クロス用 仕様24金コーティング サイズ(刃)中 質量(g)29 刃長(mm)90 本体寸法(mm)143×20×13
1本
759 税込835
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙、フィルムの切断に最適です。背側の金属板でカートンテープもカットできます。開梱時に中身を傷つけません。専用キー(9890)を使用することで替刃交換を管理できます。ガイドが手を怪我から守ります。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。刃は4箇所使用できます。
用途さまざまなフィルム・シートのカットに。 トラスコ品番149-5752 全長(mm)207 材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック 質量(g)66.3 刃厚(mm)0.3 材質(刃)合金工具鋼 適合替刃45
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

・プロユーザー監修モデル ・手に馴染むハンドル・スライダー形状 ・現場での視認性も考慮したカラーリング ・作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構 ・耐久性の高い焼入れ金属ガイド ・抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド ・耐久性の良い刃付け角
用途壁紙用・クロス用 サイズ タイプ白刃 適合替刃・カッターS-50 刃厚(mm)0.38
1本
719 税込791
当日出荷

フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。切り込みの「深さと角度」が自動的に維持された状態でフィルムをカット可能(中身の食材も傷つけにくい)です。作業者のグリップ性向上によりフィルムの切断開封の効率UPします。フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。ナイフ内への食品の侵入・残存防止に効果的で、衛生を配慮した商品設計です。ケガを防止するセーフティ構造です。色分けによる識別管理で事故防止に効果的です。
用途食品工場等でフィリング(例:クリームパンのクリームなど)が入った袋をカットする際に発生する異物混入を防止することを目的として開発されたナイフです。 材質/仕上本体:PP樹脂(ポリプロピレン) 質量(g)1550 材質(刃)ステンレス鋼 適合替刃0.5
1箱(200本)
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手に馴染む硬質ラバーハンドル 。現場での視認性も考慮したカラーリング 。耐荷重40kgのオートロック式スライダー 。押切り・引切りにも作業性の良いグリップ形状 。耐久性の高い焼入れ金属ガイド&金属ツメ
材質(刃)炭素工具鋼 全長(mm)203 刃長(mm)108 刃形鋭角 刃厚(mm)0.5 材質(ホルダー)ステンレス/ABS樹脂/エラストマー 適合替刃VL-20、BL-20、BL-50、L-20、L-50 材質(ツメ)ステンレス
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

・プロユーザー監修モデル ・手に馴染む硬質ラバーハンドル ・現場での視認性も考慮したカラーリング ・耐荷重40kgのオートロック式スライダー ・押切り・引切りにも作業性の良いグリップ形状 ・耐久性の高い焼入れ金属ガイド&金属ツメ ・耐久性の良い刃付け角
用途床材用 サイズ タイプ白刃 適合替刃・カッターL-20 L-50 刃厚(mm)0.5
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

・プロユーザー監修モデル ・手に馴染む硬質ラバーハンドル ・現場での視認性も考慮したカラーリング ・耐荷重40kgのオートロック式スライダー ・押切り・引切りにも作業性の良いグリップ形状 ・耐久性の高い焼入れ金属ガイド&金属ツメ ・くい込みの良い黒刃、三段刃付け
用途床材用・フロアマット サイズ タイプ黒刃 適合替刃・カッターBL-20 BL-50 刃厚(mm)0.5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

金属センサー探知可能タイプです。 シュリンクされたフィルム、ストレッチフィルムの切断が素早く行えます。 開梱時に中身を傷つけません。 底部のカッティングガイドでまっすぐ切断しやすいです。 刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。 使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。 ドイツ製で最高品質です。
用途保護フィルム、ストレッチフィルム、シュリンクフィルム、紙などの切断に。 トラスコ品番207-1814 長さ(mm)76.1 幅(mm)3 全長(mm)76.1 材質/仕上本体:プラスチック、刃:合金工具鋼 高さ(mm)45.1 質量(g)104 刃厚(mm)0.3 アズワン品番64-8326-28 適合替刃替刃交換不可
1箱(10丁)
6,598 税込7,258
翌日出荷

ダイヤル直径を従来より大きくすることで、グローブを装着した状態でも高い操作性。指先や指の腹にしっかりフィットし、回しやすい山型回転ノブ。スクリュー形状とスライダーの傾斜によって押し出しやすさに配慮。強固なネジ締めによる刃の押上げで刃ブレを軽減。現場での視認性も考慮したカラーリング。押切り・引切りにも作業性の良いハンドル形状。耐久性の高い焼入れ金属ガイド&金属ツメ
用途床材を切る 適合替刃VL-20、BL-50、BL-20、L-50、L-20
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスはサビにくい素材ですが、海水や漂白剤などではサビてしまいます。チタンは酸化被膜におおわれ、水や塩分に反応することなく、お手入れの必要もなく100%サビることはありません。
材質(刃)超硬チタン 材質(本体)ABS樹脂
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS Pro 標準ユーティリティナイフブレード. RS Pro ヘビーデューティナイフブレードは、フリーハンドで、又はガイドを使用して、さまざまな材料を切断できるようになっています。ブレードは標準サイズが用意されているので、ほとんどのトリミングナイフに適合します。. 特長と利点. スチール製ブレード(EN42G). 5個 / 10個パックで販売. さまざまな材料を切断可能. 操作性を追求した設計. 製品用途の情報. このRS Pro交換用ブレードは、DIY、自動車、カーペットフィッティング、工作、作業場などのさまざまな現場で使用することができます。. RS Proナイフ ; 546-742 546-742 に対応. ナイフブレード:. 541-6646ヘビーデューティトリミングブレードの10枚セット. 546-758ヘビーデューティトリミングブレードの5枚セット. 613-454フックブレードの5枚セット. 613-460凹型ブレードの5枚セット. 813-2760ユーティリティブレードの10枚セット. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ブレード形状 = フラットブレードタイプ = 安全ナイフ替刃個数 = 5
1袋(5個)
419 税込461
5日以内出荷

ブレード形状 = フラット。ブレードタイプ = 安全ナイフ替刃。個数 = 10。。RS Pro 標準ユーティリティナイフブレード. RS Pro ヘビーデューティナイフブレードは、フリーハンドで、又はガイドを使用して、さまざまな材料を切断できるようになっています。ブレードは標準サイズが用意されているので、ほとんどのトリミングナイフに適合します。. 特長と利点. スチール製ブレード(EN42G). 5個 / 10個パックで販売. さまざまな材料を切断可能. 操作性を追求した設計. 製品用途の情報. このRS Pro交換用ブレードは、DIY、自動車、カーペットフィッティング、工作、作業場などのさまざまな現場で使用することができます。. RS Proナイフ ; 546-742 546-742 に対応. ナイフブレード:. 541-6646ヘビーデューティトリミングブレードの10枚セット. 546-758ヘビーデューティトリミングブレードの5枚セット. 613-454フックブレードの5枚セット. 613-460凹型ブレードの5枚セット. 813-2760ユーティリティブレードの10枚セット. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1袋(10個)
959 税込1,055
翌々日出荷

RS Pro 標準ユーティリティナイフブレード. RS Pro ヘビーデューティナイフブレードは、フリーハンドで、又はガイドを使用して、さまざまな材料を切断できるようになっています。ブレードは標準サイズが用意されているので、ほとんどのトリミングナイフに適合します。. 特長と利点. スチール製ブレード(EN42G). 5個 / 10個パックで販売. さまざまな材料を切断可能. 操作性を追求した設計. 製品用途の情報. このRS Pro交換用ブレードは、DIY、自動車、カーペットフィッティング、工作、作業場などのさまざまな現場で使用することができます。. RS Proナイフ ; 546-742 546-742 に対応. ナイフブレード:. 541-6646ヘビーデューティトリミングブレードの10枚セット. 546-758ヘビーデューティトリミングブレードの5枚セット. 613-454フックブレードの5枚セット. 613-460凹型ブレードの5枚セット. 813-2760ユーティリティブレードの10枚セット. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ブレード形状 = 湾曲ブレードタイプ = 安全ナイフ替刃個数 = 5
1袋(5個)
889 税込978
5日以内出荷

RS Pro 標準ユーティリティナイフブレード. RS Pro ヘビーデューティナイフブレードは、フリーハンドで、又はガイドを使用して、さまざまな材料を切断できるようになっています。ブレードは標準サイズが用意されているので、ほとんどのトリミングナイフに適合します。. 特長と利点. スチール製ブレード(EN42G). 5個 / 10個パックで販売. さまざまな材料を切断可能. 操作性を追求した設計. 製品用途の情報. このRS Pro交換用ブレードは、DIY、自動車、カーペットフィッティング、工作、作業場などのさまざまな現場で使用することができます。. RS Proナイフ ; 546-742 546-742 に対応. ナイフブレード:. 541-6646ヘビーデューティトリミングブレードの10枚セット. 546-758ヘビーデューティトリミングブレードの5枚セット. 613-454フックブレードの5枚セット. 613-460凹型ブレードの5枚セット. 813-2760ユーティリティブレードの10枚セット. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ブレード形状 = 湾曲ブレードタイプ = 安全ナイフ替刃個数 = 5
1袋(5個)
959 税込1,055
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります