作業工具 :「キーヘッド」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)30 適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN 寸法(mm)9×12(差込部) 質量(g)268 寸法H(mm)15.8 全長L(mm)107 寸法W(mm)71.8 寸法H1(mm)7.7
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

AH型アジャスタブル交換ヘッドは口幅が調整できるので複数のスパナヘッドを持たなくて済みます。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トルクハンドルへの差し込み方向を変えられますので振り幅スペース30°でトルク締め作業ができます。一般的なモンキ形トルクレンチでは振り幅スペース60°必要です。2つのウォームで下あごのラック部を挟み込むバックラッシュレスウォーム(PAT.)搭載で、ガタを無くし、ボルト・ナットとくわえ面とのすき間を少なくでき、角を傷めません。目盛付です。
用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
1丁
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東日製作所アジャスタブルヘッド
エコ商品
口幅が調節できる多数のスパナを持たなくて済みます。 RoHS指令対応。
用途メンテナンス作業に最適です。 口幅(mm)13-22-30(最小-基準-最大) トラスコ品番402-2599 寸法L(mm)84 寸法t(mm)12 許容トルク(N・m)100 寸法S(mm)60 寸法h(mm)32 推奨適合工具トルクレンチCL100N×15D(-MH) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

東日製作所アジャスタブル交換ヘッド
エコ商品
口幅が調整可能で多種多様の締め付けに対応できます 特に電設工事、油・空圧機器配管や空調設備配管の締め付けに最適です
用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。 トラスコ品番821-9125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
特価
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッド交換式トルクレンチ用モンキーヘッドです。
用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールポイント付 ショートヘッドのため、狭い場所での使用に最適です。
1本
295 税込325
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッケルクロムメッキ加工。ボールポイント付。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。
1本
1,000 税込1,100
翌日出荷

ボールポイント付。ニッケルクロムメッキ加工。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
1本
1,000 税込1,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールポイント付。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のねじを回すことができます。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
1本(1個)
3,050 税込3,355
翌日出荷

ボールポイント付。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
1本(1個)
1,190 税込1,309
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショートヘッド エスコ品番EA573L-100 先端形状ボールポイント
1個
9,830 税込10,813
翌日出荷

サイズ規格ミリ エスコ品番EA573CP 先端形状ボールポイント
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショートヘッド エスコ品番EA573L 先端形状ボールポイント
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショートヘッド エスコ品番EA573WC-4 先端形状Hex-Plus
1個
620 税込682
当日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショートヘッド エスコ品番EA573WC-2.5 先端形状Hex-Plus
1個
420 税込462
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショートヘッド エスコ品番EA573WC-2 先端形状Hex-Plus
1個
360 税込396
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2 適合ねじサイズ(止ねじ)M3 エスコ品番EA573CP-1.5 先端形状ボールポイント
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5 適合ねじサイズ(止ねじ)M8 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M6 エスコ品番EA573AM-4 先端形状ボールポイント
1個
790 税込869
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3 適合ねじサイズ(止ねじ)M5 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4 適合ねじサイズ(皿ボルト)M4 エスコ品番EA573CP-2.5 先端形状ボールポイント
1個
1,250 税込1,375
当日出荷

1個
7,500 税込8,250
翌日出荷

ショートヘッドのため、狭い場所での使用に適しています。
1本
200 税込220
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10 エスコ品番EA573CP-6 先端形状ボールポイント
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10 適合ねじサイズ(止ねじ)M16 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12 適合ねじサイズ(皿ボルト)M12 エスコ品番EA573AM-8 先端形状ボールポイント
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10 エスコ品番EA573AM-6 先端形状ボールポイント
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 エスコ品番EA573AM-3 先端形状ボールポイント
1個
750 税込825
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショートヘッド エスコ品番EA573WC-3 先端形状Hex-Plus
1個
620 税込682
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10 適合ねじサイズ(止ねじ)M16 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12 適合ねじサイズ(皿ボルト)M12 エスコ品番EA573CP-8 先端形状ボールポイント
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショートヘッド エスコ品番EA573WC-6 先端形状Hex-Plus
1個
830 税込913
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショートヘッド エスコ品番EA573WC-10 先端形状Hex-Plus
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショートヘッド エスコ品番EA573WC-1.5 先端形状Hex-Plus
1個
360 税込396
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 エスコ品番EA573CP-5 先端形状ボールポイント
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 エスコ品番EA573CP-3 先端形状ボールポイント
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5 適合ねじサイズ(止ねじ)M4 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3 適合ねじサイズ(皿ボルト)M3 エスコ品番EA573CP-2 先端形状ボールポイント
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12 適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16 適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16 エスコ品番EA573CP-10 先端形状ボールポイント
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショートヘッド エスコ品番EA573WC-8 先端形状Hex-Plus
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショートヘッド エスコ品番EA573WC-5 先端形状Hex-Plus
1個
790 税込869
当日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5 適合ねじサイズ(止ねじ)M8 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M6 エスコ品番EA573CP-4 先端形状ボールポイント
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 エスコ品番EA573AM-5 先端形状ボールポイント
1個
940 税込1,034
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります