作業工具 :「ギスケ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
用途締め付け・固定に。
種類スプリングクランプ
材質(本体)スチール
用途オープンバレル端子・裸端子の圧着/電線の切断/ネジ・ボルトの切断に。
材質(本体)カーボンスチール
材質(グリップ)TPR
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
平面でも使いやすい角度付。狭く奥深い場所に便利!立ち上がり角度30°。ラチェット機構付。
材質(本体)S45C
サイズ規格ミリ/インチ
形状L型
タイプインチ+ミリ
セット内容ミリ…1.3/1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm 、インチ…0.028・0.035・1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4
材質(本体)Cr-V鋼 (ミリ:クロームメッキ/インチ:黒染め)
先端形状六角
1セット(19本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途室内装飾・内装作業に(スクレーパー・フローリング作業・ハンマー・ケガキ作業・障子・ふすま外し・釘抜き)。
全長(mm)200
材質45C鋼材
硬度HRC40~45
表面クロームメッキ
携帯に便利なペン型。
用途ネジ締め・ゆるめに。
材質(グリップ)樹脂
セット内容ペン型差替ドライバー本体、キャップ、両頭ビット+No.1×-4mm(本体にセットされています)、両頭ビット+No.0×-3mm
種類精密ドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
両刃タイプ。
従来品の約21%軽量で疲れにくい!
落下防止コード取付穴付。
用途電工作業・金属細工・針金加工に
寸法(mm)160
全長(mm)164
材質(本体)機械構造用炭素鋼S58C
質量(g)130
切断能力ステンレス線Φ1.6mm鉄線Φ1.6mm軟鉄線Φ2.0mm銅線Φ3.2mmより線2.0mm2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)164×52×14
硬度HRC(刃部)58~64
アズワン品番64-4061-85
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
材質(本体)牛革
幅(mm)75
厚さ(mm)25
寸法(mm)262×75×26
全長(mm)215
質量(g)73
適合ベルト幅(mm)40まで
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
仕様目盛り付、JIS規格
材質クロームバナジウム鋼
硬度HRC43
表面処理クロームメッキ仕上
可動式くわえ口:角度のあるものをしっかり固定。スプリング式で作業がラク!
用途工作・模型作りの補助に。接着時の材料固定に。
材質(本体)牛革
幅(mm)134
厚さ(mm)25
全長(mm)277
質量(g)110
適合ベルト幅(mm)40まで
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドライバー バッテリーメンテナンス用
モノタロウ
¥499
税込¥549
大型マイナスネジの溝をキズつけにくい
用途止水栓、流量調節栓、逆止弁の締め付け、ゆるめに
全長(mm)約150
質量(g)約120
種類スタビードライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。
用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。
切断能力(Φmm)16~50
材質アルミ
材質(刃)HSS
材質(ハンドル)アルミ
最大切断能力(mm)(肉厚)4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
可動部式くわえ口!
角度のある物をしっかり固定。
ボタン操作で加工物の固定がカンタン解除。
L型ハンドル切替えで狭い場所での作業・締め付けに。
種類シャコ万力
用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。
タイプステンレス用
材質(刃)HSS
用途長く突き出たボルトに!貫通タイプ。(ショートヘッド部のみ)
仕様(ショートヘッド部)12角、(ロングストレート部)6角
相手材をキズつけにくい。
用途で選べる2種のヘッド。
用途家具・木製品の組立に最適。
種類ゴムハンマー
材質(柄部)スチール
材質(頭)ゴム
主な用途組立作業
1本
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
こんなお得な商品も!

ハンマー ゴム製 白
モノタロウ
¥539
税込¥593
相手を傷つけない。家具、木製品の組み立てに最適。
種類ゴムハンマー
材質(頭)ゴム
主な用途組立作業
頭部長(mm)80
ステンレスが切れる
用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。
最大切断能力(mm)(肉厚)4
材質(刃)HSS
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
寸法(mm)3、4、5
1セット(3本)
¥799
税込¥879
当日出荷
1本2役、ビットとソケット両方まわせる。
ラクラク作業ラチェット式。
セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:4.5・6mm/ソケット(6.35mm):7・8・10・11・12・13mm/六角ビット:2.5・3・4・5・6mm/2WAYラチェットハンドル
種類セット品
商品構成セット品
1セット(17本)
¥859
税込¥945
当日出荷
錆に強いステンレス。ブリキ・塩ビ・ポリカーボネート等の波板がスムーズに切れ、作業用に便利!
全長(mm)250
仕様安全ガード付
幅(mm)80
厚さ(mm)23
切断能力(mm)1.0:ブリキ波板1.0:塩ビ波板
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途時計のバンド交換・長さ調節。メガネの調節などに。
材質(グリップ)真鍮クロームメッキ
セット内容時計バンド外し
種類精密ドライバー
材質(軸)Cr-V
商品構成セット品
材質(ピン)ステンレス
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(3本)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
複雑な場所や平面でも作業がしやすい。1丁で4サイズに対応。
材質(ヘッドカバー)スチール、(リベット)ステンレス
材質(本体)炭素鋼
材質(グリップ)ABS樹脂
材質(ソケット)クロームモリブデン鋼
作業台に自由に取り付け・取り外し可能。
締め付けカンタン!クランプ式。
軽量!アルミ製。
用途工作時の加工物の固定に。
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)27
材質(本体)アルミ
主な用途固定作業
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1
2
3
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。