作業工具 :「コンクリート 除去」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
ケレン作業・壁落とし・コンクリート・タイル・船底の貝等の付着物の除去などに最適。刃の固定方法はライフソーシリーズと共通で、ネジ式で安全かつ簡単です。この刃には、ライフソーシリーズの各柄が取り付けられ、柄にはライフソーシリーズの各刃を取り付けられます。
適合本体30150、30151、30152
材質/仕上SK5/無電解ニッケルリンメッキ
板厚(mm)0.9
荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。
用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。
材質SC材
タイプ平タガネ
荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。ロングタイプ。
用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。
材質SC材
タイプロング平タガネ
なかなか取りきれなかった縁石周りの隅までスッキリ綺麗にできます。側面と裏に付いている刃により、効率の良い除草を実現します。ショベルの刃先が直角に刃がついているので縁石などの角面の除草ができます。刈払機などの除草と違い飛び石の危険もなく、安全に除草と土砂の除去ができます。従来のショベルより柄が長いので腰への負担を軽減できます。
用途道路の縁石、コンクリートの割れ目の除草。
全長(mm)1100
材質/仕上刃先:鋼材、柄:鋼材
板厚(mm)1.5
刃先形状角形
ラクダ電動ハンマー用スクレッパは各種はがし作業に威力を発揮します。軽い力ではがし作業が可能です。薄く長い刃で、刃全体がしなり下地のコンクリートを痛めません。刃は替刃式ですので、再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。替刃(別売)が四種類あり、一つの本体でそれぞれ用途に応じた使用が可能です。シャンクの長さが短く、打撃力が強い。強力な10mmの焼き入れボルトを使用しており、取れにくく、また折れにくくなっております。
用途クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業。屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業。コンクリートのノロ除去、目地おとし作業。外装塗装のはがし作業。床面の付着物の清掃作業。
本体寸法(mm)全長260
寸法(mm)Φ10×150
厚さ(mm)1.3
シャンク形状SDS-plus
本体とお試し用重曹メディアマジックパウダーMPST10Kgが付属するスタートキットです。重曹メディアは環境に優しく、水に溶けるから簡単キレイに後片付けもラクチンです。重曹由来のマジックパウダーを圧縮空気と水と共に対象物に打ち付け、パワフルに清掃研磨を行うツールです。高圧洗浄機とサンドブラストの中間のような、効果と施工が可能です。作業後の重曹メディアはそのまま下水に流しても環境負荷がありません。人体への影響も少ないため人の肌に触れる素材にも施工が可能です。水溶性の重曹メディアは作業後に水で洗い流すことが容易です。重曹は溶解する過程で炭酸ガスを発砲し、この効果で汚れを浮き上がらせ洗浄効果が力強くなります。金属メッキ(クローム、ユニクロ、ニッケル等)の素材表面は、汚れや錆の洗浄が可能です。アルミ、真鍮、銅の仕上げは半艶です(傷がつく恐れがあります)。ステンレスは磨きものでも濁りません。薄い塗装や、自動車外板の2液ウレタンは剥離可能です。パウダー塗装や厚い塗装の汚れ落としは可能ですがダメージがあります。重曹メディアは弱アルカリ性のため、腐食の発生を抑えます。マジックパウダーはモース硬度が2.5と柔らかく、素材を傷つけません。3WAY切り替えバルブ付き(マジックパウダー、マジックパウダー+水、水のみ)。
用途[自動車、建設機材関係]・車両足回り、エンジン回り洗浄、車体洗浄(汚れ、サビ、油成分)、塗装剥離、修理整備などの部品洗浄・[船舶関係]・船体洗浄(汚れ、サビ、油成分)、塗装剥離、エンジン部品、機械室、デッキ洗浄・[建物関係]・内外壁洗浄、レンガの洗浄、塗装下地処理、塗膜落とし、鉄筋サビの除去、仕上げ洗浄、空調機などのフィルターダクト洗浄、アスファルトコンクリートの油シミ除去
付属品オイルファンネル 200mm (85108990)
質量(kg)13
タンク容量(L)26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×340×805
ホース長さ(m)1.5
空気消費量(m3/min)0.26
使用の目安メディア消費量:330g/1min、水の消費量:4L/1min(目安)
エア圧力範囲(MPa)0.24-0.62
注入口G1/4inch
空気圧6~7kg推奨
適合コンプレッサー最低3馬力以上のエアコンプレッサー (5馬力推奨)
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌日出荷
ハイグレードで耐摩耗性の高い工具鋼を使用しています。
先端形状は解体作業に適した形状です。
具体的には平たがねになっていて、点状の先端より破壊力が高く多くの解体作業で力を発揮します。
用途改修や復元を目的とした軽く彫る作業用途、床や壁などのタイルの除去に最適
材質工具鋼
ラクダ SDS-plus電動ハンマー用スクレッパ R型・N型の共通替刃です。刃は替刃式ですので、再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。替刃は四種類あり、一つの本体でそれぞれ用途に応じた使用が可能です。
用途クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業。屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業。コンクリートのノロ除去、目地おとし作業。外装塗装のはがし作業。床面の付着物の清掃作業。
長さ(mm)140
厚さ(mm)1.3
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。