作業工具 :「システムナイフ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で耐久性の高いナイフです。 替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能、本体はプラスドライバーで開閉できます。 左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。 刃の長さを3段階に調整できます。
付属品バイメタルブレード1枚 寸法(mm)170 質量(g)130 適合替刃10504240、10505823、10504249、10504250
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

全長(mm)101 トラスコ品番436-3051 質量(g)190
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

レザーマンスケルツール
全長(mm)100 トラスコ品番436-3094 質量(g)142 機能ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、ワイヤーカッター、ハードワイヤーカッター、420HC直刃波刃ナイフ、ラージビットドライバー、カラビナ(栓抜き兼用)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷

12種類の機能があるマルチツールです。 便利なベルトポーチ付きです。
全長×幅W(mm)【本体】95×38、【ポーチ】130×65 トラスコ品番855-3697 セット内容ペンチ、ナイフ、マイナス、缶切り、マイナス2mm、マイナス4mm、マイナス6mm、ロープ用ナイフ、ノギス、マルチナイフ、ヤスリ、プラス2番 材質ステンレス、アルミ 質量(g)320
1本
7,498 税込8,248
翌日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ストロングナイフカッター
耐久性 + 安全性 のユーティリティナイフ 折りたたみ式で持ち運びに便利 刃の交換が簡単(替刃5枚付) ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定 スライドノブ 本製品を開く際のロック解除、 刃の交換時に使います。 ライナー 本製品を開いた際、 刃を支えてロックします。 刃は裏返して 両端使用可能
用途ストロングナイフカッター 材質(刃)高炭素鋼 シルバー 全長(mm)175×30 質量(g)160 材質(ハンドル)ステンレス、エラストマー 折りたたみ寸法(mm)110×42
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ノコギリが特長のコストパフォーマンスに優れたツールです。
全長(mm)97 トラスコ品番485-5043 材質刃部:ステンレス(420HC)、その他:ステンレススチール 質量(g)198
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。 寸法(mm)約60×1100×110(組立時) 全長(mm)1100 有効長(mm)1000 付属品カッター本体163B・刃(1枚) 材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン 質量(g)556(袋入) 適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 種別 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

削りにカットにタフな切れ味の多用途ナイフです。ハンドワークからアウトドアまで広く使えます。
全長(mm)114.5 トラスコ品番342-9067 厚さ(mm)20 質量(g)47 全幅(mm)28 適合替刃・カッターXB34
1本
599 税込659
当日出荷

全長(mm)115(収納サイズ) トラスコ品番809-4001 質量(g)272
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

レザーマンスケルツールCX
全長(mm)100 トラスコ品番436-3086 質量(g)142 機能ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、ワイヤーカッター、ハードワイヤーカッター、154CM直刃ナイフ、ラージビットドライバー、カラビナ(栓抜き兼用)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

多機能で便利な20徳ツールナイフ。収納ケース付で携帯に便利。
材質本体:ステンレス、ハンドルカバー:ABS樹脂。 質量(g)155 刃長(mm)約50 本体寸法(mm)約W25×H85×D20 アズワン品番64-3219-05
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

34B クラフトナイフL型 オルファ 動画あり
アウトドアにも使える、さびに強いオールステンレス製の切り出しナイフです。 刃はスライド式なので長さを調整して使えます。
全長(mm)115 トラスコ品番360-7488 質量(g)50 適合替刃・カッタークラフトナイフL型替刃(XB34) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷

ハンドルにチタン、直刃にS30Vステンレスを採用した、レザーマンのフラッグシップモデルです。ドライバービットが合計9本付属し、ドライバー作業にも適しています。プライヤーのワイヤーカッターが高硬度で取替式にグレードアップしました。19の主要機能を装備し、各機能の精度が高く設定されています。全パーツにロック機能付きで安全性にも優れています。LTJマーク付で25年保証です。
用途業務用携帯工具、アウトドア、バイク、ホビー、DIYに。 トラスコ品番116-4003 セット内容ナイロンケース、付属ビット(9本) 全長(mm)100 材質/仕上ハンドル:チタン 質量(g)252 機能ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、154cm取替式ハードワイヤーカッター、154cm取替式ワイヤーカッター、S30V直刃ナイフ、420HC波刃ナイフ、カッティングフック、ノコギリ、ハサミ、木工/金属用ヤスリ、ダイヤモンドコーティングヤスリ、ラージビットドライバー、スモールビットドライバー、マイナスドライバー (M)、定規 (19cm/8インチ)、栓抜き、缶切り、 ワイヤーストリッパー、エレクトリカルクリンパー 材質(刃)ステンレススチール
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに 材質(刃)青鋼 付属品合皮サック 形状諸刃 仕上黒打
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS Pro 1000 絶縁ケーブルナイフです RS Pro 1000 絶縁ケーブルナイフについて紹介します。この高品質絶縁ケーブルストリッピングナイフは、快適で人間工学に基づいたブレードハンドルを採用した設計になっています。サムガード付きで成形された安全なグリップを備えているため、誤って滑ることがなく、怪我をしないようになっています。鋭いストレートブレードを使用すれば、正確で効率的なケーブルストリッピングが可能で、壊れやすいケーブル内部のワイヤの損傷を防止できます。この手動工具は、きれいで精密な仕上げを実現でき、業務用途や DIY ユーザーに最適な器具です。 特長と利点: RS Pro 1000V 認定ケーブルナイフは、通電中のシステムでの使用に最適です 頑丈で耐久 Durable ステンレススチール製ブレードは、長期間ブレードを長持ちさせ、ケーブルを損傷することなく、簡単かつ効率的にケーブル被覆を切断できます 優れた人間工学性と快適性を提供する絶縁成形ハンドル ブレードガードがハンドルの設計に組み込まれているため、滑りにくく、ユーザーの負傷を防ぎます このハンドルには、高所での作業用にストラップ用の穴があります ケーブルナイフには、使用していないときに安全に保管できるブレードカバーが付属しているため、怪我やブレードの損傷のリスクが軽減されます 用途: ケーブルナイフは、ケーブルカッターの一種で、ケーブルや電気技術者に不可欠な手工具です。また、通電中のワイヤ、ケーブル、及び電気システムで作業しているときに誤って接触したり、短絡したりしないように保護するように設計されています。ケーブルナイフは、標準的なケーブル絶縁体を備えたほとんどの丸型ケーブルに適していて、被覆を剥いだケーブルの内部配線を損傷するリスクを回避又は少なくとも軽減できるように設計されています。ケーブルナイフは、さまざまな電気用途やケーブル用途で汎用性を発揮し、電気用途と産業用途の両方に最適な装置です。 RS PRO の利点 通電中のシステム又はその周囲で使用する絶縁 1000 ケーブルナイフです 色の成形絶縁ハンドルにより、すばやく絶縁の安全性をチェック可能 ケーブルを損傷せずにケーブル被覆を切断できるステンレススチールブレードです ハンドルのブレードガードで滑りによる負傷を防止 高所作業用のストラップ穴RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: EN60900 2012 に適合 警告: この製品は、18歳以上でなければ購入することができません。
仕様VDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 44 mm全体長さ = 220 mm
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります