作業工具 :「シリアル通信タイプ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出可能となります。ポール形状を改良し、最小Φ7mmからチャック可能となりました。表示部アイコン化により直観的に操作可能です。測定範囲下限が定格容量の10%から使用可能となりました。精度:±0.3%F.S.+1digit、従来品TME2に比べ定格容量の30%以上の測定範囲で精度が向上しました(同じ定格容量で30%未満の測定範囲の場合、従来品より誤差が大きくなる可能性があります。)
用途容器キャップの開栓トルク測定、作動トルク試験、各種強度試験など。
全長(mm)273.5
質量(kg)3.5
使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)
消費電力(W)5以下
全幅(mm)217
出力【連続データ】約20ms毎(アプリケーションソフト波形取り込み間隔)
電源AC100~240V±10% 50/60Hz
全高(mm)116.5
表示ブラックマスク液晶(白・赤・青)
データ出力USBコネクタ(Cタイプ)対応シリアル通信
統計機能サンプル数・最大・最小値・平均値・ばらつき幅・標準偏差
データメモリ1000データ
測定モードRUN / PEAK / DOUBLE PEAK
リセットマニュアル/オート(0.1~5.0秒任意設定可能)
適合径(Φmm)【チャック可能】7~190
デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。電源はAC100V~240V 。日本国内の航空機産業向けやアメリカ輸出用にはアメリカン単位(lbf・in等)、アジア輸出用にはメトリック(kgf・cm等)仕様の製作実績もあります。
用途トルクドライバの校正、調整、修理。小容量トルクレンチの校正、調整、修理。
仕様【ゼロ調整】自動【合否判定上下限値登録】10
使用温度範囲(℃)0~40
差込角(mm)六角対辺6.35オス(マイナス0.7溝付)
データ出力RS232C(準記)、USBコネクタ(Bタイプ)対応シリアル通信
電源(AC V)100~240 ±10% 50/60Hz
統計機能サンプル数、最大値、最小値、平均値
データメモリ1000(TDT2互換モードのM99モード時は99データ)
測定モードPEAK/RUN
リセットマニュアル/オート(0.1~5.0sec 任意設定可能)
トルク測定範囲(cN・m)【1目盛】0.005【最小~最大】2~60
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。電源はAC100V~240V 。
差込角(mm)六角対辺6.35オス(マイナス0.7溝付)
電源(V)【AC】100~240 ±10% 50/60Hz
データ出力RS232C(準記)、USBコネクタ(Bタイプ)対応シリアル通信
統計機能処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値
データメモリ1000(TDT2互換モードのM99モード時は99データ)
測定モードPEAK/RUN
使用環境温度(℃)範囲:0~40
リセットマニュアル/オート(0.1~5.0sec 任意設定可能)
合否判定上下限値登録:10
ゼロ調整範囲自動
開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出可能となります。ポール形状を改良し、最小Φ7mmからチャック可能となりました。表示部アイコン化により直観的に操作可能です。測定範囲下限が定格容量の10%から使用可能となりました。精度:±0.3%F.S.+1digit、従来品TME2に比べ定格容量の30%以上の測定範囲で精度が向上しました(同じ定格容量で30%未満の測定範囲の場合、従来品より誤差が大きくなる可能性があります。)。Bluetooth通信に対応データ管理が簡単におこなえます。
用途容器キャップの開栓トルク測定、作動トルク試験、各種強度試験など。
全長(mm)273.5
質量(kg)3.5
使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)
消費電力(W)5以下
全幅(mm)217
出力【無線】8dBm
電源AC100~240V±10% 50/60Hz
全高(mm)116.5
表示ブラックマスク液晶(白・赤・青)
出力方式【連続データ】約20ms毎(アプリケーションソフト波形取り込み間隔)
データ出力USBコネクタ(Cタイプ)対応シリアル通信
通信方式送信のみ
統計機能サンプル数・最大・最小値・平均値・ばらつき幅・標準偏差
データメモリ1000データ
測定モードRUN / PEAK / DOUBLE PEAK
リセットマニュアル/オート(0.1~5.0秒任意設定可能)
適合径(Φmm)【チャック可能】7~190
Bluetooth5.1(BLE)
デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。
「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。
測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。
合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。
電源はAC100V~240V 。
日本国内の航空機産業向けやアメリカ輸出用にはアメリカン単位(lbfin等)、アジア輸出用にはメトリック(kgfcm等)仕様の製作実績もあります。
用途トルクドライバの校正/調整/修理、小容量トルクレンチの校正/調整/修理
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。