作業工具 :「スエジ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のスエジ加工・フレア加工 トラスコ品番125-6386 セット内容フレアリングツール/スエジアダプター(5個)/プラスチックケース 質量(kg)2.4 タイプインチ用 寸法適合管外径(”):フレア1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/4スエジ3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

鋼管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
タイプインチ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フレアリングするパイプの先端を、ゲージの表面に合わせてセットすれば油圧パワーでスピーディーにフレアリング、スウェイジングができます。
用途フレアリング、スウェイジング兼用。 適合新冷媒対応 トラスコ品番123-9295 セット内容HY20(油圧式ヨーク)FTH20G(ゲージ)HFR45(フレアリング・ローラー)SD5S(スウェイジダイスセット) 質量(kg)3.74 タイプインチ 適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷

アームスエジャーはアーム・オーバルスリーブ専用圧着工具です。
1丁
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片手で圧着・切断ができ、作業しづらい高所・狭所などでの効率UPします。ワイヤーロープ径に応じた、アームオーバルスリーブをお選びください。
用途圧着・切断作業。 適合ワイヤ径(Φmm)【ロープ】1.5/2.0 最大切断径(Φmm)【ワイヤーロープ】2.0 材質
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

電源確保の難しい現場に最適です。 場所を問わず台付ワイヤーを作製できます。
用途スリーブの圧着作業に トラスコ品番849-0422 セット内容ダイス(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ワイヤーロープカッター、圧着確認ゲージ、肩掛けベルト、ドライバー、キャリーボックス 質量(kg)15 最大出力(kN)117 使用ワイヤロープ6、8、9、10、12、6×24mm JIS G3525(繊維心ワイヤー) アズワン品番64-6548-73
1セット
229,000 税込251,900
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります