作業工具 :「ステンレス切断刃」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。 材質ハイス鋼 刃数32山 適合サイズ(mm)250
1パック(2枚)
539 税込593
当日出荷

金切鋏 モノタロウ 動画あり
鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。 倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm)250
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプカッタ SK(新潟精機) 動画あり
切粉が出ない確実な切断が可能 バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断 仕様バリ取りカッタ付 付属品替刃(一般用)1枚 厚さ(mm)34 最大切断厚さ(mm)2.5
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力万能はさみ ロングタイプ モノタロウ 動画あり
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。 バネ付きハンドルで作業が楽にできます。 錆びにくいステンレスブレードです。
用途アルミ板の切断、DIY、日曜大工など 材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR 全長(mm)200 質量(g)187 刃長(mm)75 切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(鋼板)1.0、(プラ板)2.0、(皮革、ゴム板)10、(アルミ線)2.0、(電気コード)10 刃厚(mm)4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

強力万能はさみ モノタロウ 動画あり
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 全長(mm)約250 材質ステンレス鋼(420J2) 質量(g)265 切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

SST-220AD ストロング万能はさみ AD SK11 動画あり
アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。 ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。 細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。 ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。 刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断 全長(mm)210 質量(g)210 切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5 刃部硬度HRC51~55
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

鉄管、ステンレス管も切断できます。 スペア替刃1枚付。 標準装着刃(TA560AS-1)
全長(mm)128 肉厚(mm)(最大)3 適合銅管径1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。
用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。 切断能力(Φmm)16~50 材質アルミ 材質(刃)HSS 材質(ハンドル)アルミ 最大切断能力(mm)(肉厚)4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。 切断径(mm)12~35 質量(g)455 肉厚(mm)最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×39 送り角度(°)10
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

SK11ラチェット式パイプカッターPCR-35の専用替刃です。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。 仕様PCR-35専用替刃
1個
899 税込989
当日出荷

ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。 材質ハイス鋼 刃数24山 適合サイズ(mm)250
1パック(2枚)
539 税込593
当日出荷

ガス用フレキシブル管外被覆のはくり作業に最適。 特殊刃の採用でステンレス管に切断キズが付きません。
付属品スペア刃1枚 適合8A~32A トラスコ品番370-9078 質量(g)80
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

PC-32 パイプカッター SK11 動画あり
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。 付属品PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用) 材質刃:SKS3 切断能力(mm)パイプ[直径]4~32、[肉厚]最大3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2以下) 適合替刃PSB-1(銅管用)・PSB-2(ステンレス鋼管用)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス・鉄用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 バイメタルブレードでねじれ・曲げに強く、長寿命です。ボディ部にスプリング鋼をベースとした特殊鋼、刃部にはコバルトハイス鋼を使用しています。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。 材質バイメタル 刃数32山 適合サイズ(mm)250
1パック(2枚)
649 税込714
当日出荷

薄肉ステンレス鋼管の切断に最適です。 ローラーと刃にベアリングを採用しています。
肉厚(mm)(最大)1.2 適合替刃RB3042SK
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼入処理のステンレス刃で強力切断。 刃先に角度を付け、対象物を根元から綺麗に切断出来る精密ニッパー。 握りやすく疲れないグリップ構造。
仕様●重量:63g●材質:ステンレススチール アズワン品番68-4103-73
1個
699 税込769
当日出荷

予めステンレス用10の切断刃が取り付けられているカッターです。刃は取り外し可能ですので、別売の他サイズ刃を取り付けることも可能です。刃を取り付けられる箇所は1箇所です
用途ズンギリボルト(全ねじ)の切断に最適です。 全長(mm)740 質量(g)4050 能力(mm)3/8S
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

高芝ギムネ製作所家庭ゴミ強力切断はさみ
不要になった家庭のゴミをコンパクトにラクラク切断。5種の刃を使い分け不用品をコンパクトに切断。錆びにくいステンレス刃。携帯に便利な安全キャップ付き。
用途かさばるゴミを切断・解体。 全長(mm)200
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

ケーブルカッターとペンチ、2種類の工具が一丁に。VVF線やIV線、キャブタイヤなどのケーブルを軽い力で切断し、仕上がりもきれいなケーブル刃。アンテナ支線やステンレス線などの硬い線も切断できる強力刃。先端つかみ部は非対称にすることで3点保持でき、しっかりつかめる。先端つかみ部には丸形状にフィットする縦溝もあり、安定してさらに保持力がアップ。手にやさしいエラストマー二重成型グリップには滑りにくいテクスチャー入り
用途ケーブルやアンテナ支線の切断、保持などの電気工事に 仕様落下防止用ひも取付穴:あり トラスコ品番408-2392 材質本体:機械構造用炭素鋼、全体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)212 ハンドルエラストマー二重成型 切断能力(mm)軟銅線Φ3.2 切断能力(mm2)IV線22 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)VA線(VVF)2.6×3芯
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。24山6~25mm/32山3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。 材質ハイス鋼 刃数24山・32山 適合サイズ(mm)250
1パック(2枚)
579 税込637
当日出荷

ステンレス鋼管用専用に設計。12個の専用ベアリングとカッター替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単でスピーディ。予備刃付き。
寸法(mm)(A×B×C):32×210-280×95 質量(kg)0.68 外径(Φmm)処理範囲:6-67 替刃仕様標準:E-635(29973) 外径(Φインチ)処理範囲:1/4-2.5/8 モデル品番:65S
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷

USC-200 万能ハサミ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)万能ハサミ
エコ商品
紙・布・金属板・線材など様々な物を切断可能な強力タイプのハサミです。サビづらいステンレス製ギザ刃で対象物をしっかりと捉えます。保管時等に不意な開閉を防ぐロックレバー付です。連続作業がしやすいスプリング付です。
用途薄い金属板・革・布・線材などの切断 全長(mm)200 質量(g)155 寸法L(mm)200 切断能力(mm)アルミ板:1まで/アルミニウム・銅線:Φ2.5まで/銅板:0.5まで/亜鉛メッキ、ブリキ板:0.4まで/銅より線導体:Φ3芯×2/革:5まで/プラスチックシート:2まで/電線ケーブル:Φ5.5/ゴムシート:5まで 寸法W(mm)55.0 寸法T1(mm)8.0 寸法T2(mm)19.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

ローラと刃部にベアリング装備のため、ソフトな力で切断。 ステンレス、鋼管、アルミ管も切断できます。 標準装着刃(TA560FD-1)
全長(mm)141 適合銅管径3/16~1-1/4インチ(4.76~31.75mm)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

泉精器製作所全ネジダイス3/8
受刃・切断範囲:鉄、ステンレス
用途150AT-13W用 トラスコ品番225-1598
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

泉精器製作所全ネジダイスM10
受刃・切断範囲:鉄、ステンレス
用途150AT-13W用 トラスコ品番225-1586
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス・鉄用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 バイメタルブレードでねじれ・曲げに強く、長寿命です。ボディ部にスプリング鋼をベースとした特殊鋼、刃部にはコバルトハイス鋼を使用しています。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。 材質バイメタル 刃数24山 適合サイズ(mm)250
1パック(2枚)
649 税込714
当日出荷

ステンレス管・鋼管も軽い力でラクラク切断できます。ダブルベアリング(ベアリングローラー+ニードルベアリング内蔵カッター刃)採用で滑らかな動きで軽い切れ味を実現しました。従来品では難しかった厚肉管も無理なく切断できます。
用途ステンレス鋼管、鋼管、銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管の切断。 肉厚(mm)最大切断:3 適合替刃PCBK-1S
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

要望に応え、昔ながらの万能鋏の復刻版を作りました。 ギザ刃部分が対象物を逃さずシャープに切断できます。 ステンレスタイプ。
用途皮・ゴム・ナイロンテープ・ブリキ切り、魚介・海藻加工、魚釣りなどに。 寸法(mm)170×47×18 材質本体:ステンレス鋼、柄:ビニールコーティング(黒)、その他:バネ鋼、ステンレス製ネジ等 全長(mm)170 質量(g)160
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

特殊形状の角度付きブレードで切断物が手に当たらず切り進めます。 また、段違い刃の構造で切断物がハサミの後方へスムーズにすり抜けるよう設計されていますので、牛乳パック、厚紙、結束バンドや切れるモール等の立体物をスムーズに切り進めることができます。 サビに強い国産ステンレス刃物鋼 切断物を逃がさないギザ刃加工
全長(mm)170 刃渡り(mm)43
1個
1,708 税込1,879
当日出荷

二重テコ機構を応用した、倍力工具です。握りやすさを追求し、キックバネを採用することで、グリップが手にフィットします。ステンレス材を切断できるよう、刃部に特殊鋼を使用しています。
用途ステンレス(SUS304)切断用。 全長(mm)約220 質量(g)340 切断能力鉄板約1.4mmまで、ステンレス板約1.0mmまで
1個
12,880 税込14,168
欠品中

ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。 サビに強いステンレス製です。二重リング外し、かしめ作業などの多くの用途に使用できます。先端がリング外し用になっているので二重リングを外す作業に使用できます。
用途リング外し、かしめ、切断等。 種類ノーズプライヤ 切断能力(Φmm) 軟線0.5 切断能力(Φmm) 銅線0.5以下 先端形状ロングノーズ 硬度HRC(刃部)46~50 仕様バネ付 材質ステンレス鋼(SUS420)
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

スーパーツールチューブカッター
さまざまなパイプの切断が可能です。強靭なステンレス用刃を装着しています。
用途ステンレス管・銅管・アルミ・硬質塩ビ管などの切断。 肉厚(mm)最大3
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で軽いアルミダイカスト製ハンドルの金切鋸です。平行に締付けるので、しっかり固定できます。一体成型で刃がねじれず切りやすいです。 スライド式で、刃の固定位置を簡単に調整できます。市販の金切鋸用替刃250mmが使用できるので、用途に応じてステンレス・エンビ・プラスチックなどの切断作業もできます。 この商品は、刃の背の部分をネジと本体ではさみこんで固定するので、刃の固定する位置を変えることにより、刃の使用する位置も変えられ、刃全体を有効に使用できます。
用途一般金属の切断作業。 仕様力の入れやすいワイドグリップ 材質アルミダイカスト
1個
578 税込636
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VVF線2.0×3心の切断もできる長い刃。切断面もきれいなフラット刃形状。ステンレス線からより線まであらゆる線材の切断が可能。端子の圧着ができる簡易圧着機能付き。先端部を使いステップル外しが簡単にできる。斜め刃だから際での作業も楽々。手にやさしいエラストマー二重成型グリップに滑りにくいテクスチャー模様を採用。ストラップホール付きで安全作業
用途電気工事のケーブルや銅線などの切断、圧着作業やステープル外しに トラスコ品番408-2393 材質本体:機械構造用炭素鋼、全体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC、グリップ:エラストマー樹脂 形状刃表面:セミフラッシュ カバーエラストマー二重成型グリップ 全長(mm)201 切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6 切断能力(mm)軟銅線Φ4.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

ステンレス鋼管専用に設計。6個の専用ベアリングとカッタ替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単スピーディ。
適合管外径(Φmm)5~35 トラスコ品番435-8538 質量(kg)0.4 シルバー 適合配管径(inch)1/4~1+3/8
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質は特殊工具鋼。
全長(mm)125 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 口先長(mm)9.0
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーペットや段ボールなどを細かくカットする強力万能はさみ。かさばりがちな粗大ごみを裁断して廃棄効率をアップさせ、処分費用を軽減できるので経済的。 刃はさびにくいステンレス製。刃の角度が持ち手に対して45°になるような設計になっており、切断対象が手に触れにくいので安全かつスムーズに作業が行える。 すべりにくいラバーグリップが手になじみ、しっかりとはさみを動かすことができる。刃を開かないようにするストッパー付きなので、安全に保管・携帯できる。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)245×70×21 材質ブレード/ステンレス鋼、ハンドル/PP樹脂・TPR樹脂 質量(g)約250 切断能力(mm)【目安】針金・銅板/0.5まで、アルミ板・銅線/1.0まで
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

高芝ギムネ製作所家庭用万能はさみ
細かいギザ刃&カーブ刃でスムーズに切断。不要になった家庭ゴミの切断に。サビにくいステンレス刃。バネ付きハンドルで作業がラクラク滑りにくいエラストマーグリップ。
用途かさばるゴミを切断・解体。 全長(mm)200
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

SHCS-3 廃品を小さくする鋸 SK11 動画あり
ご家庭でいらなくなったかさばる廃品を小さくカットします。素材に合わせて3種類の刃を使い分け。 鉄・ステンレス・アルミ・木材・竹・プラスチック・ゴムなどの切断が出来ます。刃の取り付け取り外しが簡単です。
用途物干し竿・ベビーカー・PCケース・釣り竿・塩ビパイプなどの廃品の切断。 仕様糸鋸刃細目28山:合板・塩ビ・プラスチック・竹の切断、糸鋸刃荒目16山:木材・ベニヤ・ゴムの切断、バイメタル刃:24山:軽金属・鉄・ステンレス・プラスチックの切断 材質(ハンドル)ナイロン/ABS樹脂
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

錆にくいステンレス刃仕様。作業性の良いスプリング付。3芯VA線やモールも楽々切断。安全ストッパー付き。
用途VA・VVF線・VCT線・モールの切断。剪定ばさみとして。 全長(mm)200 刃長(mm)45 質量(g)158 切断能力(mm)VA・VVF線/Φ2.0×3芯まで、VCT線/Φ3.0×5.5mm2まで、モール/Φ2.0(2号)までの切断。 刃厚(mm)3.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります