作業工具 :「スピナー」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
差込角(mm)凹凸12.7
トラスコ品番758-0746
材質特殊工具鋼
全長(mm)40
質量(g)145
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)凹凸9.5
トラスコ品番757-8415
材質特殊工具鋼
全長(mm)32
質量(g)64
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

スピードアダプタ
モノタロウ
¥619~
税込¥681~
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディな早回し作業が可能。
アルミボディで軽量化を実現。
滑りにくく作業性を追及したローレット加工。
こんなお得な商品も!

スピンナハンドル
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
こんなお得な商品も!

スピンナハンドル
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
種別スピンナハンドル
こんなお得な商品も!

スピンナハンドル
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
ラチェットレンチに取り付けて、指を使っての早回しに使用するフィンガーチップスピンナーです。
用途ラチェットハンドル使用時の早回し補助具
仕様高所作業向け1/4スピナーハンドル
トラスコ品番855-0340
材質工具鋼
質量(g)84
アズワン品番64-6803-02
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ナットスピナハンドルに取り付けて、T形ハンドルとして使用できます。
全長(mm)250
トラスコ品番372-0578
質量(g)225
1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
RS Pro 1/4 インチドライブスピナ RS PRO 1/4 インチドライブスピナハンドルは、高品質で信頼性の高い手動工具です。ソケットを取り付け、ナット、ボルト、ねじなどの留め具をすばやく効率的に回すのに最適です。 RS Pro 1/4 インチドライブスピナハンドルは、 Durable クロムバナジウムスチール製のバーを備えていて、優れた強度と長寿命を誇り、さまざまな作業環境で過酷な使用に耐えることができます。また、バーはミラークロム仕上げで、耐腐食性に優れたプロフェッショナルな外観を実現します。バーの端には、ロックベアリング付きの 1/4 インチドライブがあり、適合するソケットとアクセサリを使用時にしっかりと固定できます。 バーには、人間工学に基づいて設計されたソフトグリップハンドルが付いており、快適性と操作性を向上できます。このハンドルには吊り下げ用の穴もあるため、ウォールパネルや工具キャビネットに手動工具を安全に保管できます。 特長と利点 ?クロムバナジウムスチール製で、耐久性が高く、長寿命です ?ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 ?人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上しています ?ハンドルに吊り下げ用の穴があるため、安全かつ容易に保管できます ?ソケットとソケットアクセサリを取り付けるための 1/4 インチドライブ ?使用中にソケットをしっかりと固定するロックベアリング DIN 3122 TS ISO 3315 用途 スピナハンドルとソケットアクセサリは、汎用性を向上し、新しい高価な工具を購入する必要がありません。したがって、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションを発揮します。ソケットとビットの使用可能性を最大限に高めると同時に、丈夫で信頼性の高い手動工具として留め具を締め付けたり緩めたりするのに使用できます。 スピナハンドルとソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 クロムバナジウムスチール ミラークロム仕上げ ソフトグリップハンドル、 PP TPE プラスチック素材 スピナハンドルを使用する理由 標準的なドライバやスパナとは異なり、スピナハンドルを使用すると、さまざまなソケットとアクセサリを取り付け、留め具から工具を毎回取り外すことなく、すばやく効率的にねじや留め具を締めたり緩めたりできます。交換可能なソケットを Ability で取り付けることで、さまざまなサイズの各種手動工具ではなく、片手で工具を取り付けることができ、収納スペースとコストを節約できます。 スピナハンドルの長さはどのくらいですか? RS Pro スピナハンドルの全長は、ソケットを取り付けずに 150 mm です。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチタイプ = ハンドルドライブ種類 = 正方型全体長さ = 150 mmサブタイプ = ソケットホルダ仕上げ = ミラー材質 = クロームバナジウム鋼
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
ドライバードリルで使用する他に、スピナーに(1/4”・1/4”)アダプターを付け、ビットを差し込むと多才なドライバーセットとしてもご活用できます。
軸径(Φmm)4
全長(mm)175
先端形状トルクス
本数1
両頭機能片頭
持ち運びに便利な小型セットで、工具をすぐに選択可能(ねじ頭のパターンを絵で表現)。回転式ハンドルラチェット1/4インチ。1/4インチドライブスピナ。金属製ヒンジロッド。自動開閉式の金属製留め金
用途このソケット / ビットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ
仕様●ドライブサイズ:1/4ンチ●セットタイプ:ソケット/ビットラチェットセット●ドライブ種類:正方型●個数:38●仕上げ:クロム●材質:合金鋼●サイズ:W152 x D48 x H92mm(閉じた状態)●重量:0.85Kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)●セット内容:ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチ。
作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。
独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。
スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。
先端形状トルクスタイプ
自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用の六角レンチ。
作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。
独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。
スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。
Strip-Gripperヘッドにより、なめたネジもすばやく簡単に取り外すことができます。
先端形状六角
自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチセット。
作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。
独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。
スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。
有孔ボード等に取り付け可能な便利なツールホルダーが付属します。
サイズトルクスタイプレンチ(T6/T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40)
付属品レンチホルダー
セット数8本組
先端形状トルクスタイプ
アズワン品番64-5107-61
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用の六角レンチセット。
作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。
独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。
スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。
Strip-Gripperヘッドにより、なめたネジもすばやく簡単に取り外すことができます。
有孔ボード等に取り付け可能な便利なレンチホルダーが付属します。
付属品レンチホルダー
セット数8本組
先端形状六角
六角レンチ(mm)2/2.5/3/4/5/6/8/10
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
RS Pro ナット RS Pro の高品質ナットドライバは、硬鋼製ヘッドを備えているので、低トルク用途でナットやボルトを効率的に締め付けることができます。人間工学に基づいた握りやすいハンドルを備えたこのナットドライバは、長時間使用しても快適で操作性に優れています。中空シャフトにより、沈み物があってもさまざまな奥行きの留め具で使用可能です。 この信頼性の高いナットドライバは、頑丈なクロムバナジウムスチール製シャフトを備えているため、長寿命で耐腐食性に優れています。 特長及び利点 .硬鋼製 .快適なグリップのダブルインジェクションハンドル .硬化処理クロムバナジウムスチール製 .メートルサイズ 用途 ナットスピナ(ナットドライバ)は、六角及び四角のナットと留め具を締め付けたり緩めたりするために不可欠な工具です。中空シャフトとユニークな形状のナットドライバ / スピナは、特に狭いナットやボルトに対して、スパナよりもトルクを効率的に適用します。この工具は、次の用途に最適です。 . 電気技術者 .メンテナンスエンジニア . 建設作業者 用具の心配 このナットドライバは腐食にある程度耐性がありますが、適切な保管と注意を払うことで工具の耐用年数が長くなります。使用しないときは乾燥した場所に保管し、使用後にシャンクをオイルで拭き取ります。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様チップタイプ = Hexagonチップサイズ = 10 mm刃の長さ = 125 mm全体長さ = 236 mmブレード材質 = スチールハンドル材質 = プラスチックブレード仕上げ = クロム
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
RS Pro ナット 特長及び利点 硬鋼製.ソフトな感触のクッショングリップダブルインジェクションハンドル.硬化処理クロムバナジウムスチール製.メートルサイズ 用途 ナットスピナ(ナットドライバ)は、六角及び四角のナットと留め具を締め付けたり緩めたりするために不可欠な工具です。中空シャフトと独特の形状により、特に狭いナットやボルトで、スパナよりもはるかに効率的にトルクをかけることができます。この工具は、次の用途に最適です。 . 電気技術者 メンテナンスエンジニア . 建設作業者 用具の心配 このナットドライバは腐食にある程度耐性がありますが、適切な保管と注意を払うことで工具の耐用年数が長くなります。使用しないときは乾燥した場所に保管し、使用後にシャンクをオイルで拭き取ります。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様チップタイプ = Hexagonチップサイズ = 5.5 mm刃の長さ = 125 mm全体長さ = 236 mmブレード材質 = スチールハンドル材質 = プラスチックブレード仕上げ = クロム
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
RS Pro標準ハンドルナットスピナ. この高品質な業務用RS PROメートル系ナットスピナーは、最高品質を提供する設計です。磨かれたスチールシャフトに硬化スチール製ヘッドが付いており、業務用に最適なハンドツールです。特別な形状のセルロースアセテート製ハンドルはシャフトにしっかりと固定されており、滑りにくい快適な操作を実現します。 このドライバは、高トルク時でも安全に使用できます。 特長と利点: 人間工学に基づいて設計された快適なアセテート製ハンドルにより、安全なグリップ性能と高トルクでの作業を実現 高品質のスチールシャフトにより以下のことを保証 スタイリッシュな赤いハンドルでクロム仕上げのシャフト 耐久性に優れた素材構成で長い耐久年数を保証 代表的用途: このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: このドライバは磁化されていますか. いいえ。このドライバは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471)を使用することで簡単に磁化できます このドライバはVDE認証を取得していますか. いいえ。このドライバは、電圧下で動作する設計ではなく、電気機器では使用できません。
仕様チップタイプ = Hexagonチップサイズ = 8 mm刃の長さ = 125 mm全体長さ = 226 mmブレード材質 = スチールハンドル材質 = プラスチックブレード仕上げ = 研磨
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
RS Pro標準ハンドルナットスピナ. この高品質な業務用RS PROメートル系ナットスピナーは、最高品質を提供する設計です。磨かれたスチールシャフトに硬化スチール製ヘッドが付いており、業務用に最適なハンドツールです。特別な形状のセルロースアセテート製ハンドルはシャフトにしっかりと固定されており、滑りにくい快適な操作を実現します。 このドライバは、高トルク時でも安全に使用できます。 特長と利点: 人間工学に基づいて設計された快適なアセテート製ハンドルにより、安全なグリップ性能と高トルクでの作業を実現 高品質のスチールシャフトにより以下のことを保証 スタイリッシュな赤いハンドルでクロム仕上げのシャフト 耐久性に優れた素材構成で長い耐久年数を保証 代表的用途: このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: このドライバは磁化されていますか. いいえ。このドライバは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471)を使用することで簡単に磁化できます このドライバはVDE認証を取得していますか. いいえ。このドライバは、電圧下で動作する設計ではなく、電気機器では使用できません。
仕様チップタイプ = Hexagonチップサイズ = 5.5 mm刃の長さ = 125 mm全体長さ = 226 mmブレード材質 = スチールハンドル材質 = プラスチックブレード仕上げ = 研磨
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RS Pro ナットRS PRO の高品質ナットドライバは、硬鋼製ヘッドを備えているので、低トルク用途でナットとボルトを効率的に締め付けることができます。人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、長時間使用しても快適性が損なわれません。中空シャフトにより、沈み物があってもさまざまな奥行きの留め具で使用可能です。 この信頼性の高いナットドライバは、頑丈なクロムバナジウムスチール製シャフトを備えているため、長寿命で耐腐食性に優れています。 特長及び利点 .硬鋼製 .ソフトな感触のクッショングリップダブルインジェクションハンドル .硬化処理クロムバナジウムスチール製 .メートルサイズ 用途 ナットスピナ(ナットドライバ)は、六角及び四角のナットと留め具を締め付けたり緩めたりするために不可欠な工具です。中空シャフトと独特の形状により、特に狭いナットやボルトで、スパナよりもはるかに効率的にトルクをかけることができます。この工具は、次の用途に最適です。 . 電気技術者 .メンテナンスエンジニア . 建設作業者 用具の心配 このナットドライバは腐食にある程度耐性がありますが、適切な保管と注意を払うことで工具の耐用年数が長くなります。使用していないときは乾燥した場所に保管し、使用後にシャンクをオイルで拭いてください。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様チップタイプ = Hexagonチップサイズ = 6 mm刃の長さ = 125 mmブレード材質 = スチールハンドル材質 = プラスチックブレード仕上げ = クロム
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
RS Pro ナット. RS Pro の高品質ナットドライバは、硬鋼製ヘッドを備えているので、低トルク用途でナットやボルトを効率的に締め付けることができます。人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、長時間使用しても快適性が維持されます。中空シャフトにより、沈み物があってもさまざまな奥行きの留め具で使用可能です。この信頼性の高いナットドライバは、頑丈なクロムバナジウムスチール製シャフトを備えているため、長寿命で耐腐食性に優れています。. 特長と利点. 硬鋼製. ソフトな感触のクッショングリップダブルインジェクションハンドル. 硬化処理クロムバナジウムスチール製. メートルサイズ. 用途. ナットスピナ(ナットドライバ)は、六角及び四角のナットと留め具を締め付けたり緩めたりするために不可欠な工具です。中空シャフトと独特の形状により、特に狭いナットやボルトで、スパナよりもはるかに効率的にトルクをかけることができます。この工具は、次の用途に最適です。 電気技術者メンテナンスエンジニア 建設作業者. 用具の心配. このナットドライバは腐食にある程度耐性がありますが、適切な保管と注意を払うことで工具の耐用年数が長くなります。使用しないときは乾燥した場所に保管し、使用後にシャンクをオイルで拭き取ります。. ;b>RS Proを選ぶ理由 ;/b>. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様チップタイプ = Hexagonチップサイズ = 7 mm刃の長さ = 125 mm全体長さ = 236 mmブレード材質 = スチールハンドル材質 = プラスチックブレード仕上げ = クロム
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
RS Pro 1/4 インチ六角ドライブハンドル. RS PRO のこのビットドライバハンドルは、 1/4 インチ六角ドライバビットに対応するように設計されています。ドライバハンドルにはマグネットが付いており、交換可能なビットをすばやく簡単に着脱できます。あらゆる締め付け用途で便利さと汎用性を発揮できるように、このマグネット式ドライバハンドルは最適です。 このハンドルは低炭素鋼製で長いサービス寿命を実現し、ハンドルが 6 つのグリップを備えているので、置くと工具が転がらなくなります。 RS Pro ビットセットと互換 ; 615-9192 615-9192 は、プラスドライバと Pozidriv ドライバビット 8 本セットです ; 615-9221 615-9221 は 8 ピース六角ドライバビットセットです ; 615-9215 615-9215 は 8 ピース Torx ドライバビットセットです ; 615-9243 615-9243 はマイナスドライバビット 8 本セット 特長と利点 ほとんどの六角 1/4 インチビットに対応 人間工学に基づいたグリップにより、長時間でも快適に使用できます シャフトを磁化してビットを固定 用途 このマグネット式ドライブハンドルの汎用性は、使用可能なビットによってのみ制限されます。適切なビットセットを使用すると、あらゆる種類のドライバ、ソケットドライバ、及びナットスピナに対応できます。さまざまな工具オプションを 1 つの場所にコンパクトかつ便利に収納できます。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様チップタイプ = Hexagonチップサイズ = 1/4 インチ刃の長さ = 24 mm全体長さ = 120 mmブレード材質 = 低炭素鋼ハンドル材質 = プラスチックブレード仕上げ = クロム
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
RS Pro ナットRS PRO の高品質ナットドライバは、硬鋼製ヘッドを備えているので、低トルク用途でナットとボルトを効率的に締め付けることができます。人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、長時間使用しても快適性が損なわれません。中空シャフトにより、沈み物があってもさまざまな奥行きの留め具で使用可能です。 この信頼性の高いナットドライバは、頑丈なクロムバナジウムスチール製シャフトを備えているため、長寿命で耐腐食性に優れています。 特長及び利点 .硬鋼製 .ソフトな感触のクッショングリップダブルインジェクションハンドル .硬化処理クロムバナジウムスチール製 .メートルサイズ 用途 ナットスピナ(ナットドライバ)は、六角及び四角のナットと留め具を締め付けたり緩めたりするために不可欠な工具です。中空シャフトと独特の形状により、特に狭いナットやボルトで、スパナよりもはるかに効率的にトルクをかけることができます。この工具は、次の用途に最適です。 . 電気技術者 .メンテナンスエンジニア . 建設作業者 用具の心配 このナットドライバは腐食にある程度耐性がありますが、適切な保管と注意を払うことで工具の耐用年数が長くなります。使用していないときは乾燥した場所に保管し、使用後にシャンクをオイルで拭いてください。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様チップタイプ = Hexagonチップサイズ = 5 mm刃の長さ = 125 mmブレード材質 = スチールハンドル材質 = プラスチックブレード仕上げ = クロム
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
RS Pro ナットRS PRO の高品質ナットドライバは、硬鋼製ヘッドを備えているので、低トルク用途でナットとボルトを効率的に締め付けることができます。人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、長時間使用しても快適性が損なわれません。中空シャフトにより、沈み物があってもさまざまな奥行きの留め具で使用可能です。 この信頼性の高いナットドライバは、頑丈なクロムバナジウムスチール製シャフトを備えているため、長寿命で耐腐食性に優れています。 特長及び利点 .硬鋼製 .ソフトな感触のクッショングリップダブルインジェクションハンドル .硬化処理クロムバナジウムスチール製 .メートルサイズ 用途 ナットスピナ(ナットドライバ)は、六角及び四角のナットと留め具を締め付けたり緩めたりするために不可欠な工具です。中空シャフトと独特の形状により、特に狭いナットやボルトで、スパナよりもはるかに効率的にトルクをかけることができます。この工具は、次の用途に最適です。 . 電気技術者 .メンテナンスエンジニア . 建設作業者 用具の心配 このナットドライバは腐食にある程度耐性がありますが、適切な保管と注意を払うことで工具の耐用年数が長くなります。使用していないときは乾燥した場所に保管し、使用後にシャンクをオイルで拭いてください。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様チップタイプ = Hexagonチップサイズ = 8 mm刃の長さ = 125 mm全体長さ = 236 mmブレード材質 = スチールハンドル材質 = プラスチックブレード仕上げ = クロム
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 43。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。RS Pro 1/4インチソケット43点セット. コンパクトで保管しやすいケース入りのRS Pro業務用クロムバナジウムスチール製1/4インチソケット及びビットセット。このセットには、4 mm → 14 mmサイズの1/4インチソケットが13個、及びマイナス、六角、プラス、Pozidriv、Torxのビットが19個含まれています。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用できます。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。. 特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 欠落しているビットを瞬時に特定できる付属ケースが部品紛失の可能性を低減 サイズがホルダに直接刻まれているので、欠落している部品を瞬時に特定可能 強力なラッチで確実にクローズ 頑丈なケースで確実かつ容易な保管 クロム仕上げ 50、100、150 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 1/4インチソケット x 13: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 mm 1/4インチスピナハンドル x 1 1/4インチエクステンションバー x 3: 50、100、150 mm 1/4インチスライド式Tバーヘッド x 1 1/4インチユニバーサルジョイント x 1 六角レンチ x 4: 1.27、1.5、2、2.5 mm 19 x 1/4インチビット: マイナス: 4、5.5、7 mm 六角: 4、5、6 mm プラス: PH1、PH2、PH3 Pozidriv: PZ1、PZ2、PZ3 Torx: T8、T10、T15、T20、T25、T30、T40 このセットを選択する理由 このキットは、各種のドライバビット及びメートルサイズソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルを備え、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ、3/8インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 46。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。RS Pro 1/4インチ、3/8インチソケット及びビット46点セット. RS Proは、頑丈なケースに収納された広範な種類の業務用ドライバソケットとビットセットを提供します。この1/4インチ及び3/8インチのスクエアドライブソケットセットには、マイナス、プラス、Poziを含む46個のソケットとビットが付属しています。このセットは、一般的なサイズのソケット、アダプタ、ビット、ラチェットハンドル、及びその他のアクセサリで構成されており、これらすべてに持ち運びが簡単な専用の搬送ケースが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。. 特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 付属ケースが部品の紛失を予防 ビットサイズがホルダに直接刻まれているので、欠落しているビットを瞬時に特定可能 強力なラッチで確実にクローズ 100 mm、150 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備士 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 3/8インチドライバ: ソケット: 15、16、17、18、19、21、22、24 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 150 mm F x 1/4インチMアダプタ ユニバーサルジョイント 1/4インチドライバ: ソケット: 4、4.5、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 mm ビットソケット: プラス: PH1、PH2、PH マイナス: 3、4、5 mm ビット: マイナス: 3、4、5.5、7 mm プラス: PH1、PH2、PH3 Pozidrive: PZ1、PZ2、PZ3 ラチェットハンドル スピナハンドル スライド式Tバー エクステンションバー: 100 mm カプラ ユニバーサルジョイント このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 29。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。;b>RS Pro 1/4インチソケット29本セット ;/b>. コンパクトで保管しやすいケース入りのRS Pro業務用クロムバナジウムスチール製1/4インチスクエアドライブソケット及びビットセット。このセットには、4 mm → 13 mmサイズの1/4インチソケットが12個、及びマイナス、プラス、Pozidrivのビットが10個含まれています。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用できます。. 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。. ;b>特長と利点 ;/b>. 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に エクステンションバーで、届きにくい場所でも使用可能 対応する品目にラベルを貼ってすばやく簡単に識別 強力なラッチで確実にクローズ 頑丈なケースで確実かつ容易な保管と保護. 代表的用途. このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。. 保守. 建設. 家庭のDIY. 整備工 / 自動車修理工場. ;b>セットの内容を教えてください。 ;/b>. 1/4インチソケット x 12: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm1/4インチビットソケット x 10- マイナス: 3、4、5.5、7 mm- プラス: PH1、PH2、PH3- Pozidriv: PZ1、PZ2、PZ31/4インチスピナハンドル x 11/4インチエクステンションバー x 2: 50 mm、150 mm1/4インチラチェットハンドル x 11/4インチスライド式Tバーヘッド x 11/4インチカプラ x 11 x ユニバーサルジョイント. ;b>このセットを選択する理由 ;/b>. このキットは、各種のドライバビット及びメトリックサイズソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。. ;b>RS PRO ;/b>. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセット。ドライブサイズ = 1/2インチ、1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 66。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。RS Pro 1/4インチ、1/2インチソケット66点セット. RS Proは、頑丈なケースに収納された広範な種類の業務用ドライバソケットとビットセットを提供します。この1/4インチ及び1/2インチスクエアドライブソケットセットには、マイナス、六角、プラス、Pozi、Torxビットを含む66個のソケットとビットが付属しています。このセットは、一般的なサイズのソケット、アダプタ、ビット、ラチェットハンドル、及びその他のアクセサリで構成されており、これらすべてに持ち運びが簡単な専用の搬送ケースが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。. 特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 付属ケースが部品の紛失を予防 ビットサイズがホルダに直接刻まれているので、欠落しているビットを瞬時に特定可能 強力なラッチで確実にクローズ 75 mm、250 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 1/2インチドライバ: ソケット: 10、11、12、13、14、15、17、19、22、24、27、30、32 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 75 mm、250 mm ユニバーサルジョイント スライド式Tバーヘッド スパークプラグソケット: 16 mm、21 mm 1/4インチドライバ: ソケット: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 50 mm ユニバーサルジョイント スライド式Tバー スピナハンドル カプラ 24ビット: マイナス: 2.5、3、4、5、7 mm 六角: 2、3、4、5、6 mm プラス: PH1、PH2、PH3 Pozidrivr: PZ1、PZ2、PZ3 Torx: T10、T15、T20、T25、T27、T30 六角レンチ x 4: 1.27、1.5、2、2.5 mm このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ソケットセットタイプ = ディープソケット / 標準ソケット / アレンキー / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 52。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = 鉄。ドライブ種類 = 正方型。。RS 1/4インチソケット / 六角レンチ52点セット工具モジュール. RS Pro業務用スチール1/4インチスクエアドライブソケット、六角レンチセットは、コンパクトな発泡体製の工具モジュールに収められており、保管が容易です。このセットは52個入りで、4 mm → 13 mmサイズの1/4インチソケットと、マイナス、プラス、Torxm、六角、Pozidrivを含むビット、さらに六角レンチ8セットで構成されています。 このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用できます。このセットのソフトグリップラチェットにはクイックリリースボタンもあるため、操作性と生産性が向上しています。最も一般的なソケットサイズのこのソケットセットは、クロム仕上げの高性能スチールソケットで長寿命です。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。 このソケットセットは、 EVA フォームトレイに収納され、 RS Pro ホイール付き及びキャスターなしの工具キャビネット製品など、工具キャビネットの引き出しに収まるように設計されています。. 特長と利点. 高品質スクエア6ポイントドライバメートルソケットセットと六角レンチ 強度と耐久性に優れたスチール製 見やすい明るい赤色フォームの使用により、欠落工具をすぐに特定 ソフトで握りやすいリバーシブルでクイックリリースラチェット付きのハンドルにより、疲労が軽減され、迅速かつ簡単にビット交換が可能 ロングアームL型レンチセットは、サイズマーク付きのプラスチックキャディ収容で、ポケットに収めやすく、工具を瞬時に特定可能 定期的に引き出しから取り出せるように設計. 用途. このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。. 保守. 建設. 家庭のDIY. 整備工 / 自動車修理工場. セットの内容を教えてください。. 1/4インチソケット x 12: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm 1/4インチ深型ソケット x 11: 4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm 1/4インチTorxソケットビット x 7: T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 1/4インチ六角ソケットビット x 5: 3、4、5、6、8 mm 六角レンチセット x 8: 1.5、2.5、3、4、5、6、8、10 mm マイナスソケットビット x 1 - 5.5 mm プラスソケットビット x 1: Ph2 Pozidrivビット x 1: PZ2 1/4インチクイックリリース式リバーシブルラチェット x 1 1/4インチドライバスピナハンドル x 1 1/4インチドライバユニバーサルジョイント x 1 1/4インチスライド式Tバー x 1 1/4インチエクステンションバー x 2: 50 mm、150 mm. このセットを選択する理由. このキットは、各種のドライバビット及びメトリックサイズソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。. その他の工具モジュールも用意されています ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具. RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
角頭出力の電動工具ソケット用ツールシャンク。5/16インチ六角ドライブ。フリクションボール付き。
用途手動ナットスピナーソケット用
ソケットレンチ差込用のツールシャフト
用途アダプター、ナットスピナーソケット用
質量(g)7.8
1個
¥849
税込¥934
翌日出荷
六角ボルトナットを落とさないマジックソケット&ビット、ハンドルの40点セット
1セット(40点)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
1/4"四角差し込み付き電動工具用ツールアダプター。 SDS プラス。アダプター、スピナーソケット装置した設備対応。SDS plus差し込み。
全長(mm)70
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
1/2"四角差し込み付き電動工具用ツールアダプター。DIN ISO 1173-F 11.2基準の差し込み: 7/16"六角対応。アダプター、スピナーソケット装置した設備対応。
全長(mm)75
1本
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。