作業工具 :「スペースボール」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーでサイズの区別が簡単にできます。 ネックショートタイプで狭いスペースや深い場所でのご使用に最適です。 ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ タイプロング 形状L型 仕様ホルダー付 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm) 寸法L(mm)二面幅:(1.5)100、(2)114、(2.5)126、(3)145、(4)164、(5)186、(6)210、(8)235、(10)260 硬度HRC50~57 寸法l(mm)二面幅:(1.5)5、(2)6、(2.5)8、(3)9、(4)12、(5)14、(6)15、(8)19、(10)24 材質(ホルダー)ポリエチレン(PE) 材質(レンチ)S2工具鋼 傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本)
2,298 税込2,528
当日出荷

ネックショートタイプで狭いスペースや深い場所でのご使用に最適です。ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 仕様ホルダー付 セット内容(二面幅mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 寸法L(mm)二面幅:(1.5)78.5、(2)84、(2.5)91、(3)101.5、(4)108、(5)121、(6)144、(8)166、(10)177 硬度HRC50-57 寸法l(mm)二面幅:(1.5)9、(2)10.5、(2.5)11.5、(3)13、(4)16.5、(5)19、(6)22、(8)26、(10)30 材質(ホルダー)PE 材質(レンチ)Crv 傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本組)
1,998 税込2,198
当日出荷

レースウェイ・電路支持金具の取付けに(D-1、D-2対応) 電動・手動兼用タイプ 手動用に落下防止用ボール付(13mmソケットの六角、13角に対応) 省スペースハンガータイプのみ
呼び寸法S(mm)17 仕様落下防止用ボール付 トラスコ品番452-0963 質量(g)55 タイプ電動・手動兼用タイプ 寸法L(mm)75 寸法D(Φmm)23.5 寸法l(mm)30
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ボールチャック式でビットを確実にキャッチ。 電動・充電ドライバービットが使える。 家庭でのネジ締めはこれでOK! 限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
商品構成単品
1本
649 税込714
当日出荷

2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。 90°/100°のボール付きロングフレキシブルヘッドレインボーレンチセット。
セット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10mm、ホルダー 質量(g)415 先端形状六角 アズワン品番65-1943-77
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。 トラスコ品番510-3660 材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP) 形状T型 全長(mm)153 材質(本体)モリブデンバナジウム鋼 全幅(mm)55 対辺寸法(mm)3 材質(グリップ)ポリプロピレン 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

狭いスペースでも安全に作業できるボールエンドドライバー。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。クラフトフォーム多種材質精密ハンドル。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。
用途六角ネジ用 軸長(mm)60
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネックが細い構造なので、ボールチップサイズの小さいモデルでトルクをかけ過ぎないよう注意する必要があります。. 六角ボールドライバ. スペースに制約がある場合や届きにくい機器を使用する場合に便利なメトリック六角ボールドライバ 固いねじに対し、従来の六角工具では操作できない25 °の角度で使用可能 斜めにアクセスし、ボールをじょうごに沿わせるように入れられることから、穴ぐりの奥など直接見えない状況での作業が楽に 硬化及び耐性加工を施し、研磨とラッカーで仕上げた高品位クロムバナジウムスチールシャフト
仕様ドライバータイプ = 標準ドライバチップタイプ = ボールエンド Hexagon
1個
769 税込846
翌々日出荷

ヴェラの高品質精密ドライバー6点セット。 ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。精密ドライバー用ラック付き。転がり防止と早回しキャップ付き。ボールエンドなので狭いスペースでも安全に作業できます。
用途精密機械作業用。電気技師・眼鏡職人・精密機械技師・宝石細工職人・ITハードウェア組立業者など セット内容ボールエンド六角ドライバー 1.5・2・2.5・3mm(118090・118092・118094・118096)、六角ドライバー 0.9・1.3mm(118062・118064)
1セット
7,598 税込8,358
翌日出荷

T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。 トラスコ品番510-3664 材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP) 形状T型 全長(mm)153 材質(本体)モリブデンバナジウム鋼 全幅(mm)55 対辺寸法(mm)2.5 材質(グリップ)ポリプロピレン 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。 トラスコ品番510-3668 材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP) 形状T型 全長(mm)255 材質(本体)モリブデンバナジウム鋼 全幅(mm)117 対辺寸法(mm)8 材質(グリップ)ポリプロピレン 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。 トラスコ品番510-3671 材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP) 形状T型 全長(mm)200 材質(本体)モリブデンバナジウム鋼 全幅(mm)84 対辺寸法(mm)5 材質(グリップ)ポリプロピレン 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。 トラスコ品番510-3674 材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP) 形状T型 全長(mm)179 材質(本体)モリブデンバナジウム鋼 全幅(mm)70 対辺寸法(mm)4 材質(グリップ)ポリプロピレン 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。 トラスコ品番510-3665 材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP) 形状T型 全長(mm)221 材質(本体)モリブデンバナジウム鋼 全幅(mm)103 対辺寸法(mm)6 材質(グリップ)ポリプロピレン 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

円形で握りやすい素材で作られたプラスチックスリーブ(SPKL)付のL型レンチスリーブは低温でも快適に作業でき、指にもやさしいですすべてのL型レンチは、色分けとサイズ表記により簡単に見分けがつきますボールロックにより、ネジをしっかりと固定することができます保持機能により、片手でしか作業できない狭いスペースに最適です摩耗耐性クリップで長寿命
質量(g)14.12 対辺(mm)3 首下長(mm)21
1本
899 税込989
翌日出荷

T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。 トラスコ品番510-3659 セット内容2.5、3、4、5、6、8(mm) 材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP) 対辺寸法(mm)2.5、3、4、5、6、8
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷

T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。 トラスコ品番510-3663 材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP) 形状T型 全長(mm)285 材質(本体)モリブデンバナジウム鋼 全幅(mm)132 対辺寸法(mm)10 材質(グリップ)ポリプロピレン 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

円形で握りやすい素材で作られたプラスチックスリーブ(SPKL)付のL型レンチスリーブは低温でも快適に作業でき、指にもやさしいですすべてのL型レンチは、色分けとサイズ表記により簡単に見分けがつきますボールロックにより、ネジをしっかりと固定することができます保持機能により、片手でしか作業できない狭いスペースに最適ですねじ穴を傷めず長寿命化に摩耗耐性クリップで長寿命
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能なマルチアングルボール付六角レンチセット。 ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。 マルチアングルレインボーレンチ:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10mm、ホルダー ※ボール部では本締めできません。 ※1.5・2.0mmには段はございません。
仕様●質量(g):376 アズワン品番68-0851-95
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ボールポイント付 2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。 ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。 先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。
仕様●サイズ(mm):1.5●軸長(mm):80 アズワン品番65-2146-30
1本
935 税込1,029
翌日出荷

円形で握りやすい素材で作られたプラスチックスリーブ(SPKL)付のL型レンチ摩耗耐性クリップで長寿命スリーブは低温でも快適に作業でき、指にもやさしいですすべてのL型レンチは、色分けとサイズ表記により簡単に見分けがつきますボールロックにより、ネジをしっかりと固定することができます保持機能により、片手でしか作業できない狭いスペースに最適です
質量(g)24.9 対辺(mm)4 首下長(mm)24
1本
999 税込1,099
翌日出荷

ハンマーで叩ける貫通スタビードライバー。ハンドル部分はハンマーでたたける尻金付で、ハンマーの打撃から指を守るボールグリップハンドル。全長が65mmの超コンパクト設計なので収納場所を選ばない。狭い箇所のネジ回しや、スペースを確保してハンマーで叩くこともできる。
用途通常のドライバーでは入らない狭い部分のネジ回しに。 セット内容本体、プラスビット(+1/+2/+3×50mm)、マイナスビット(6.0mm)●※プラスビット(+2)は合計2本で1本は本体付。 寸法(mm)65×40×40 ブラック/イエロー タイプビットセット、差替えタイプ 口径(Φmm)差込:6.35用 先端形状プラス(+)、マイナス(-) 適合ビット片頭ビット(打撃使用対応)、両頭ビット(ねじまわしのみ対応) 先端サイズ(mm)プラス(+):No01/No.2/No.3、マイナス(-):6.0 ビット全長(mm)50 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1セット
1,490 税込1,639
6日以内出荷

ハンマーで叩ける貫通スタビードライバー。ハンドル部分はハンマーでたたける尻金付で、ハンマーの打撃から指を守るボールグリップハンドル。全長が65mmの超コンパクト設計なので収納場所を選ばない。狭い箇所のネジ回しや、スペースを確保してハンマーで叩くこともできる。
用途通常のドライバーでは入らない狭い部分のネジ回しに。 セット内容本体、ビット(+2×50mm) 寸法(mm)65×40×40 ブラック/イエロー タイプ差替えタイプ 先端サイズNo.2 口径(Φmm)差込:6.35用 先端形状プラス(+) 適合ビット片頭ビット(打撃使用対応)、両頭ビット(ねじまわしのみ対応) ビット全長(mm)50 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
919 税込1,011
6日以内出荷

プラスチックスリーブは低温下でも快適に作業でき、手にやさしいです。色分けとサイズ表示により使用したいLキーを簡単に見分けることができます。L型レンチは耐摩耗性のある専用のホルダーに収納されていて、しっかりと固定されつつも、取り出しやすい造りになっています。ボールエンドの部分は、軸をネジ中心に回転できます。角度をつけて作業もできるため入り組んだスペースにも最適です。円形で握りやすい素材のプラスチックスリーブ(SPKL)付きLキー9本(ブラックレーザー仕上げ)入りです。
用途手動・工作機械作業用 セット内容L型六角レンチ 5/64"X50・3/32"X56・1/8"X63・5/32"X71・3/16"X80・7/32"X90・1/4"100・5/16"112・3/8"X125mm(05022651001・05022652001・05022653001・05022654001・05022655001・05022656001・05022657001・05022658001・05022659001) 寸法(mm)95×144×30
1セット
6,898 税込7,588
翌日出荷

セット内容:23点、ソケット(6角) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm、変角ラチェットハンドル 199mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 76mm、エクステンションバー 125・200mm、ユニバーサルジョイント 50mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)、ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式、左右切替式、首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができますボールロック付。エクステンションバー(125・200mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単、汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
48,000 税込52,800
8日以内出荷

大型のカッターでも収納な黒革工具差しです。 ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。 摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強。本体は丈夫かつツールに馴染みやすい仕様です。 各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せます。安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。 替刃収納スペースの底部には穴が開いているので、細軸ドライバーやパーツ類も収納できる他 ボールペンやマーカー等を収納できるサイドポケットが装備しています。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール 質量(g)約150 呼び寸法(mm)240×100×50
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

セット内容:31点、ソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm、Hexビットソケット 4×60・4×140・5×60・5×140・6×60・6×140・7×60・8×60・10×60mm、変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 52mm、エクステンションバー 125・250mm、ユニバーサルジョイント 69mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。Hexビットソケットはホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)。ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式。左右切替式。首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができます。ボールロック付。エクステンションバー(125・250mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
70,400 税込77,440
翌日出荷

セット内容:13点。ソケット(6角)8・10・12・13・15・16・17・18・19mm、エクステンションバー 200mm、首振りエクステンションバー 76mm、ラチェットハンドル 222mm、ナットエキストラクター 43mm。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。サイズに応じて色分けされています。ソケットはホールド機能付ロックボールを内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぐ形状です。手締め時に便利なローレット加工。マジックテープ付。
1セット
34,700 税込38,170
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります