作業工具 :「ソケット 差込角19mm」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
こんなお得な商品も!

ソケット 12角 19sq
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
穴角12角
差込角(mm)19
穴角6角
差込角(mm)19
ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケット
差込角(mm)19.0
全長(mm)62
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼
差込角(mm)19
対辺12角
RoHS指令(10物質対応)対応
12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)19
穴角12角
こんなお得な商品も!

ソケット 12角 19sq
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
用途手工具用
穴角12角
インパクトショートソケットのセットです。
差込角(mm)19.0(3/4inch)
付属品ピン・リング
トラスコ品番769-7139
セット内容ソケット11点:6角3/4WS-21、22、24、26、27、30、32、35、36、41、46
材質ソケット:クロムモリブデン鋼
質量(kg)6.6
ケース寸法(mm)280×175×110
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
差込角(mm)19.0
材質クロムモリブデン鋼
新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。
穴角12角
差込角(sq.)19
穴角6角
差込角(mm)19
二面幅(mm)27
トラスコ品番853-1134
質量(g)55
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
セット商品数17
差込角(mm)19
トラスコ品番438-0703
質量(kg)13
1セット
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)19.0
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法D2(Φmm)44
差込角(mm)19.0
対辺寸法(mm)33
トラスコ品番769-6272
セット内容ピン・リング
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)85
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに。
差込角(mm)19.0
セット内容ピン・リング
材質クロムモリブデン鋼
差込角(mm)19.0
セット内容ピン・リング
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)67
薄肉タイプ、ピン・リング付
全長L(mm)100
差込角(sq.)19
ソケット形状6角
差込角(mm)19.0
全長(mm)500
トラスコ品番769-7210
材質クロムモリブデン鋼、合金鋼
歯数24
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
標準ショートタイプのトルックスドライバーソケットです。確実な結合が得られます。窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
用途産業機械・建機・大型車両。トルックス規格ネジ用。
差込角19mmの12角(12ポイント)ソケットのセットです。6ポイントの55mm、60mmのソケットが追加されており、大型機械に向いたセットです。
用途産業機械・建機・大型車両。
ドイツ製の高品質な防爆六角ソケットです。摩擦、衝撃を加えても火花が出ない耐腐食性にも優れているソケットです。火花を嫌う作業現場での使用に適しています。BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
差込角(mm)19
材質アルミニウム青銅
首振り角度30°コーナー等の狭い場所に最適。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。
用途コーナー等の狭い場所に。狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。
全長(mm)146.8
差込角(mm)19
首振角度(°)30
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
付属品ピン・Oリング
適合ピン:P4033S
材質構造用鋼
差込角(mm)19
対辺6角
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRAS322S
ハンドルとソケットの間に装着することで、角度をつけた作業が可能になります。
差込角(mm)19
トラスコ品番439-2418
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)557
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
差込角(mm)19.0
全長(mm)500
トラスコ品番769-7431
材質クロムモリブデン鋼、炭素鋼
1本
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
スタンダード12角(12ポイント)ソケットです。トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求した、ヘビーユースに耐え得るソケットです。軽量なクロームバナジュームを使用しており、手持ち感が格段に軽く、作業性を向上させます。
用途産業機械・建機・大型車両。
差込角(mm)19
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
スタンダード6角(6ポイント)ソケットです。トラクションプロファイル(六角内お面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求した、ヘビーユースに耐え得るソケットです。軽量なクロームバナジュームを使用しており、手持ち感が格段に軽く、作業性を向上させます。
用途産業機械・建機・大型車両。
差込角(mm)19
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
差込角(mm[inch])19[3/4]
材質ニッケルアルミ銅合金
セット商品数17
差込角(mm)19
トラスコ品番437-1356
質量(kg)13
1セット
¥46,980
税込¥51,678
9日以内出荷
差込角(mm[inch])19[3/4]
材質ニッケルアルミ銅合金
スタンダード12角(12ポイント)ソケットです。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求した、ヘビーユースに耐え得るソケットです。軽量なクロームバナジュームを使用しており、手持ち感が格段に軽く、作業性を向上させます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。
差込角(mm)19.0
全長(mm)500
トラスコ品番769-7520
材質クロムモリブデン鋼、炭素鋼
1個
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。