作業工具 :「ソケット四角10mm」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
穴角2重4角
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)10
差込角(inch)3/8”
全長(mm)26
外径(mm)16.8
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに
材質/仕上S45C・クロムメッキ
先端形状四角
RoHS指令(10物質対応)対応
四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)9.5
適合四角ボルト・ナット用
穴角8角
穴角4角
RoHS指令(10物質対応)対応
標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)12.7
全長(mm)50
付属品ピン、リング、止めねじ
材質特殊鋼
用途8角(二重四角)ソケットレンチ用ソケットです。
全長L(mm)22
1本
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)12.7
適合四角ボルト・ナット用
穴角8角
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。