作業工具 :「タイル・レンガ用」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内装(タイル・レンガ用)目地材の塗込みに
材質柄部:木材、本体:ステンレス、鏝部:発泡ゴム 長さ(mm)【鏝】210 幅(mm)【鏝】70 寸法(mm)210×70×65 【鏝】イエロー 質量(g)222 適合品番【替ゴム】20207 柄長さ(mm)110
1個
899 税込989
当日出荷

内装(タイル・レンガ用)目地材の塗込みに最適です。
材質天然ゴム 厚さ(mm)9
1丁
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイル・レンガなど目地の塗りこみ仕上げに最適です。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
用途細部塗作業。 材質コテ板:ステンレス 柄:木 質量(g)80
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)ヘラコテ 目地用
タイル・レンガなど目地の塗りこみ仕上げに最適です。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
用途レンガ・タイルなど目地の塗りこみ仕上げ作業。 材質コテ板:ステンレス 柄:木 幅(mm)230 高さ(mm)60 質量(g)80 奥行(mm)30
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本で2種類の作業ができる樹脂とラバーのコンビハンマー、ヘッドの取替えが可能です。
用途木・タイル・レンガなどの組立・レベル出し 種類コンビハンマー 頭径(Φmm)32 全長(mm)310 材質(頭)樹脂・ゴム 材質(柄部) 主な用途組立作業 呼称#1 頭部長(mm)112 使用温度範囲(℃)4~80 質量(g)420 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

レンガ積み、タイル貼り、モルタルすくい等に最適なレンガこて
用途レンガ積み施工に。 全長(mm)320 質量(g)260
1個
799 税込879
当日出荷

レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗りこむのに最適です。 タイル目に合わせて目地鏝をお選びください。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業 材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業が効率よく行えます。 使用は簡単で快適軽量です。 太口細口2種類のノズルを用途に合わせて使い分けることが出来ます。
用途タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業に 材質スチール、シリンダー:樹脂 トラスコ品番851-0772 寸法(mm)565×82×210 質量(kg)1.4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

家具の組立・調整、レンガ・タイルの圧着・埋め込み、金型・部品も微調整・組み立てなど。頭部はゴムヘッドとプラスチックヘッドの2タイプ。頭部のヘッドは取り替え式。傷んだら交換が可能です(別売の交換ヘッドあります)。
用途対象物を傷付けにくいハンマー。 全長(mm)280 質量(g)309
1個
819 税込901
当日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)レンガ鏝 油焼
レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗、すくい作業に適した専用鏝です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用の鏝です。モルタルをすくいやすい形状です。
用途レンガ積み用鏝。 材質鏝板:鋼(55C)、柄首:鉄 材質(柄部)
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗りこむときに最適です。 鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業。 材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木 幅(mm)200 高さ(mm)57 質量(g)60 奥行(mm)25
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤長(アカカネチョウ)ステンレス目地鏝
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗り込む時に最適です。
用途レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗り込み作業。 材質コテ板:ステンレス(SUS430)、柄首:鉄(SPHC) 寸法(mm)4.5
1個
329 税込362
4日以内出荷

赤長(アカカネチョウ)ステンレス目地鏝
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗り込む時に最適です。
用途レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗り込み作業。 材質コテ板:ステンレス(SUS430)、柄首:鉄(SPHC)
1個
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンガ積、タイル貼り、モルタル塗り専用のコテとして最適です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用のコテとして使用して下さい。鏝表面にブラスト加工を施しているため、錆が広がりにくく、材料離れが良いです。
用途レンガ積用や材料のすくい作業。 材質柄部;天然木,天然木,鏝部;鉄材
1本
809 税込890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)本焼平目地鏝
先端が細いため、良い作業性を実現させます。レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗りこむときに最適です。
用途レンガ・タイルの目地などの細かい部分の塗りこみに。 形状平目地 寸法(mm)246×61×28
1丁
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビにくいステンレス仕様。
用途レンガ・タイルの目地に。
1個
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗り込むのに最適です。錆びにくいステンレス製です。
用途レンガやブロック積みの目地への塗材つめ・ならし作業。 材質ステンレス
1丁
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤長(アカカネチョウ)平目地鏝
レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗り込むのに最適です。タイル目の幅に合わせて目地鏝を選んでください。
用途レンガ・タイルなどの目地、細かい部分の塗り込み仕上げ作業。 材質コテ板:鉄(SPHC)、柄首:鉄(SPHC) 寸法(mm)4.5
1個
259 税込285
当日出荷

全体焼き入れで強いです。 高周波処理しています。
用途ブロック、レンガ割り作業に、P-タイル等のハガシ及び道路標識のラインファルト作業に最適。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)レンガ鏝 油焼
レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗、すくい作業に適した専用鏝です。
用途レンガ積み用鏝 材質(鏝板)鋼(55C) 材質(柄部)木材 材質(柄首)
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショックの少ない、安全ガード付グリップです。高所作業に安全な落下防止の取り付け穴付です。タガネ全体を薄く設計し、切断能力をアップしています。刃部は薄い片刃形状で、スクレーパー、ハツリ、ハガシ作業などに幅広く使用できます。
用途薄い鉄板やコンクリートなどの切断、ハツリ作業に。レンガ、ブロック割に。タイルなどのハガシ作業に。 トラスコ品番360-1226 材質機械構造用炭素鋼 全長(mm)220 質量(g)310 刃幅(mm)50
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。 レンガ・タイルなどの目地塗り付け、押さえつけに最適です。 特殊樹脂フッ素加工で非粘着性、耐摩耗性に優れています。 被膜コーティングで水をはじき、サビにくいです。
用途目地底の塗付け、細かい場所の仕上げ等。 材質コテ板:鉄、柄:木 仕様特殊フッ素樹脂加工・木絵黒染め
1個
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サビにくいステンレス仕様。
用途レンガ積み・タイル貼りに。 タイプ#2
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

東京西勘平目地鏝
レンガ、ブロック、タイルなどの目地を仕上げる鏝。
用途目地仕上げに。 全長(mm)105
1個
719 税込791
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)本焼平目地鏝
目地底の塗付け、細かい場所の仕上げに最適な鏝です。タイル目に合わせて目地鏝をお選びください。本焼き仕様なので硬度があります。
用途レンガ・タイルなど目地の塗りこみ仕上げ。 材質コテ板:焼入鋼 仕様本焼 寸法(mm)10.5×120 材質(柄部)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

職人仕様の本焼きレンガ鏝です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用の鏝です。モルタルをすくいやすい形状です。
用途レンガ積み用鏝。 材質鏝板:鋼(55C)、柄首:鉄 材質(柄部)
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途レンガ・タイルなど目地の塗りこみ仕上げに。
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブロックやレンガ、外壁用タイル等の目地(7.5mm、9mm)が欠けたりひび割れた再の、目地を取り除くのに最適です。
サイズ(mm)7×220
1個
999 税込1,099
当日出荷

職人仕様のステンレス製レンガ鏝です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用の鏝です。ステンレス製で、さびにくくお手入れが楽です。モルタルをすくいやすい形状です。
用途レンガ積み用鏝。 材質鏝板:ステンレス、柄首:鉄 材質(柄部)
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京西勘丸目地鏝
レンガ、ブロック、タイルなどの目地を仕上げる鏝。覆輪目地に使用の為、先が尖っています。
用途目地仕上げに。 全長(mm)105
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロの技とこだわりに応える信頼のブランド、段違いの作業効率が納得のいく仕事を支えます
用途釘抜き、つめおこし Pタイル、タイル、フロアのおこし 土カベ、モルタルのはがし レンガ、コンクリートタイル、ブロック割 寸法(mm)360 質量(g)540
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

職人仕様の本焼き薄手レンガ鏝です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用の鏝です。薄手で軽量なので、作業時の手の疲れが軽減します。モルタルをすくいやすい形状です。
用途レンガ積み用鏝。 材質鏝板:鋼(55C)、柄首:鉄 材質(柄部)
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール、プラ、ゴムのヘッドが使い分け可能な三徳ハンマー。プラ(緑)とゴム(白)の交換はネジ式で簡単。「スチールヘッド」~釘打ち、ポンチによる穴あけ・刻印作業に。「プラヘッド(緑)」~金型、シャフト、カバー、自動車部品及び機械部品等の着脱・調整に。「ゴムヘッド(白)」~レンガやタイルの圧着・調整、メタルラックや木製家具の組み立てに。
用途釘打ちや家具等の組み立て作業に。 全長(mm)260 質量(g)435 主な用途釘打ちや家具等の組み立て作業
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。 高周波焼入。 柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。
用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。 トラスコ品番360-1200 寸法(mm)90×1200 質量(g)1740
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ツバ付グリップで安全作業ができます。ツバ付ソフトグリップなので握りやすく、手を叩きにくくなっています。タイルや床材の剥離、レンガ・ブロックのハツリ、スポット溶接のハガシ作業に最適です。
用途ハガシ作業及びレンガ・ブロックのハツリ作業。 仕様両刃 材質本体:クロームモリブデン鋼、グリップ:PVC 硬度HRC50±1
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)SSレンガ鏝
使い易さにこだわったレンガ鏝です。メーカー同サイズの他シリーズと比べて、約12.5%短いため、バケツ内での取り回しがしやすく、非常に使いやすいです。特殊柄首形状のため、バケツのフチに引っ掛け可能です。鏝部はステンレス製のため、さびにくく保管しやすいです。バケツ、トロ舟からの材料のすくい出しに最適です。
用途レンガ・ブロック積み、タイル貼り、モルタルすくい・塗り作業。 材質鏝部:ステンレス材(SUS430)、柄首:鉄材(SPHC)、柄部:天然木
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ペンギンモルタル鏝
抜群の塗りあがり。柄と首は特殊な接着剤で強力接着。首は直径5mmの鋼をインサート。抜群の塗りあがりで長寿命。柄と首は特殊な接着剤で強力接着。首は直径5mmの鋼ピンをインサート。
用途レンガ・タイルの目地など細かい部分を塗ります。 ブロックにモルタルを塗る時に使います。 レンガを積む時に使います。 下地壁を薄く塗ったりセメント壁のツヤ出し・仕上用。 材質本体:樹脂(HIPS)●首部:鋼+樹脂●柄部:木柄 寸法(mm)275×96×75 質量(g)222
1丁
1,698 税込1,868
4日以内出荷

落下防止のための安全コード取り付け用穴付きです。握りやすく、打撃時のショックを軽減するゴムグリップを使用しています。フローリング材・Pタイルなどの剥離作業・ハツリ作業・ペンキはがしや、ブロック・レンガ・薄鉄板の加工に最適です。
用途ブロックやレンガの割り作業、タイル補修、スクレイパー作業。 材質S55C
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

打撃部の径が大きく、叩きやすくなっている。 すべり止めカバーグリップ付。 巾広刃なので、ハツリ作業に便利。
用途レンガ、ブロックのハツリ作業や、フロアー材、タイルのハガシ作業に。 全長(mm)205
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の平タガネに比べ、タガネ全体を薄く設定してある為、ハツリ、切断に便利です。タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ・切断に鋭い切れ味を発揮します。 特殊合金鋼を使用している為、耐磨耗性・耐衝撃性に優れ、研磨だけで続けて使用できます。ショックを吸収し、疲れにくいソフトグリップです。 タイルの修理や、ブロック・レンガ割り、サビついたボルトの切断、古いペンキやサビ落とし作業、水道、屋内防水作業等の狭い場所でのハツリ作業にもご使用いただけます。
用途ハツリ作業、薄板の切断作業、板金作業。 全長(mm)240 刃幅(mm)25
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります