作業工具 :「チェーンペンチ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
クリップタイプのジョイントを使用したローラチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。
縦横型は頭部側面にもクリップをつかむ溝が付いているので、狭い隙間でも使用できます。
(PAT.)
用途自転車・バイク、産業機械用チェーンの脱着用プライヤー
仕様ばね付
適合ローラーチェーン
トラスコ品番162-3707
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
厚さ(mm)9
全長(mm)164
質量(g)145
寸法A(mm)46
アズワン品番64-8585-47
適合範囲(mm)410~630(車両用)35~60(産業機械用)1/2×1/8(自転車用)E形止め輪3~5
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高所作業シリーズになります。
ポリッシュ・ヘッドはサビや腐食に強く、長期の寿命を実現します。
工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。
ランヤード用リング付です。
ダイヤモンド型鋸刃状のジョウは焼き入れ処理した刃が付いています。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)165.1
先端形状ロングノーズ
トラスコ品番474-2117
材質特殊工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂
質量(g)172
先端ギザ付
寸法A(mm)33
1丁
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
倍力機構でピアノ線も軽い力で切断可能です
高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します
保管時刃部の欠けを防止するハンドルロック機能付きです
握り易い硬質グリップ付き
メーカー品番末尾のBは刃先が37°ベントタイプです
用途ピアノ線・硬鋼線の切断にご使用頂けます。
全長(mm)183
材質KA70
切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
切断能力(Φmm) 鉄線2.6
作業性と収納力・耐久力を重視した工具差しです。チェーン式丁番で体にフィットします。極厚革と鋼リベットで耐久性がアップしました。
用途工具差し。
色黒
材質牛本革
仕様ペンチ3段差し
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
倍力構造により、楽に切断できます。手に負担をかけないソフトグリップです。グリップエンドには開き止めのボールチェーン付き。
寸法L(mm)175
呼び寸法(mm)175
トラスコ品番383-8340
質量(g)200
切断可能線径(Φmm)硬線:1.8軟線:2.3
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。
全長(mm)200
材質スチール(本体)、SK5(刃)
質量(g)280
切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0
加工可能硬度~HRC35
適合切断材線材
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。台部表皮二重皮縫をしているので、高い耐久性が実現。ペンチやドライバーなどを収納することができます。鋲補強。
用途ペンチやドライバーなどを収納することができます。TITプレート補強入りなので背折を防止。
仕様台部表皮二重皮縫・鋲補強
寸法(mm)245×100
色ナチュラルカラー
タイプTITプレート補強入り・チェーン式
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
8・9インチ対応 2段
ハンドツール先端抜け防止SUSプレート付
材質SUS
形状2段
寸法(mm)310×80
8・9インチ対応 2段
ハンドツール先端抜け防止SUSプレート付
材質SUS
寸法(mm)310×80
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
快適な握りグリップです。スラグハンマー・チッパー側を使い、溶接で残ったスラグや破片の除去ができます。スクレーパーエッジ付きフラットハンマーで、スパッタを素早く除去します。
用途ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。
トラスコ品番650-1052
材質スチール、ゴム
全長(mm)215
色黄
切断能力(Φmm) 硬線1.2
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。台部表皮二重皮縫をしているので、高い耐久性が実現。8・9インチペンチやポンプライヤー、ペンチなど様々な工具を収納することができます。
用途8・9インチペンチやニッパーなど様々な工具を収納することができます。
仕様台部表皮二重皮縫
寸法(mm)300×75
タイプチェーン式
KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。台部表皮二重皮縫をしているので、高い耐久性が実現。3段式なので、7・8インチペンチやニッパなどを収納することができます。
用途7・8インチペンチやニッパなどを収納することができます。TITプレート補強入りなので背折を防止。
仕様台部表皮二重皮縫
寸法(mm)235×80
ホルダー数3段
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
寸法(mm)305×100
生地台部表皮二重皮縫
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
鋲補強
7・8インチペンチ・ニッパ収納可能
寸法(mm)360×100
生地台部表皮二重皮縫
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
台部表皮二重皮縫
8・9インチペンチ・ニッパ収納可能
全長×幅W(mm)300×75
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
作業性と収納力・耐久力を重視した工具差しです。チェーン式丁番で体にフィットします。極厚革と鋼リベットで耐久性がアップしました。
用途工具差し。
色黒
材質牛本革
仕様ペンチ2段差し
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
台部表皮二重皮縫
8・9インチペンチ・ニッパ収納可能
全長×幅W(mm)300×75
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
台部表皮二重皮縫
鋲補強
全長×幅W(mm)315×100
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
台部表皮二重皮縫
鋲補強
全長×幅W(mm)315×100
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
台部表皮二重皮縫
8・9インチペンチ・ニッパ収納可能
8・9インチクッションカバー付
ペンチ・ニッパ収納可能(各部独立縫製型)
全長×幅W(mm)310×100
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
8・9インチペンチ・ニッパ収納可能
8・9インチクッションカバー付
ペンチ・ニッパ収納可能(各部独立縫製型)
全長×幅W(mm)310×100
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
台部表皮二重皮縫
8・9インチペンチ・ニッパ収納可能
ゴムグリップペンチ・ゴムグリップニッパ収納可能(各部独立縫製型)
全長×幅W(mm)315×100
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
台部表皮二重皮縫
7・8インチペンチ・ニッパ収納可能
全長×幅W(mm)360×100
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
台部表皮二重皮縫
ゴムグリップペンチ・ゴムグリップニッパ収納可能(各部独立縫製型)
全長×幅W(mm)300×80
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
台部表皮二重皮縫
7・8インチペンチ・ニッパ収納可能
全長×幅W(mm)305×80
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
台部表皮二重皮縫
7・8インチペンチ・ニッパ収納可能
全長×幅W(mm)310×80
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
台部表皮二重皮縫
7・8インチペンチ・ニッパ収納可能
全長×幅W(mm)305×80
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
台部表皮二重皮縫
7・8インチペンチ・ニッパ収納可能
全長×幅W(mm)310×80
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
台部表皮二重皮縫
8・9インチペンチ・ニッパ収納可能
ゴムグリップペンチ・ゴムグリップニッパ収納可能(各部独立縫製型)
全長×幅W(mm)315×100
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
台部表皮二重皮縫
8・9インチペンチ・ニッパ収納可能
ゴムグリップペンチ・ゴムグリップニッパ収納
全長×幅W(mm)310×80
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
台部表皮二重皮縫
8・9インチペンチ・ニッパ収納可能
ゴムグリップペンチ・ゴムグリップニッパ収納
全長×幅W(mm)310×80
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。台部表皮二重皮縫をしているので、高い耐久性が実現。8・9インチペンチやニッパを収納することができます。鋲補強。
用途8・9インチペンチやニッパ等を収納することができます。
仕様台部表皮二重皮縫・鋲補強
寸法(mm)290×80
色ブラック
タイプチェーン式
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
鋲補強8・9インチペンチ・ニッパ収納可能
寸法(mm)290×80
生地台部表皮二重皮縫
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
8・9インチペンチ・ニッパ収納可能
寸法(mm)290×80
生地台部表皮二重皮縫
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
用途FA、ロボット、自販機、交通システム、ショップオートメーション、食品加工機、調理器、包装機器などメカトロ機器の修理・メンテナンスに。
入組点数49
セット内容(セット内容 49点)ツールバッグ:B-712/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600/ハンダ:HS-363/ヤスリ 丸:K-170/ヤスリ 平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/スプリングフック:P-64/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/チェーンプライヤー:P-220/ウォーターポンププライヤー:P-245/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチ1.5mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm、六角レンチ5.0mm、六角レンチ6.0mm、六角レンチ8.0mm、六角レンチ10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-200/ソケットレンチセット:W-510/スパナ5.5×7mm、スパナ8×10mm、スパナ11×13mm、スパナ12×14mm、スパナ17×19mm、スパナ22×24mm:W-521/ブロー:Z-267/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ(大)/金尺 150mm:SB-42/貫通ドライバー(-)6.0/貫通ドライバー(+)No.2/貫通ドライバー(+)No.3/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/プラスチックハンマー/LEDライト
質量(kg)4.5
1セット(49点組)
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
台部表皮二重皮縫
8・9インチペンチ・ニッパ収納可能
全長×幅W(mm)350×100
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。