作業工具 :「ツイスト ソケット」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
なめたボルト・ナットにくい込んで回す(ゆるめる)事ができます。
差込角(sq.)9.5
角の丸くなったボルトを締めることができます。
差込角(sq.)12.7
全長L(mm)42
寸法D2(Φmm)30(差し込み部)
角が取れて丸くなってしまったボルトやスタッドボルトなどを緩める工具です。 ツイスト形状の歯が損傷したボルト・ナットにかみ込み、簡単に取り外しが出来ます。
こんなお得な商品も!

ソケット なめたボルトナットはずし用
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
特殊なツイスト形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。
破損したボルト・ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルトに対応可能です。
差込角(mm)9.5
材質クロムモリブデン鋼
特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。
また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
セット内容12.7mm 17・19・21mmソケット 12.7mm 75mmインパクトエクステンションバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
特殊な形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。
用途角がまるくなってしまったボルト・ナットの取り外しに。
差込角(mm)9.5(3/8)
セット内容8/10/11/12/13/14/16/17/19
材質クロムモリブデン鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
経年劣化やオーバートルクにより頭が潰れて外せなくなったナットやボルトを、特殊形状のソケットが強力に掴み簡単に取り外すことができます。頭が潰れて外せなくなったナットやボルトにプラスチックハンマーで軽く叩き込み、押しながら緩めてください。
差込角(inch)3/8(9.5mm)
角が取れて丸くなってしまったボルトやスタッドボルトなどを緩める工具です。 ツイスト形状の歯が破損したボルト・ナットにかみ込み、簡単に取り外しが出来ます。
トラスコ品番383-9401
セット内容ツイストソケットB4TW-17/19/21/22/24、ソケットホルダー5コ用EHB405
質量(g)930
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。
差込角(mm[inch])9.5[3/8”]
片手でソケットの着脱が可能です。
約20度ソケットを回すだけでソケットが固定あるいは固定解除できます。
レール背面の強力マグネットによりケース等に貼り付けることも可能です。
固定解除状態でキャビネットの引き出しに設置すれば、ソケットスタンドのようにも使用できます。
用途ソケットの整理・収納、持ち運び。
材質レール:アルミ、クリップ:PP
クリップ数10
特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。
また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
寸法L(mm)42
寸法D2(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。
寸法L(mm)32
差込角(mm[inch])12.7[1/2”]
こんなお得な商品も!

ソケット なめたボルトナットはずし用
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
特殊なツイスト形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。
破損したボルト・ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルトに対応可能です。
差込角(mm)9.5
トラスコ品番819-1205
セット内容8、10、12、13、14(5個セット)、レール、インパクトドライバー 差込角9.35/ソケットレールホルダ/インパクトドライバー(差込角9.5mm)
材質クロムモリブデン鋼
質量(g)986.5
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
摩耗、錆び、変形したボルトナットの取り外しがお手持ちのドリルで簡単に出来ます!
用途サイズ:8、9、10、11、12 。六角軸:H1/4 。全長:65mm
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
ラチェットハンドルのベストセラー!
ラチェットを振れないような狭い場所でも大活躍!
グリップを回すとドライブが連動して回転するダイレクトアクションのラチェットハンドルです。
グリップを左右どちらに回転させても一方向に回るため、早回しにも適しています。
また、従来のラチェットハンドルのように横方向にハンドルを振って回す機能も兼ね備えています!
差し替え式の1/4、3/8ドライブがセットになっており、ドライブを抜いた状態だとそのままビットを入れて使う事もできます。
グリップエンドには1/4の差し込みが付いているので、エクステンションバーで延長したり、スライドハンドル等を装着し早回しすることも可能です。
グリップを回して狭い場所でも早回し、従来のラチェットハンドルのように本締め、ソケット、ビットも使えるまさにオールインワンのラチェットハンドルです!
セット内容1/4ドライブ・3/8sqドライブ
全長(mm)180
差込角(sq.)6.35[1/4]、9.5[3/8]
ヘッド幅(mm)27
ギア数60
1本
¥8,636
税込¥9,500
当日出荷
セット内容:9個組。独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。サイズ別のカラーコードを簡単に使用できます。必要な工具をすばやく簡単に見つけることができます。ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。ボールロック付。手締め時に便利なローレット加工。
1セット
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
セット内容:9個組。サイズに応じて色分けされています。手締め時に便利なローレット加工。独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。ボールロック付。
1セット
¥19,100
税込¥21,010
翌日出荷
ソケットレール付。
全長(mm)38
対辺(mm)13・14・15・16・17・18・19・20・21(9個組)
角寸法差込角:1/2”
レール(mm)370×30
1セット
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
ロックピン用穴付きソケット。色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。
全長(mm)38
角寸法差込角:1/2”
ロックピン用穴付きソケット。色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。
全長(mm)38
角寸法差込角:1/2”
金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。マグネット付。
金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。
1個
¥6,190
税込¥6,809
翌日出荷
特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。
また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
セット内容8・9・10・11・12・13・14・16(8個セット)・レール
質量(g)420
トラスコ品番279-4403
レール(mm)200
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
グリップを回せばギアが回転します。
早回しや振り角の無い場所での作業に最適です。
ソケットロッキングシステムにより、不意なソケットの脱落を防止します。
用途ハンドルラチェット
質量(g)470
全長(mm)233
ギア数60T
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
セット内容:9個組。独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。サイズごとに色分けされたカラーコードを使用すると、必要な工具をすばやく簡単に見つけることができます。ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。手締め時に便利なローレット加工。ボールロック付。
1セット
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
ツイストロックによりソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。
ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付
サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。
仕様●対辺(mm):8.0・10・12・13・15・16・17・18・19(9個組)●全長(mm):29・30●差込角:3/8”
アズワン品番65-2156-51
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
3/8”ソケット9点セット。丈夫な布製ソケットレールベルト付き。ツイストロックはソケットの保管を容易にします。Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています。壁、棚、台車、Wera2goシリーズ製品に取り付けることができます。
用途手動および電動工具両用(インパクト除く)
セット内容六角ソケット 8・10・12・13・15・16・17・18・19mm(003555・0035557・003558・003560・003561・003562・003563・003564)、布製ベルト 45×310mm、ベルクロストリップ 200×30mm。3/8”ソケット9点セット
差込角(inch)3/8
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
ボールロック付。手動および電動工具両用(インパクトは除く)。サイズごとに色分けされているので、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。油のついた手でも握りやすい滑り止め。手締め時に便利なローレット加工。クリップはツイストロック式でソケットを確実に固定します。
ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます
仕様●サイズ:30×200mm●差込角:3/8"●収納個数:10個●重量(g):135●カラビナ付●EA560WP-6~-19、EA560WR-20~45、EA560WR-104~-108用
アズワン品番65-9264-16
1個
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
セット内容:6個組。独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。サイズごとに色分けされた工具識別システムを使用すると、必要なツールをすばやく簡単に見つけることができます。手締め時に便利なローレット加工。ソケットレールは金属面への一時的な取り付けを可能にし、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。
1セット
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
ツイストロックによりソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。
ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付
サイズに応じて色分けされています。
仕様●対辺(mm):8.0・10・12・13・15・16・17・18・19(9個組)●全長(mm):64●差込角:3/8”
アズワン品番65-2156-52
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
ツイストロックにより、ソケットの取り外しがスムーズに行えます。
ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付
布製ベルトの裏側はマジックテープ付
サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。
仕様●セット内容:9本組●対辺(mm):5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・10・11・12・13●全長(mm):23●差込角:1/4”
アズワン品番65-2156-21
1個
¥7,080
税込¥7,788
翌日出荷
セット内容:28点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、(+)ビット #1・#2・#3、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25・T27・T30、ヘックスビット 3・4・5・6mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ビットアダプター 37mm(六角シャンク1/4”)。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
1セット
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。収納ベルトにツイストロック付です。
トラスコ品番342-2650
セット内容042670、042671、042672、042673、042674
材質特殊合金鋼
入数5点
差込角凹(mm)6.35、9.5、12.7
差込角凸(mm)6.35、9.5、12.7
1セット(5個)
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。