作業工具 :「ドライヤー」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼 表面処理ニッケルメッキ
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。 柄部にマイナスドライバーが付いており、様々な用途でお使いいただけます。
用途各種配管作業に 最大口開き(mm)47 仕様開口調整5段階 全長(mm)255 材質/仕上炭素鋼/ニッケルメッキ 質量(g)280
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

柄部にマイナスドライバーが付いています。ドライバー機能だけではなく、缶のフタなどの開封にも便利です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管から一般作業まで 全長(mm)250 規格寸法(mm)250 最大口開き(mm)42 仕様調整(段階):5 トラスコ品番253-4771 材質/仕上クロムバナジウム鋼 質量(g)400
1丁ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ネジやストレーナーの逆止弁のネジ廻しにネジを傷めにくい幅広タイプ。大型ネジやバッテリーのキャップ廻しにネジを痛めにくい幅広タイプのR型。角軸のためペンチやプライヤーでつかんで廻せます。
材質(グリップ)樹脂(ハード) 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)26 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小限の工具の持ち運びに便利なツールポーチです。 ナイロン性のため破れに強く、ドライバーやプライヤーなど先端が鋭い工具を入れても安心です。 ポーチ内で工具を種類ごとに分けたい場合や、移動中の工具同士の接触により傷をつけたくない場合に便利な内側ポケット付きです。 両サイドにカラビナやショルダーベルトを付けられるフープ付き。 ファスナーは開閉のしやすいカバー付きです。
幅(mm)260 高さ(mm)110 材質(本体)ナイロン 奥行(mm)50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

カーブ形状の歯部は、パイプ等、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部はすべり止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ノンストップレンチとして対象物を固定したまま回すことができます。
用途配管作業に ドライバーの補助に グラインダー作業に レンチとして 種類グリッププライヤ 仕様カーブ 材質スチール
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸6.35ミリのインパクトドライバーに装着して使用します。真空式や手動回転式では取れない頑固な配管のつまりも、電動ドリルの強い力で楽に洗浄できます。コンパクトで小回りが利きやすく、狭い洗面やキッチンなどで使いやすいです。キッチン、風呂、洗面台、トイレ、雨どいなどの排水パイプに使用できます。ワイヤー長さ:3m
用途インパクトドライバーに装着して排水管のつまりを簡単に掃除できるパイプクリーナーです。 材質鋼、ポリプロピレン、ポリアセタール 生産国台湾
1個
2,999 税込3,299
当日出荷

サビに強いメッキ仕上げで、ミニサイズでも40mmパイプが掴める本格派工具。非対称つかみ刃が、色々な形状のモノをガッチリ掴む!。便利なドライバー付。安定性の良い3点保持と非対称つかみ部が、丸・角・板、あらゆる形状をしっかり掴みます。
用途電源BOX内等の狭い場所での、コネクタの取付に最適。狭い場所でも確実にナットを締める。水まわりの修理から、キッチン・ホビーの容器の固く閉じた蓋の開封などに。 仕様ドライバー:あり トラスコ品番653-2148 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール 全長(mm)157 最大口開き(mm)40 先端厚さ(mm)8 調整方法4段階
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

ドライバー2本とペンチ2本を収納。フックとベルト通しの2WEY装着。落下防止ワイヤーやカラビナが取り付けできるDリング付き。ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。電ドラボールを収納したまま充電可能な通気性のあるメッシュ構造。ドライバーがスムーズに出し入れできる斜めカット差込口。
用途電気工事、内装工事、設備、OA機器メンテナンスに 仕様ドライバー2本、ペンチ2本差し 全長(mm)250 質量(g)190
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

91105 ハーレー用車載インチ工具セット DAYTONA(デイトナ) 動画あり
車載に最適な収納ポーチ付き。ハーレーダビッドソンで使われている主要サイズを厳選しました。ツーリング先でのちょっとしたトラブルに効果を発揮します。セット内容。コンビネーションスパナ(7/16、9/16、5/8、1/2)。ヘクサロビュラ穴用(トルクス)レンチ(T25、T27、T40、T45)。六角レンチ(1/4、3/16、5/16)。バッテリー用コンビネーションスパナ(10mm)。3WAYプラグレンチ(16、18、20.8)。リバーシブルドライバー(+、-)。プライヤー
セット内容コンビネーションスパナ(7/16、9/16、5/8、1/2)、ヘクサロビュラ穴用(トルクス(R)レンチ(T25、T27、T40、T45)、六角レンチ(1/4、3/16、5/16)、バッテリー用コンビネーションスパナ(10mm)、3WAYプラグレンチ(16、18、20.8)、リバーシブルドライバー(+、-)、プライヤー
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷

手のひらサイズのボディーに12機能を搭載したマルチナイフです。タフに使えるサビに強いステンレス製です。 海、山、川やキャンプなど様々な用途に合わせて、それに適した機能を搭載したモデルです。 機能はプライヤー・ナイフ・缶切り・波刃ナイフ・ヤスリ・スクレーパー・マイナスドライバー小・マイナスドライバー大・プラスドライバー・栓抜き・爪そうじ・ワイヤーカッターです。 収納、持ち運びに便利な収納ケース付きです。
用途アウトドアなどでの各種作業。 種類その他プライヤ 機能プライヤー・ワイヤーカッター・やすり・爪そうじ・ドライバー小(-)・スクレーパー・缶切り、ドライバー(+)・ドライバー大(-)・栓抜き・ナイフ・波刃ナイフ 材質(本体)ステンレススチール 材質(ハンドル)アルミ、ABS樹脂
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ドライバー1本とビット2本を収納。フックとベルト通しの2WEY装着。落下防止ワイヤーやカラビナが取り付けできるDリング付き。ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。電ドラボールを収納したまま充電可能な通気性のあるメッシュ構造。ドライバーがスムーズに出し入れできる斜めカット差込口。
用途電気工事、内装工事、設備、OA機器メンテナンスに 仕様ドライバー1本差し 全長(mm)250 質量(g)160
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ムキソケ アジャスター式 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ムキソケ アジャスター式
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆はがし
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハンドルを下まで降ろすとバネを解除できます。工具箱にスリムに収納できます。作業性の良いバネ付タイプです。
用途配管作業や自動車整備、水周りの修理等に。 全長(mm)250 質量(g)320 最大口開き(mm)47 アズワン品番64-3209-64
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)蝶ネジソケット
電動ドライバー対応の蝶ネジ回しソケット。蝶ネジ・ヒートン回し、ワイヤー撚りに。電動ドライバーに取付けられる六角軸
材質クロム合金鋼 寸法(mm)18×65×18 全長(mm)65 質量(g)47 二面幅(mm)6.35
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

全長(mm)225 最大口開き(mm)43 トラスコ品番478-6611 質量(g)280
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

高級人造皮革製の充電ドライバーホルダー。 丈夫で型崩れしにくい3層構造素材。7.2V充電ドライバーが収納できる。 落下防止ワイヤーを取り付け可能。フレキシブルに動いて体にフィット。ビットポケット(左右計4本)。
質量(g)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×75×350
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ストレート型⇔ピストル型 充電ドリルドライバー用(3.6V、7.2V対応)。跳んでも、走っても、充電ドライバーが落ちません! マジックテープでドライバーを固定します。 充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK!! 落下防止用ワイヤーの取付けに便利なリング穴付です。
仕様ビットポケット付(5本収納) 質量(g)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×65×320
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

口開きを自在に調整!細いパイプから太いパイプまでシッカリ掴んで回せる!
全長(mm)252 最大口開き(mm)38 トラスコ品番853-4863 質量(g)340 呼び寸法(mm)250 アゴの深さ(mm)37 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)49 柄幅(mm)46
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ガタツキが起きない3枚合わせ構造!錆にも強いメッキ仕上げで水道工事など水気の多い場所に最適!
全長(mm)250 使用範囲(mm)6~51 トラスコ品番785-1243 質量(g)340 呼び寸法(mm)250 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)51 柄幅(mm)43 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

5cmまでのベルト幅に対応します。プライヤー、ドライバー等を収納できます。プライヤーの先がはみ出さないようになっています。工具を下げれるスナップ付き。
材質トップグレインレザー 質量(g)226.5 寸法(幅W×高さH)(mm)158×234
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

手のひらサイズのボディーに11機能を搭載したマルチハンマーです。タフに使えるサビに強いステンレス製です。 海、山、川やキャンプなど様々な用途に合わせて、それに適した機能を搭載したモデルです。 機能はハンマー・釘抜き・プライヤー・ナイフ・波刃ナイフ・ヤスリ・スクレーパー・マイナスドライバー小・プラスドライバー・栓抜き・ワイヤーカッターです。 収納、持ち運びに便利な収納ケース付きです。
用途アウトドアなどでの各種作業。 種類特殊ハンマー 全長(mm)135 材質(頭)ステンレス 材質(柄部)ABS樹脂/アルミ 主な用途打ち込み作業 機能ハンマー・釘抜き・プライヤー・ナイフ・波刃ナイフ・ヤスリ・スクレーパー・マイナスドライバー小・プラスドライバー・栓抜き・ワイヤーカッター
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

ばね内蔵で連続作業がスムーズに可能です。ショートサイズなのに口開きは250mmサイズ級です。水栓メーターや止水栓の開閉に便利なドライバー付きです。スリムヘッドで狭い場所でも取り回しが容易です。軟鉄線Φ2.6mm対応の番線カッター付きです。非対称のつかみ部で安定性の高い3点保持でしっかりホールドします。丸・角・板などあらゆる形状に対応します。
用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。 付属品ドライバー付き トラスコ品番340-4278 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、表面処理:ニッケルクロムメッキ、焼入れ:無酸化全体焼入れ44~52HRC 全長(mm)211 タイプばね付 深さ(mm)くわえ部:37 最大口開き(mm)51 パイプ径(Φmm)使用範囲:約6~51 頭部厚(mm)9 頭部幅(mm)48 調整方法5段階 柄幅(mm)45 切断能力(Φmm) 軟鉄線番線カッター:2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)ムキソケ アジャスター式14 22 38セット
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆がし 適合ケーブルサイズ(mm2)14・22・38 トラスコ品番483-3996 対応(ドリルドライバー)3.6V~ 剥き幅(mm)10~33・12~35・13~36
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

リボルバー式 ビット交換機能付・精密ラチェットドライバー。ラチェット機構は、無段階のギアレス仕様。切替ダイヤルで右回転、固定、左回転に切替可能。リボルバータイプ:グリップをスライドさせてからビット切替ダイヤル回すことで別のビットに交換可能!。10種類のビットを内蔵。
商品構成単品 付属ビット+No.00、+No.0、+No.1、-1.5、-2.0、-3.0、T5、 T6、 T8、 T10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ。・圧着範囲:特小・小・中・大。・全長:242mm。ウォーターポンププライヤー。・全長:195mm。・最大開口:33mm。電工用ドライバー。・サイズ:(+)#2・(-)6mm。・軸長:各100mm。折り畳み式電工ナイフ。・刃材質:炭素工具鋼。・刃長:70mm。・全長:205mm。ワイヤーストリッパー。・1.6mm(2心・3心)。・2.0mm(2心・3心)。・全長:228mm。・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)。ペンチ。・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)。・全長:188mm。グラスメジャー。・テープ全長:1.5m。・テープ幅:12mm。第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。
セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。 入組点数8
1セット(1セット)
19,600 税込21,560
翌日出荷

1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

全長(mm)250 最大口開き(mm)52 トラスコ品番483-6618 材質特殊合金鋼 質量(g)290 呼び寸法(mm)250
1丁
2,898 税込3,188
翌日出荷

JIS取得製品。スタンダードなウォーターポンププライヤーです。もち手の先端にはマイナスドライバー付き。
用途挟む、回す、開ける作業に。 全長(mm)250 最大口開き(mm)43 仕様柄先:ドライバー形式 質量(g)340 呼び寸法(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

HAC3449 8in1マルチプライヤー HAC 動画あり
『8in1マルチプライヤー』は、これ一つで8役を搭載しており、様々な用途に対応できる多機能コンパクトツールです。具体的には、カラビナ、プラスドライバー、ワイヤーカッター、ペンチ、ギザ刃ナイフ、栓抜き、針金曲げ、ナイフの8個のアイテムが搭載されています。カラビナ付きでバッグや服につけて持ち運びが可能なので、緊急時やアウトドアでマルチに使うことができます。ステンレス製で耐久性が高いので、長期間安心してご使用いただけます。
用途緊急時やアウトドアに。 シルバー 機能カラビナ、プラスドライバー、ワイヤーカッター、ペンチ、ギザ刃ナイフ、栓抜き、針金曲げ、ナイフ 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×15×83
1個
2,998 税込3,298
欠品中

フラッシュライト部は、直径20mmまで収納可能。 プライヤーやスクリュードライバー等を収納するツールポケット付。 サイドには、ミニフラッシュライトが収納できます。
材質ポリエステル 仕様ベルトフック付、マジックテープ付 エスコ品番EA925CA-4 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×160 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テレホンポケット部:60×20×150、ツールホルダー部:50×20×90
1個
3,140 税込3,454
翌日出荷

ハンドルにチタン、直刃にS30Vステンレスを採用した、レザーマンのフラッグシップモデルです。ドライバービットが合計9本付属し、ドライバー作業にも適しています。プライヤーのワイヤーカッターが高硬度で取替式にグレードアップしました。19の主要機能を装備し、各機能の精度が高く設定されています。全パーツにロック機能付きで安全性にも優れています。LTJマーク付で25年保証です。
用途業務用携帯工具、アウトドア、バイク、ホビー、DIYに。 トラスコ品番116-4003 セット内容ナイロンケース、付属ビット(9本) 全長(mm)100 材質/仕上ハンドル:チタン 質量(g)252 機能ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、154cm取替式ハードワイヤーカッター、154cm取替式ワイヤーカッター、S30V直刃ナイフ、420HC波刃ナイフ、カッティングフック、ノコギリ、ハサミ、木工/金属用ヤスリ、ダイヤモンドコーティングヤスリ、ラージビットドライバー、スモールビットドライバー、マイナスドライバー (M)、定規 (19cm/8インチ)、栓抜き、缶切り、 ワイヤーストリッパー、エレクトリカルクリンパー 材質(刃)ステンレススチール
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

DK-MS38CL ムキソケ 38クリアケース タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ムキソケ 38クリアケース
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし 適合ケーブルサイズ(mm2)38 対応(ドリルドライバー)3.6V~ 剥き幅(mm)18
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

DK-MS150CL ムキソケ 150クリアケース タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ムキソケ 150クリアケース
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし 適合ケーブルサイズ(mm2)150 対応(インパクトドライバー)14.4V~ 剥き幅(mm)34
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)フレックスシャフト
充電式ドリルドライバを動力として使用。電源不要の為使用環境を選びません。ワイヤー先端に取り付けたチェーンノッカーが回転し、効率よくパイプを清掃します。本体外装はバックルにて固定してあり、容易に分解が可能。メンテナンス性が向上しました。
用途配管清掃 セット内容本体及び一部付属品(充電ドライバは含まれていません) 材質本体:樹脂、ケーブル:鉄
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東日製作所CLWP型防水トルクレンチ
エコ商品
CLWPは汚れても水で洗える、高耐食性表面処理を施した防水トルクレンチです。 防塵・防水保護等級はIP55/IP57を実現。 トルク目盛のあるプリロック形。トルク調整はゴムカバーを外して市販のマイナスドライバーで行えます。 落下防止用のワイヤー等が取り付けられるリングを装着してあります。 ヘッド交換式。交換ヘッドを取り換えて、1本のトルクレンチで数種の締付けに対応できます。※交換ヘッドは別売です。 CLWPに最適な、高耐食性表面処理を施したラチェット式交換ヘッド「CPQHシリーズ」も4種類用意しました。 東日標準品の交換ヘッド「スパナヘッドSHシリーズ」なども接続できます。 CLWPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途土砂埃や水濡れの多い、水道/ガス/土木/建築/鉄道/施設の工事やプラントメンテナンスなど。 建築/土木工事向けのレンタル/リース業など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
42,980 税込47,278
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁工具セット
セット内容:コンビネーションプライヤー(0307-200)、ニッパー(7007-160)、マイナスネジ用ドライバー(9820-3.5・9820-4.0・9820-5.5)、プラスネジ用ドライバー(9824-00)、切替え式ラチェット(9842)、エクステンションバー(9845-125・9845-250)、6角ネジ用ボックスレンチソケット(9847-10・9847-11・9847-12・9847-13・9847-14・9847-17・9847-19)、ケーブルナイフ(98 52)電気設備工事用の絶縁されたツールを揃えています。1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。耐衝撃性に優れたプラスチックケース。ツール形状に対応した窪みをつけたスポンジ製マット。固定可能なパーティション。
幅(mm)ケース:360 高さ(mm)ケース:110 質量(g)3675 ポケット数17個 ケース深さ(mm)310
1組
119,800 税込131,780
翌日出荷

1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

5cmまでのベルト幅に対応します。プライヤー、ドライバーなど様々なレンチを収納できます。工具を下げれるスナップ付き。
材質トップグレインレザー 質量(g)226.5 寸法(幅W×高さH)(mm)177×241
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります