作業工具 :「ドラム缶コック付き」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル全般、レバー式
用途200Lドラム缶用 材質鋳物ダイキャスト(ハンドルと本体の接合部は真鍮) 接続口径50A 全長(mm)235
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

従来品の握り部分をより握りやすいように改良してあります。圧力テストでは従来品の3倍の圧力をクリア(メーカー比)。
用途オイル缶に取り付けてコックとして使用します。引火性のない粘度の高いオイルに使用できます。 トラスコ品番116-1598 材質亜鉛合金(一部アルミ合金) 接続口径50A 質量(kg)1.4 寸法H(mm)232 寸法D(mm)58.744 適合流体ISO VG 32 寸法AF(mm)50
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

口は自動的に閉まります。
仕様フィルター付 エスコ品番EA991JL 材質(本体)真鍮、(内部パッキン)PTFE ねじサイズ3/4”NPT
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります