作業工具 :「ネジ 目立て」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
ねじ山がつぶれて困った時に便利です!
この1本で8種類のねじ山ピッチに対応!
ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36
適合ナット内ネジM14以上
材質クロムモリブデン鋼
幅(mm)10
全長(mm)230
硬度HRC52±2
付属品樹脂製握りカバー
質量(g)120
表面処理ニッケルメッキ
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

ねじ山修復ヤスリ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
1本でピッチサイズが8種類!
ねじ山のピッチにあったサイズでヤスリがけの要領で目立てをして下さい。
握りカバー付(赤色)
トラスコ品番371-4471
幅(mm)約11
全長(mm)214
質量(g)186
ピッチ(mm)0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。
ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。
スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。
用途傷んだネジ山の修正
材質(本体)亜鉛合金(クローム仕上げ)
対応ねじ4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ)
刃角(°)55
硬度HRC62
材質(刃)高炭素鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
簡単交換、装着の割りダイス採用
ずん切りボルト、自動車のハブボルトのネジ山修正に最適。
先端部の損傷も簡単修正、割りダイズを使用していますので損傷部分に近く、ネジが痛んでいない場所にセットし、手前に回すだけでの簡単作業です。
ガイドやハンドルは必要とせず、コンパクト設計で国産車のボルトをほかのボルトに干渉せずに補修できます。
全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ
いろいろなサイズのネジに対応可能
傷んだねじを挟み回すだけでねじが直る画期的工具
替刃の交換も簡単です
適合範囲4mm~12mm(5/32~1/2インチ)
トラスコ品番290-0106
質量(g)110
外形寸法(mm)70×67×14
刃先60°
回転半径(mm)60
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ねじ山修正工具のセットです。外径ねじ山修正工具ネスと内径ねじ山修正工具アイネスのコンビネーションセットです。
用途つぶれたねじ山を修正する工具。
材質外径用:工具鋼、内径用:ハイス鋼
1本で8種類のピッチに使用できます。
つぶれたねじ山が修正できます。
用途作業現場でねじ山がつぶれた時に。
寸法A(mm)20
全長(mm)230
シャンク径(mm)10mm角
材質炭素鋼(SK材)
工具の使用範囲のどんな径やピッチのねじにも適用できます。インチ・ミリ、右ねじ・左ねじ、細目・並目など、どんなねじにも使用できます。
タップに比べ、つぶれた部分だけを、容易に修理できます。
付属品60°刃付
被削材鉄、アルミ
材質(刃)ハイス鋼
表具、建具等の精密切断に最適です。ネジを締める事により刃が固定できます。高級スウェーデン鋼を、自社規定の硬度(HS77°)で焼入れしています。しかも弾力性に富み、耐久力があります。歪が少ないスウェーデン鋼を、更に歪み取りを施してあるので、滑らかに切れて切り口は綺麗です。1寸30枚目の高度な目立て技術を駆使した精密仕上です。
用途木材の精密切断に。
全長(mm)550
質量(g)210
刃幅(mm)62
板厚(mm)0.3
刃渡り(mm)240
目数寸30枚目
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
表具、建具等の精密切断に最適です。ネジを締める事により刃が固定できます。高級スウェーデン鋼を、自社規定の硬度(HS77°)で焼入れしています。しかも弾力性に富み、耐久力があります。歪が少ないスウェーデン鋼を、更に歪み取りを施してあるので、滑らかに切れて切り口は綺麗です。1寸30枚目の高度な目立て技術を駆使した精密仕上です。
用途木材の精密切断に。
全長(mm)550
質量(g)212
刃幅(mm)67
板厚(mm)0.3
刃渡り(mm)240
目数寸30枚目
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
表具、建具等の精密切断に最適です。ネジを締める事により刃が固定できます。高級スウェーデン鋼を、自社規定の硬度(HS77°)で焼入れしています。しかも弾力性に富み、耐久力があります。歪が少ないスウェーデン鋼を、更に歪み取りを施してあるので、滑らかに切れて切り口は綺麗です。1寸30枚目の高度な目立て技術を駆使した精密仕上です。
用途木材の精密切断に。
全長(mm)550
質量(g)203
刃幅(mm)56
板厚(mm)0.3
刃渡り(mm)240
目数寸30枚目
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
外径ねじ山修正工具です。
用途つぶれたねじ山を修正する工具。
トラスコ品番403-5127
材質刃:工具鋼
質量(kg)1.82
使用範囲35~152mm
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ
刃長(mm)90
刃わたり(mm)90
全長(mm)225
ピッチ(mm)1.60
仕様本体
トラスコ品番819-5815
質量(g)84
板厚(mm)0.90
切り幅(mm)1.36
適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ
刃わたり(mm)90
ピッチ(mm)1.60
仕様替刃
トラスコ品番819-5816
全長(mm)357
質量(g)16
刃長(mm)90
板厚(mm)0.90
切り幅(mm)1.36
適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。特殊Uカット目立てで、切り粉の排出スムーズで、切れ味が向上しました。
錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。
アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。
用途一般木材の切断作業。
仕様一般木工用
タイプ折込式
折込折りたたみ式
ヤマビコは、長年の剪定枝打のプロの夢に応えるために誕生しました。
「バックティース」(刃の背の方に下皮を切るための鋸刃)を設け、手首を返さず楽に、早く切断することが出来ます。
密集した枝の剪定を容易にするため、刃の幅を狭くし、刃の先端も細くしました。
赤く大きなネジは、鞘の窓にフィットするため、鞘の落下防止となります。
アサリなし目立てを採用し、万能的な10枚目の目立てを施すことで、切りかすによる目詰まりを防止し、快適に切断出来ます。
衝撃焼入をしていないため、目立て直しが可能です。
用途造園・果樹園・ゴルフ場での剪定、林業の枝打にご使用になれます。
生木の剪定・枝打に適しています。
刃渡り(mm)330、(バックティース)120
切り幅(mm)1.4、(バックティース)1.2
目数7枚目/30mm、(バックティース)10枚目/30mm
グリップ部が作業中に力を掛けやすいような形状の替刃式竹挽鋸です。一般木材・剪定作業などにもお使い頂けます。刃はネジ固定式になっています。それぞれのメイン作業に適した目立てを採用しています。ベルト幅が約50mmまでのベルトが装着できる、ベルトフック付きです。
用途竹の伐採・加工・塩ビパイプの切断作業。
刃長(mm)240
表面処理無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入れ
材質(グリップ)ABS樹脂
板厚(mm)0.6
固定方法(刃)ネジ式
材質(刃)SK-85
1本
¥979
税込¥1,077
当日出荷
グリップ部が作業中に力を掛けやすいような形状の替刃式万能鋸です。剪定作業などにもお使い頂けます。刃はネジ固定式になっています。それぞれのメイン作業に適した目立てを採用しています。ベルト幅が約50mmまでのベルトが装着できる、ベルトフック付きです。
用途一般木材・コンパネなどの木材の切断作業。
刃長(mm)240
表面処理無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入れ
材質(グリップ)ABS樹脂
板厚(mm)0.9
固定方法(刃)ネジ式
材質(刃)SK-85
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。
現場でよく使用されているサイディングボードは鉄筋が入っているものがあり、サイディング用の刃はその鉄筋も一緒に切断が可能です。
従来の目立て刃に比べ寿命の長いウェーブ刃です。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。
用途ACLボード・サイディングなどの切断作業。
刃渡り(mm)210
仕様サイディング用
タイプ折込式
折込折りたたみ式
適合替刃SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F))
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
グリップ部が作業中に力を掛けやすいような形状の替刃式剪定鋸です。一般木材などの切断にもお使い頂けます。刃はネジ固定式になっています。それぞれのメイン作業に適した目立てを採用しています。ベルト幅が約50mmまでのベルトが装着できる、ベルトフック付きです。
用途生木の切断・剪定作業。
刃長(mm)240
表面処理無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入れ
材質(グリップ)ABS樹脂
板厚(mm)0.9
固定方法(刃)ネジ式
材質(刃)SK-85
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
作業に合わせて2種類の横挽目を使い分けできます。両側ともに横挽目を目立てしています。
薄板の切断や細工に適した8寸目とタテ・ヨコ・ナナメの全方向に使える9寸目になっています。
両刃とも、切れ味の長持ちする刃先衝撃焼入れを施してあります。刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施してあります。
刃の交換は、工具が必要なく、ネジ1本で可能です。
用途一般木材・集成材・合板などの切断。
刃渡り(mm)240
幅(mm)アサリ:0.7~0.8
刃厚(mm)0.5
材質(柄部)木(サワクルミ)・樹脂
材質(刃)SK-5
目数23枚目/寸(8寸目)、20枚目/寸(9寸目)
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。