作業工具 :「ネジ釘」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貫通タイプ/尻金は鉄製で衝撃に強い/芯材はハイカーボン鋼で全体焼き入れ、クロームメッキ
用途石膏ボードやプラスチック板の穴あけに/ブリキ板などの極薄板、0.1~0.4mm薄鉄板、缶の穴あけに/木ねじや釘の下穴開けに/金属板のケガキ作業に 材質芯材:高硬度ハイカーボン鋼、ハンドル:耐衝撃アクリル樹脂、表面処理:クロームメッキ 寸法(mm)W32×H180×32 全長(mm)約175 質量(g)97
1本
699 税込769
9日以内出荷

高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
用途ネジ、釘の引き抜き用 種類コンビネーションプライヤ 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 0822
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすい回転座金付き。サイズの見分けが簡単なカラーリング。
用途紙の穴あけや、木ネジ・釘の下穴あけに最適です。 全長(mm)100 仕様ハンドルすじ目加工 トラスコ品番493-6370 材質(本体)真鍮、(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 質量(g)20 軸長(mm)29 先端丸ギリ ハンドル径(Φmm)6 座金寸法(mm)13
1本
359 税込395
欠品中

エンジニアマグバンド
エコ商品
ネジや釘を手首に保持できるマグバンド。ネジなどを素早く取り出せて作業効率が向上。本体重量35gと軽量で、使用時の負担を軽減します。キャビネットや車体に貼り付けて、工具などを保持できます。水洗いできるので衛生的。
用途ネジやナット、釘、釣り針、裁縫針、ヘアピンなどの保持に。 材質TPR&ネオジム磁石 厚さ(mm)4 全長(mm)276 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
欠品中

特殊合金工具鋼製で、超強力です。 また、ヘッドは叩いて使用できる貫通式です。
用途アイスピックに 千枚通しに サイディング(金属製)、カラートタンのケガキ、穴あけ作業に 木ネジ、釘下の穴あけに
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルはストレート(マグネット付)とT字の2ウェイで使えます。 ネジ、釘、小物等も収納できるケース付。 ヒートン回しなどアイデア次第でいろいろ使えるマジックコイン付。
仕様●サイズ:幅88×高さ120×厚さ35mm●重量:160g●材質:クロームモリブデンバナジウ鋼、PPセット内容:プラスドライバー(+1、+0、+2)、マイナスドライバー(-1.8、-3、-5、-6)、キリ、ハンドル、マジックコイン、収納ケース アズワン品番68-1967-54
1セット
699 税込769
欠品中

ねじや釘等の頭を切断する作業に最適です。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)230 トラスコ品番280-5031 質量(g)400 切断能力(mm)(鉄線)1.4、(銅線)1.6 認定取得米国認定機関FMRC
1丁
68,980 税込75,878
3日以内出荷

エンジニアマグバンド
エコ商品
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。ネジや釘を手首に保持できるマグバンド。ネジなどを素早く取り出せて作業効率が向上。本体重量35gと軽量で、使用時の負担を軽減します。キャビネットや車体に貼り付けて、工具などを保持できます。水洗いできるので衛生的。
用途ネジやナット、釘、釣り針、裁縫針、ヘアピンなどの保持に。 材質TPR&ネオジム磁石 厚さ(mm)4 全長(mm)276 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

石膏ボードやプラスチック板の穴あけに。 木ネジや釘の下穴あけやうすい鉄板や缶の穴あけに。 金属板のケガキ作業に。 ハンマーで叩いて使える座金付。 耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
全長(mm)199 仕様ハンマー打撃が可能な座金付 トラスコ品番493-6701 材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ 質量(g)151 軸長(mm)110 ハンドル径(Φmm)30
1本
999 税込1,099
当日出荷

釘、ネジ、ツールなどを収納する2つのポケット付き。フリーサイズ。
質量(g)113.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×3×280
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

一定の太さの穴をあけることができます。角コミを使用していますので柄の空回りがありません。柄の元部分を四角に加工してあるため、転がりにくくなっています。
用途大きな釘、木ネジの下穴あけ。
1本
509 税込560
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊合金工具鋼製で、超強力です。 また、ヘッドは叩いて使用できる貫通式です。
用途波板、スレートの穴あけに 木ネジ、釘の下穴あけに カラートタン、ブリキ等のケガキ作業に 薄鉄板などのポンチングに 蝶番、ドアの取手等取付けの下穴あけに プラスチック、エンビ等の穴あけに サンディング(金属製)や、缶の穴あけ、パンチングに アイスピックに
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つかんだ物を落としにくいギザ付タイプです。ネジやビス、釘などをつかむのに便利です。
用途ホビーや細密な作業等。 材質ステンレス鋼SUS420J2 全長(mm)約130 先端
1個
799 税込879
当日出荷

釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけに最適です。強力締付用レンチ付きです。
用途木工・プラスチックの釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけ。 種類ピンバイス 主な用途穴あけ作業 対応機種電気ドリル・ボール盤・充電ドリル 軸径(Φmm)6.35
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。 ハンドルが長いため遠くまで届き、偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
トラスコ品番195-2014 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)228.6 質量(g)290 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

マグネットにネジをくっつけたまま作業ができる便利商品です。釘袋やポケットからネジを取り出す手間が省けます。
用途インパクトドライバーに取付けてビスの保持。 適合電動工具メーカーに関係なく使用可能。 材質ポリカーボネート 寸法(mm)100×52×50 クリア 質量(g)50 機能マグネットでビスが保持できます。インパクトドライバーに取り付けるだけで、強力磁石がビスを保持できます。割れにくい強いポリカを使用しています。メーカーを問わず使用可能です。
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

KLEIN TOOLSニッパ
グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることができます。 太陽や照明などの光で充電します。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。
トラスコ品番195-2003 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)204.8 質量(g)270 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

ACSR、ねじ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。刃に角度が付いているアングルヘッドデザインにより、簡単にねじやボルトを切断できます。偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。切断刃が長いデザインです。
全長(mm)228.6 トラスコ品番114-2895 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 質量(g)500 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

ACSR、ねじ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。 刃は先が網目状に加工されており、しっかりと掴むことができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。
仕様落下防止用ひも取付穴:無 トラスコ品番195-2122 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 全長(mm)189.9 質量(g)277 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷

偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
仕様圧着機能:なし、落下防止用ひも取付穴:なし 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。木工・プラスチックの釘、ネジ等の下孔明け、アルミ合金などの極小系ネジの下孔明けに最適です。
用途貴金属・真中・プラスチックなどの微小穴あけ作業。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。2種類のカッターの役割をこなします、カッターの切断力を2倍にする事で極めて硬い材料も切断できます。通常の材質に対しては50%の力で切断できます。
用途ケーブル、釘、鋲、ねじ、ボルト、ワイヤー、チェーンなどの切断 全長(mm)200 切断能力(mm)硬線 切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0 切断能力(Φmm) 銅線Φ3.5 2018年トラスコ掲載ページ4 0938
1本ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることができます。 太陽や照明などの光で蓄光します。 偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。
仕様圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無 トラスコ品番195-2021 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)238.1 質量(g)500 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
全長(mm)238.1 トラスコ品番114-2882 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 質量(g)500 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ハンドルは分厚くカバーされているため手袋をはめた手でも使いやすく、快適な使い心地です。 偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
仕様圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無 トラスコ品番195-2026 全長(mm)241.3 材質/仕上特殊鋼、グリップ:ヘビープラスチック 質量(g)500 切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.5
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

書類・ファイルの穴あけ・穴揃えに。ヒモ通しの補助として。ケガキ・目打ち・釘やネジを打ち込む際の印付けに。貫通タイプで叩いて使用可能。
用途穴あけ等の作業に。 全長(mm)170 質量(g)25.5
1個
479 税込527
当日出荷

書類・ファイルの穴あけ・穴揃えに。ヒモ通しの補助として。ケガキ・目打ち・釘やネジを打ち込む際の印付けに。貫通タイプで叩いて使用可能。
用途穴あけ等の作業に。 全長(mm)170 質量(g)51.5
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力を実現しています。
仕様圧着機能:なし、落下防止用ひも取付穴:なし 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。カッターの切断力を2倍にすることで極めて硬い材料も切断でき、通常の材質に対しては50%の力で切断できます。パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。カッターの切断力を2倍にすることで極めて硬い材料も切断でき、通常の材質に対しては50%の力で切断できます。
用途ケーブル、釘、鋲、ねじ、ボルト、ワイヤー、チェーンなどの切断 全長(mm)200 仕様ブリスター有、クラシックハンドル トラスコ品番829-0336 材質鍛造高級鋼 質量(g)350 切断能力(mm)硬線 切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0 切断能力(Φmm) 銅線Φ3.5 2018年トラスコ掲載ページ4 0938
1丁
6,798 税込7,478
当日出荷

ヒンジ部は5/8インチ(約16mm)のポールやボルト等を掴むのに適しています。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
トラスコ品番195-2050 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)238.1 質量(g)500 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。
全長(mm)241.3 トラスコ品番114-2883 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 質量(g)500 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
トラスコ品番195-2059 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 全長(mm)241.3 質量(g)500 タイプコンフォートハンドル 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷

1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。 非絶縁型の端子などの圧着が可能です。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
トラスコ品番195-2058 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 全長(mm)241.3 質量(g)500 タイプコンフォートハンドル・圧着機能付 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
16,980 税込18,678
当日出荷

1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
トラスコ品番195-2056 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)238.1 質量(g)500 タイププラスチックコーティングハンドル 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

スチール、プラ、ゴムのヘッドが使い分け可能な三徳ハンマー。プラ(緑)とゴム(白)の交換はネジ式で簡単。「スチールヘッド」~釘打ち、ポンチによる穴あけ・刻印作業に。「プラヘッド(緑)」~金型、シャフト、カバー、自動車部品及び機械部品等の着脱・調整に。「ゴムヘッド(白)」~レンガやタイルの圧着・調整、メタルラックや木製家具の組み立てに。
用途釘打ちや家具等の組み立て作業に。 全長(mm)260 質量(g)435 主な用途釘打ちや家具等の組み立て作業
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります