作業工具 :「バール 小さい」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
特殊規格材料を使用し、独自の熱処理加工で高い耐久性を持っています。
用途釘抜作業に最適です。ヘッド部をハンマーでたたけば手にひびく事なく頭のとんだ釘や曲がった釘を簡単にぬけます。
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
用途テコ、ハガシ作業に。
材質機械構造用炭素鋼
硬度HRC38~45
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。
高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!!
溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に!
地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!
材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
1個
¥849
税込¥934
10日以内出荷
細かい作業に便利な釘抜き
ふんでも折れないストロングタイプ
全長(mm)190
質量(g)100
全質量(g)100
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質S-53C
手にフィットする異型特殊鋼材使用
全体焼入れで強力です。
プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に。
材質S53C
手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。
全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。
防災、救命用工具として。
テコとして重量物の移動等に。
こじる、拡げる、抜く作業に便利。
本数1
商品構成単品
丈夫で曲がりにくい全体焼入れW接合
接合部強度が従来品の2倍
全長(mm)900
質量(g)1620
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!

テコバール
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
八角特殊鋼使用。
全体が小さいので狭い箇所での作業に最適です。
用途狭い箇所での作業に最適です。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
軸径(Φmm)2
全長(mm)55
質量(g)1.6
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)6.3
グリップ長さ(mm)25
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
今までにない小型サイズのハンマーです。
夏休み工作から、ちょっとした釘打ちに使うことができます。
小型サイズなので、使う方のアイディア次第で作業範囲がひろがります。
小さい釘打ちや釘抜きに使えます。
小型なので女性やお子様が使いやすいハンマーです。
種類片口ハンマー
頭径(Φmm)15
全長(mm)250
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)樫
主な用途打ち込み作業/細工作業
頭部長(mm)89
1本
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
用途小型プラグの圧着作業に。
全長(mm)190
適合D-Sub プラグ、HD 20プラグ、HDE プラグ
トラスコ品番478-7536
材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ
質量(g)305
圧着範囲(mm2)0.03-0.56
AWG32-20
1丁
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
用途小型プラグの圧着作業に。
トラスコ品番836-8960
材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ
アズワン品番65-0302-96
2018年トラスコ掲載ページ4 1257
1丁
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
用途小型プラグの圧着作業に。
トラスコ品番836-8961
材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ
アズワン品番65-0302-97
2018年トラスコ掲載ページ4 1257
1丁
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
作業効率抜群な小柄タイプボールグリップドライバーです。標準タイプよりひと回り小さいグリップサイズのため、1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業効率抜群です。従来(径6.4mm)よりも細軸(径5.5mm)にしているのでネジ山が見やすいです。狭い箇所の締め付けに最適な細軸タイプです。
用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。
軸径(Φmm)5.5
商品構成単品
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。(MQSコネクタ用)(Mini-Fit(R)用)
用途小型プラグの圧着作業に。
トラスコ品番836-8959
材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ
アズワン品番65-0302-95
2018年トラスコ掲載ページ4 1257
1丁
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
作業効率抜群な小柄タイプボールグリップドライバーです。標準タイプよりひと回り小さいグリップサイズのため、1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業効率抜群です。従来(径6.4mm)よりも細軸(径5.5mm)にしているのでネジ山が見やすいです。狭い箇所の締め付けに最適な細軸タイプです。
用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。
軸径(Φmm)5.5
商品構成単品
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
耐衝撃性のあるポリプロピレン製です。頑丈なスチール製ラッチとヒンジがついています。南京錠で施錠ができるようになっています。カバー上部に小さい部品が収納できるコンパートメントがついています。取り外し可能な内部トレイが付属しています。
こんなお得な商品も!

ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
作業効率抜群な小柄タイプボールグリップドライバーです。標準タイプよりひと回り小さいグリップサイズのため、1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業効率抜群です。従来(径6.4mm)よりも細軸(径5.5mm)にしているのでネジ山が見やすいです。狭い箇所の締め付けに最適な細軸タイプです。
用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)5.5
種類電工ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ラチェット、ビット、ソケット、ビット保持ドライバーを最小限のスペースで組み合わせたツールです。さまざまなねじ締め用途に最適な万能製品です。クラフトフォームプラスハンドルを備えたプレミアムビットホールディングドライバーは、人間工学に基づいた快適なドライバーを提供し、水ぶくれやタコを防ぎます。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を実現します。スペースの関係で機械や従来のハンドツールでねじ締めできない場合に、素早い作業を可能にするビットラチェット。逆転レバーを介して、時計回りから反時計回り、またはその逆への高速逆転が可能です。ラチェットヘッドのローレット加工により、親指で素早い回転が可能です。片手でもラクラク操作。人間工学に基づいたラチェット ヘッド/レバーで 指にぴったりの形状の接触面を備えたクラフトフォーム ジオメトリ。ラチェットヘッドに直接ビットが取り付けられているため、可能な限り小型のツール設計となっており、低い作業高さに最適です。戻り角が6°と小さいため、正確な作業が可能です。堅牢なドロップ鍛造ソリッドスチール設計。トルクは65Nm以上。高速回転スリーブ付き Rapidaptor ビットホールディング ドライバーで拡張機能として使用でき、追加の工具を使わずに片手だけで最小サイズのビットでも超高速でビットを交換できます。汎用性の高いタフなビット。ほぼすべての用途に対応するハンドソケットとマシンソケット。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。ボールストップ溝付き。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用
セット内容ビットラチェット 1/4"×87mm、ビットホールディングドライバー 051274(1/4”×78mm)、ラピダプターユニバーサルホルダー 052502(1/4”×50mm)、アダプター 136000(1/4”×25mm)、ソケット 003514・003516・003518・003519・003520・003521・003522(3/16・1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2”)、プラスビット 056505・056510・056525(PH1・2・3)、マイナスビット 056225(1×5.5mm)、トルクスビット 066305・066308・066310・066312・066315・066320(TX10・15・20・25・30・40)、トルクスボアビット 066500・066505・066510・066515・066525(TX10・15・20・25・30)、六角ビット 135072・135073・135074・135075・135076(3/32・1/8・5/32・3/16・1/4”)、四角ビット 340245・066394・066396(#1・2・3)
先端形状ソケット、プラス、マイナス、トルクス
商品構成セット品
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。