作業工具 :「パワーダイヤ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部
偏心テコで強力に切断
簡易圧着機能(1.25~5.5mm2)
工具袋からの出し入れが容易な形状
ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。
落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。
手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。
用途電気工事関係等のVVF線の切断
材質バナジウム鋼
硬さHRC58~65(刃部)
寸法B(mm)51
材質(グリップ)エラストラマー樹脂
ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部
偏心テコで強力に切断
工具袋からの出し入れが容易な形状
ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。
落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。
手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。
用途建築・土木・電気工事等
材質SK85
硬さHRC62~67(刃部)
寸法B(mm)51
材質(グリップ)エラストラマー樹脂
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
全長(mm)200
切断能力ピアノ線程度
切断可能径(Φmm)最大3
1本
¥11,880
税込¥13,068
4日以内出荷
ダイヤモンド刃仕様で切れ味抜群
用途ガラスの切断に
全長(mm)180
幅(mm)12.5
刃長(mm)約3
質量(g)50
材質(刃)ダイヤモンド
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。