作業工具 :「ビシャン仕上げ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三木技研 角ビシャン 柄付きです。材質は樫の木を使用しております。
用途石材の面荒らし 種類トンカチ 全長(mm)390 主な用途石工作業 穴径(Φmm)18 幅(mm)38角
1丁
39,980 税込43,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途コンクリート・石材の加工 寸法(mm)約25角 寸法L(mm)約135 主な用途コンクリート・石材の加工 関連資料(0.5MB) チップ寸法(mm)4×4×埋込15
1本
22,980 税込25,278
16日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三木技研角ビシャン
種類トンカチ 主な用途石工作業 穴径(Φmm)18 幅(mm)38角
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

主な用途は石材の角付け、模様入れになります。刃先全体を平均に当て、前方に削るように使用して下さい。
種類ハンマー替ヘッド 仕様柄なし
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類トンカチ 全長(mm)325 材質(柄部) 主な用途解体作業 口径(mm)24×24 頭の全長(mm)155 頭質量(g)460 刃幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

敷石用ハンマーです。スクエア型なので、敷石・舗装作業に適した打撃が出来ます。
全長(mm)360 材質頭部(打撃部):加硫ゴム、柄:アッシュ 頭部長(mm)169 トラスコ品番855-6569 質量(kg)2.53 2018年トラスコ掲載ページ4 1848
1丁
8,998 税込9,898
翌日出荷

王将(須佐製作所)超硬付ブロックハンマー
エコ商品
種類トンカチ 全長(mm)330 材質(柄部) 主な用途解体作業 口径(Φmm)20×22 頭の全長(mm)117 寸法(mm)21 トラスコ品番818-4255 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途石材加工 寸法(mm)約40角 寸法L(mm)約135 主な用途石材加工 関連資料(0.5MB)
1本
28,980 税込31,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります