作業工具 :「ベア」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

620件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
290mmスライドハンマー 自動車のベアリング、ブッシュの引き抜きに。 ベアリングやネジ付部品の取り外しに
仕様●エキストラクターサイズ:28~40mm、35~46mm、45~58mm、56~70mm●ハンマープーラーアダプター:M12/15-16G●アームアダプター:15-16G→M10●グリス容量:15g●総重量:10.14kg●2本爪プーラー:最大直径:100mm アズワン品番65-2153-92
1セット
144,500 税込158,950
翌日出荷

狭い場所でのベアリング抜きに最適な工具セットです。
用途狭い場所でのベアリング抜きに最適。 トラスコ品番369-1918 質量(kg)2.5 爪の届く長さ(mm)30
1個
35,980 税込39,578
翌日出荷

ボールベアリングエキストラクター用のセンターボルトです。
質量(kg)0.16 適合品番70-1
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ボールベアリングエキストラクター(70-3)用のセンターボルトです。
質量(kg)0.6 適合品番70-3
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷

日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆六角棒レンチ
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
1本
10,900 税込11,990
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆プライヤー
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆平タガネ
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆プラスドライバー
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に 商品構成単品
1本
5,890 税込6,479
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆両口ハンマー(頭のみ)
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
1本
47,900 税込52,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆ユニバーサルジョイント
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に 全長(mm)72 呼び寸法1/2
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷

日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆プラススタビードライバー
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に 商品構成単品
1本
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆マイナスドライバー
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に 商品構成単品
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆両口スパナ
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
1本
5,990 税込6,589
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆テストハンマー
ベリリウム銅合金製の防爆商品です。
用途火花など火気厳禁の作業に
1本
9,888 税込10,877
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆ナットスピンナーハンドル
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に 全長(mm)298 呼び寸法1/2
1本
56,980 税込62,678
3日以内出荷

日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆エキステンションバー
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
1本
29,900 税込32,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆コンクリートタガネ
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆片口メガネ
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆片口スパナ
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆ラチェットハンドル
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に 全長(mm)252 呼び寸法1/2
1本
79,980 税込87,978
3日以内出荷

日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆モンキーレンチ
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に 材質ベリリウム銅合金
1本
21,900 税込24,090
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆チッピングハンマー
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に 全長(mm)330
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆スパイキメガネ
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆両口メガネ
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
1本
11,900 税込13,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆ソケット(1/2)
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に 差込角(inch)1/2
1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ベリリウム銅合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
1本
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリングプーラー 強力型 モノタロウ 動画あり
プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。 材質CRV
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様早締め用スピードノブ付
1台
3,788 税込4,167
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

D-4500 ドカット リングスター 動画あり
座っても踏み台としても使用可能な頑丈設計で、重たい荷物を入れても安心です。 両開きで出し入れがしやすいです。 フタを取り外せば便利なバスケットとして使用可能です。 充電式丸のこ125mmが収納可能です。 丸のこが水平に収納可能です。 安定感のある大型ハンドル。
トラスコ品番794-4845 質量(kg)2.1 レッド/ブラック 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー タイプ中皿あり 外寸法・幅(mm)465 外寸法・高さ(mm)280 外寸法・奥行(mm)280
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状フック形 商品構成単品
1丁
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成単品
1丁
628 税込691
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。 内爪をベアリング内径にチャッキングし、スタンドにセットします。あとはナットを回すとベアリングが抜き取れます。 爪の届く長さは最大150mmです。
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両おねじのナットを交互に締め付けるタイプです。 G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に 種別引掛ピンスパナ 材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装 爪形状ピン穴形 商品構成単品
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

FT33 ベアリング取付け工具 シマツール 動画あり
ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。 耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。 33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。またオイルシールの取り付けにも使用可能。 FT33は3種類のインパクトスリーブ(A、B、C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
セット内容インパクトリング(33種)、インパクトスリーブ(3種)、ショックレスハンマー 適合ベアリング内径(Φmm)10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.66MB)
1セット
119,800 税込131,780
欠品中

大きなトップトレーと引き出し付タイプ。ベアリングレールでスムーズに開閉できます。 用途によって、2~4段の引き出しタイプを選べます。 取っ手付きなので出張修理などの際の持ち運びに便利です。 引き出しには傷防止のマットが付属しています。 トップトレーを閉めることで、他の引出はロックが出来ます。
用途工具などの収納に。 寸法(mm)(トップトレー)206×506×52、(引出)194×447×37 材質(本体)スチール 耐荷重(kg)(トップトレー)20、(引出)10 外寸法・幅(mm)520 外寸法・奥行(mm)218
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。径の大きなプーリーの引き抜きに最適なプーラセットです。
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリングをシャフトやハウジングに挿入する工具です。 ベアリングに適合したコマを選び、本体に組み込むだけで素早く作業が行えます。 ベアリングの内輪と外輪に同時に力を与え、挿入することができます。 ベアリングをシャフトやハウジングまたは、シャフトとハウジングに同時に挿入することが出来ます。 シャフトに挿入の際は、シャフトをガイドにして挿入出来るので、ベアリングと工具がずれることが無く、ベアリングを傷つけることがありません。
用途ベアリングをシャフトやハウジングに挿入 セット内容本体(打撃ヘッド組込済み)x3種類、挿入コマx33種類、ハンマx1、取扱説明書x1、専用アルミケースx1 質量(kg)15(ケース含む) 外寸(mm)ケース:445×380×120 適合ベアリング内径(Φmm)10~50 適合ベアリング外径(Φmm)26~110
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷

ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。
質量(kg)4.5 適合(引抜適合ベアリング内径)Φ10~32mm トラスコ品番108-4968 セット内容スライドハンマーBPH-6(1式)、内爪BPJ-0~4(5個)、スチールケース(1個)
1個
78,980 税込86,878
欠品中


『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります