作業工具 :「ペラ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口径サイズは1サイズのみで、45°×15と15°の2種類の立ち上がり角度を使い分けできます。産業機械などのフランジ継手や、すきまの狭い場所に取り付けてあるボルト・ナットの作業にも便利です。自動車のデファレンシャル・プロペラシャフト・ジョイント部分、フロントドライブ車などのドライブシャフト、クラッチO/H作業や、エンジンO/H作業でのキャブレターやマニホールド関係の取外し・取付け作業にも有効です。車体整備のバンパーやインサイドパネルなど、狭くて奥の深い場所などでの作業にも適しています
形状オフセット 仕様パワーフィット
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シングルストラップタイプのバックパックです。メインストラップにはクイックリリースバックル付きです。メインコンパートメントにはタブレット端末を収納可能です。MOLLEシステムが前面と側面に施してあるので別売りのポーチなどを取り付け可能です。外側のポケットにはファーストエイドキットや、双眼鏡などを収納可能です。
材質600Dポリエステル 幅(mm)203 質量(kg)0.73 高さ(mm)305 奥行(mm)152 ポケット数フロント2個 ポケット外2個 2018年トラスコ掲載ページ4 2225
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

REDROCK社バックパック用アクセサリーです。MOLLEシステム搭載のバックパックなどであれば取り付けが可能です。内部はゴム製の帯ひも付きで荷物を整理して収納することができます。
用途双眼鏡やカメラ等の持ち運びに。 材質600Dポリエステル 幅(mm)152 高さ(mm)159 質量(g)140 奥行(mm)57 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)152X57X159 2018年トラスコ掲載ページ4 2187
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウエストポーチとデイパックの2WAYタイプです。ウエストポーチはショルダーストラップ付で、蓋部分にデイパックが収納されています。別売りの双眼鏡ポケットを取り付け可能です。
材質ナイロン 幅(mm)356 質量(kg)1.5 高さ(mm)584 奥行(mm)76 ポケット数正面1つ、側面2つ、ウェストベルト2つ ポケット外3個 2018年トラスコ掲載ページ4 2195
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ALPS BRANDS社製パスファインダー(9411193/9411199)に取り付け可能な双眼鏡用ケースです。メインコンパートメントはパッド入りで、内容物を保護できます。蓋はマグネットで開閉します。蓋はマグネットで開閉します。
トラスコ品番836-3314 適合機種ビッグベア、リトルベア、パスファインダー 材質ナイロン 幅(mm)178 質量(kg)0.2 高さ(mm)229 奥行(mm)51 2018年トラスコ掲載ページ4 2195
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

差込角(mm[inch])12.7[1/2] 適合Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・B 質量(g)200 寸法L(mm)150 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 寸法D1(mm)20 寸法D2(mm)25 寸法l(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

差込角(mm[inch])9.5[3/8] 適合Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B 質量(g)130 寸法L(mm)150 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法D1(mm)20 寸法D2(mm)19 寸法l(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります