作業工具 :「マイクロ ビット」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。IEC61340-5-1のESD規格に適合しています。
1セット(65点)
38,980 税込42,878
32日以内出荷

1/4”マイクロビット用アダプターです。
二面幅(mm)外:4 二面幅(inch)内:1/4
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

28mmのビット10本入りのセット商品です。
両頭機能片頭
1パック(10本)
7,498 税込8,248
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。4mm軸マイクロビット用の商品です。
商品構成単品
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷

PROXXON(プロクソン)マイクロ・ビットラチェット
エコ商品
コンパクトヘッドで狭い箇所での作業に最適 六角軸用
用途ボルト・ナット回し 全長(mm)122 歯数72枚 質量(g)80 タイプ六角ビット用 ヘッド高さ(mm)12 ヘッド幅(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ビット差替えドライバー用ビットセットです。マイクロコート処理は非常に薄い被膜で高精度です。環境負荷物質の削減を実現しました。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
1セット(10本)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

早回し機能が付いたビットラチェットです。 72ギアの細かさと90mmの全長で狭所に最適です。
その他差込角:【六角部】1/4"(6.35mm) 厚さ(mm)【ヘッド】6 全長(mm)90 質量(g)40 ヘッド幅(mm)18 ギア数72
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

小型精密機器等のメンテナンスに最適です。 表面はニッケル仕上げです。
用途適合メーカー:ハイオスなど。 全長(mm)40 材質/仕上特殊工具鋼 質量(g)3 タイプMicrostix
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型精密機器等のメンテナンスに最適です。 表面はニッケル仕上げです。
用途精密作業 全長(mm)44 材質/仕上特殊工具鋼 質量(g)3 タイプMicrostix 両頭機能片頭
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

さび付いたネジの緩め作業や強く締める作業に最適。なめてしまったネジを抜きとれます。本体はすべりにくいローレット加工
用途ネジの締め付け、ゆるめ作業に セット内容ビット:PH1/PH2/PH3/No.1/No.2/No.3
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

用途教材玩具、ハードディスクドライブ(HDD)などの特殊機器のメンテナンス用に! ゲーム機、携帯電話、メモリーカード、家庭用ゲーム機ソフトなどの特殊ネジ専用ビットです。 指になじみやすいハンドル形状。 伸縮自在のエクステンションバー&フレキシブルシャフトで狭い所にも対応します セット内容エクステンションバー、フレキシブルシャフト、プラスドライバービット(PH000、PH00、PH0、PH1)、マイナスドライバービット(1.0、1.5、2.0mm)、ヘクスローブビット(T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7)、三角ネジ用ビット(B1.6、B2.0、B2.2、B2.3) 商品構成セット品
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ハンマーによるヘッド部への打撃でトルクが生れ、強い締め付けや錆ついたネジを取外します。コンパクトでM5位までの小径ネジに便利です。六角対辺6.3mmの汎用ビットタイプで、ビットの補充が容易です(片頭ビットを使用してください)。
用途頭がつぶれたネジ、サビついたネジの締め作業に最適。 仕様回転切替スイッチ付 商品構成セット品 付属ビット6本 最大トルク約0.9kg
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

サビついて固着したネジの緩め・締め作業に最適です。ハンマーで叩いて衝撃を与えながら使用するショックドライバーです。よく使用する+、-ビットに加え、エキストラクターを付属しています。反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
用途ネジの緩め・締め作業、折れたネジ外し、機械修理に最適 セット内容マイクロインパクトドライバー、プラスビット:#1・#2、マイナスビット(mm):5、エキストラクター:#1・#2・#3。※対応ボルト能力:#1・M3~M6、#2・M6~M8、#3・M8~M11 材質クロームバナジウム鋼 先端サイズプラス:#1・#2、マイナス:5mm 本体質量(g)230 先端形状プラス、マイナス 商品構成セット品 付属ビット6本
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

柄は早回し用回転キャップ付です。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上しました。クロムバナジウム鋼です。
材質(グリップ)樹脂 種類セット品 ケース寸法(mm)235×70×15 本数3 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴開け用途 = 金属。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。材質 = HSS-G。個数 = 19。最小サイズ = 1mm。最大サイズ = 10mm。セット内容 = HSSドリルビット。。DIN338. RS Pro HSS-R ドリルビット. RS Pro の HSS-R ドリルビットセットは、金属、アルミ、黄銅などのさまざまな材料に精密に穴を開けられる優れたビットセットです。このドリルビットは HSS-R (高速度鋼)製で、優れた強度と耐熱性を備えており、高速での発熱や破損を防ぎます。この高品質 HSS-R ビット 19 本セットは、サイズが表示された便利なプラスチック製ドラムケースに入っています。これにより、保護され、見つけやすくなっています。. 特長と利点. ;ul> ;li>さまざまなサイズのドリルビットを備えた汎用セットです ;/li> ;li>プラスチック、木材、アルミ、金属など、さまざまな材料に使用するのに最適です ;/li> ;li>きれいで精密な穴の作成に最適 ;/li> ;li>整理できるようにサイズが印刷されたプラスチック製ドラムケースに収容されています ;/li> ;/ul>. 用途. HSS-R ドリルビットは電動工具に対応し、さまざまな材料にきれいで精密な穴を開けるように設計されています。HSS (高速スチール)マイクロドリルビットは、優れた強度と耐熱性を備え、非常に汎用性が高くなっています。次のような用途での使用に最適です。 ;ul> ;li>保守 ;/li> ;li>DIY ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>構造 ;/li> ;/ul>. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. この HSS-R ビットセットは、メートルサイズ 1 . 10 mm ( 0.5 mm 刻み)の 19 本のドリルビットが含まれます。. マイクロドリルビットはどのような材料に使用できますか.. HSS-R ドリルビットは、プラスチック、木材、アルミ、ガラス繊維、スチールなどの材料に最適です。. HSS-R とは何ですか.. HSS-R は高速度鋼の略で、 R は製造時の圧延工程を指します。スチール合金の一種で、耐久性と強度に優れており、さまざまな工具やアクセサリでの使用に最適です。HSS-R は非常に高い耐熱性も備えており、木材やプラスチックなどの材料で使用する汎用性に優れています。
1セット
8,298 税込9,128
7日以内出荷

37PCS.1/4”DR.スタビーソケット&ビットセット。『MR-237S』は軽量で頑丈なコンパクトケースに収納されたスタビーソケット&ビットセットです。スタビーソケットは、高さ、外径ともコンパクトサイズで、狭くタイトな場所でも使い勝手に優れています。また、マイクロヘッドラチェットとスタビーマイクロビットラチェットは最高クラスのコンパクトヘッドを実現。ギア数72山です。
用途自動車の整備などに最適 仕様■軽量で頑丈なコンパクトケース ■コンパクトサイズで狭くタイトな場所でも使い勝手に好適 ■コンパクトヘッドを実現 質量(g)710 内容●1/4SQスタビーソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm ●1/4SQエクステンションバー:100mm ●1/4SQマグネットビットホルダー:60mm ●1/4SQソケットアダプター ●1/4SQビット(全長25mm):+No.0・1・2・3/-3・4・5・6/六角3・4・5・6/いじり止めトルクスT10・15・20・25・27・30・40 ●1/4SQスタビーマイクロビットラチェット(ギア数72山):85mm ●1/4SQマイクロヘッドラチェット(ギア数72山):130mm 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ケース】11.2×18.7×4.3
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷

精密ドライバーにトルク調整機能がついたドライバーです。トルク調整付なので、小ネジにありがちなネジ山の損傷が減少します。一定のトルクでの連続作業が可能です。便利な収納ケース入り!
用途精密機器やメガネなどのトルク調整の必要なネジ締め作業に。 付属ビット(プラス用ビット)No.00、No.0、No.1×各1、(マイナス用ビット)1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm×各1、(ヘックス用ビット)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1.50mm×各1、(ヘックスローブ用ビット)T5、T6、T8×各1、(フチナシメガネ用ビット)2.5~2.6mm/2.2~2.4mm×1
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

PROXXON(プロクソン)32点・精密マグネット+ビットセット 1/4
エコ商品
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し 差込角(inch)1/4 差込角(mm)6.3 セット内容[ラチェットハンドル]マイクロコンパクトラチェット(1/4" 6.3mm) [エクステンションバー] (1/4" 6.3mm) 50/100/150mm [六角ビットホルダー] 1/4"→ 六角ビット [ユニバーサルジョイント](1/4" 6.3mm) [ソケット](1/4" 6.3mm)マグネット内蔵 5/5.5/6.5/7/8/9/10/11/13mm[ディープソケット](1/4" 6.3mm) 3/4/5/6mm[ヘックスビット] HEX2.5/3/4/5/6mm[トルクスビット](いじり止穴付)TTX8/10/15/20/25/27/30/40/45[ドライバービット] (+)PH1/2[ドライバービット] (-)FD5.5mm[専用スチールケース] 215(W)×87(D)×40(H) mm 材質クロムバナジウム鋼 質量(kg)0.9 規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構) RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
7,398 税込8,138
3日以内出荷

スピードメーター、圧力計、時計、模型などの針の取り外しができます。
用途メーター針の引き抜きなどに。 質量(kg)0.09 直径(Φmm)ビット先端:1 深さ(mm)アーム長:20 横幅(mm)18 フォーク寸法(mm)開き:5
1個
18,980 税込20,878
欠品中

仕様(プラスドライバー)PH00、(マイナスドライバー)0.3×1.8mm セット内容マイクロプーラー(140-1・140-2・140-3) 質量(kg)0.63 深さ(mm)(アーム長)10-18 能力(mm)(外抜き)10-18 ビット径(mm)(先端直径)0.9/1.3/1.8/2.0/3.0 フォーク寸法(mm)(開き)2.25/3.5/5.25
1セット
23,980 税込26,378
翌日出荷

精密タイプのトルクドライバーです。欧州規格EN100-015-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。「ラピダプター」構造を内蔵しており、片手で簡単にビットの脱装着が可能です。トルク設定の変更も可能です。(0.02~0.08Nm)
用途一般的な締め付け作業。検査、締め付け用。 付属品074800本体、全長44mmビット:(+)00、0、TP1、3、ファイブスター#1 トラスコ品番469-3647 質量(g)75 最小目盛(N・m)0.01 設定トルク(Nm)0.035 負荷方向
1セット(6個)
23,980 税込26,378
翌日出荷

ギアレンチマイクロドライバーに必須サイズのビットとソケットをセット。 簡単な作業はこれ1セットで対応可能。オートバイの車載工具にもオススメです。 マイクロドライバーは60歯ギアを採用し狭い場所での作業に重宝します。 さらに便利な手回し用ダイヤル付。メガネ部分に15°オフセットをつけることで作業しやすいスペースを確保します。
セット内容1/4DRソケット8、10、12、13、14mm、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16インチ、1/4DRアダプター、マイクロドライバー、1/4HEXプラスビット#1、2、3、1/4HEX六角ビット3、4、5、6mm、1/4HEXマイナスビット4、5.5、6.5mm
1セット(22個)
6,498 税込7,148
翌日出荷

頭がつぶれたネジ・サビついたネジ締め・緩め作業に最適!。ハンマーで叩いてトルクを出すのでネジやボルトを取り付ける細かい作業に。
セット内容マイクロインパクトドライバー 1本50mmビット/(+)1・(+)2・(-)5.5 各1本75mm段付きビット/(+)2 1本ソケットビット/5.5mm・8mm 各1本 商品構成セット品
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

設定トルク値で締め付けると音で知らせてくれます。携帯電話や精密機器などの締め付けに優れています。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密機器などの締め付け作業に。 トラスコ品番147-6540 材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材 質量(g)120 タイプ静電防止タイプ 差込角(mm)4 トルク調整範囲(N・m)0.05~0.11 最小目盛(cN・m)0.55 トルク(N・m)設定:0.05 シャンク径(mm)4 出力トルク範囲(cN・m)設定に応じられる:50 負荷方向 適合ビット(mm)4半月ビット(デルボタイプ)、4シャンクビット(ハイオスタイプ)
1本
33,980 税込37,378
翌日出荷

トラスコ品番437-9314 質量(g)35 最小目盛無段階調整 適合ビット4mm半月ビット(デルボタイプ)、4mmシャンクビット(ハイオスタイプ) 設定トルク(Nm)0.035 負荷方向
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番437-9306 セット内容44ビット:(-)1.5・2.0・3.0/(+)No.00・No.0・No.1/トルクス(ヘックスローブ):T5・T6/六角:1.5・2.0/ハンドル 質量(g)125 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷

欧州規格EN100-015-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
トラスコ品番469-3639 セット内容44ビット:(-)1.5・2.0・3.0/(+)No.00・No.0・No.1/トルクス(ヘックスローブ):T1・T2・T3・T4・T5・T6/トルクスプラス:TP1・TP2・TP3・TP4/六角:1.5・2.0/ファイブスター1/ハンドル 種類セット品 規格欧州規格EN100-015-1適合品 商品構成セット品
1セット
41,980 税込46,178
翌日出荷

狭い・奥まった場所でネジの締め緩めが可能。様々な小径のネジに対応したマイクロビット付き(18サイズ)。
材質(グリップ)スチール、PVC、PP セット内容差替ドライバーハンドル、フレキシブルシャフト、マイクロビット、【+NO.000、+NO.00、+NO.0、+NO.1、PZ00、PZ0、PZ1、-1.0mm、-1.5mm、-2.0mm、-2.5mm、-3.0mm、T4、T6、T7、T8、T9、T10】 全長(mm)28 質量(g)110 材質(軸)クロームバナジウム鋼 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
829 税込912
当日出荷

DR-39 Microネジキャッチ エンジニア 動画あり
エンジニアMicroネジキャッチ
エコ商品
強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極小サイズのネジキャッチ。全長11mmのマイクロサイズで、精密ドライバーや六角レンチに使用できます。六角軸と丸軸のドライバー・ビットに対応。
用途精密機器のメンテナンスに。 材質PC 幅(mm)7.8 全長(mm)11 ライムグリーン 高さ(mm)9.2 質量(g)1 対応寸法(mm)1.4~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
1,198 税込1,318
当日出荷

3/8"&1/4"DR.78PC.大満足デラックスオリジナルツールセット。丈夫で弾力性のあるEVA樹脂トレーに収納しています。サイズ表付きでツールの管理に大変便利です。収納力抜群の3段ベアリング式ツールボックスに厳選したツールをセットしました。ベアリング式引き出しで軽くスムーズなスライド。ツールボックス両サイドには頑丈なハンドル付で持ち運びに便利。ミニラチェット&ショートビットセットMB-225Bとミニマットクリーパーを標準装備。
用途自動車の整備などに最適 仕様ベアリング式3段引出しツールボックス:L557×W245×H275mm 付属品1/4""25PC.ミニラチェット&ショートビットセットMR-225B、マットクリーパーEM550(サイズ:230×555×30mm) 質量(kg)20.1 内容●9.5SQウェーブソケット:8.10.12.13.14.17.19.21.22.24mm ●9.5SQウェーブディープソケット:8.10.12.14.17.19mm ●9.5SQスパークプラグソケット:14.16mm ●9.5SQヘックスビットソケット:4.5.6.8mm ●9.5SQいじり止めトルクスソケット:TH20.25.27.30.40 ●9.5SQスーパーテンメタルラチェットレンチ(ギア数72山):205mm ●9.5SQフレックスハンドル:300mm ●9.5SQスピンディスク ●9.5SQエクステンションバー:32.75.150mm ●9.5SQユニバーサルポールジョイント ●メガネレンチ: 8 10 10 12 11 13 12 14 14 17 17 19 22 24mm ●ダブルフレックスロックギアレンチ:10 12mm ●リバースギアレンチ:8.10.12.14.17mm ●リバースギアレンチ用ゴースルーソケット:8.10.12.14.17mm ●プライヤー: 200mm ● 強力ニッパー:150mm ●ラジオペンチ:150mm ●モンキーレンチ:250mm ●貫通式スクリュードライバー:+No.1×75・+No.2×100・+No.3×150mm ●貫通式スクリュードライバー:-5×75・-6×100・-8×150mm ●スタビードライバー:+No2・-6mm ●ボールピンハンマー:12オンス ●9本組ボールポイントキーレンチセット(BPWE-9S):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ●スクレッパー ●マグネットトレー丸型:Φ150 41mm ●1/4""マイクロビットラチェットセット(MR-225B)
1セット
63,980 税込70,378
翌日出荷

3/8"&1/4"DR.78PC.大満足デラックスオリジナルツールセット。丈夫で弾力性のあるEVA樹脂トレーに収納しています。サイズ表付きでツールの管理に大変便利です。収納力抜群の3段ベアリング式ツールボックスに厳選したツールをセットしました。ベアリング式引き出しで軽くスムーズなスライド。ツールボックス両サイドには頑丈なハンドル付で持ち運びに便利。ミニラチェット&ショートビットセットMB-225Bとミニマットクリーパーを標準装備。
用途自動車の整備などに最適 仕様ベアリング式3段引出しツールボックス:L557×W245×H275mm 付属品1/4""25PC.ミニラチェット&ショートビットセットMR-225B、マットクリーパーEM550(サイズ:230×555×30mm) 質量(kg)20.1 内容●9.5SQウェーブソケット:8.10.12.13.14.17.19.21.22.24mm ●9.5SQウェーブディープソケット:8.10.12.14.17.19mm ●9.5SQスパークプラグソケット:14.16mm ●9.5SQヘックスビットソケット:4.5.6.8mm ●9.5SQいじり止めトルクスソケット:TH20.25.27.30.40 ●9.5SQスーパーテンメタルラチェットレンチ(ギア数72山):205mm ●9.5SQフレックスハンドル:300mm ●9.5SQスピンディスク ●9.5SQエクステンションバー:32.75.150mm ●9.5SQユニバーサルポールジョイント ●メガネレンチ: 8 10 10 12 11 13 12 14 14 17 17 19 22 24mm ●ダブルフレックスロックギアレンチ:10 12mm ●リバースギアレンチ:8.10.12.14.17mm ●リバースギアレンチ用ゴースルーソケット:8.10.12.14.17mm ●プライヤー: 200mm ● 強力ニッパー:150mm ●ラジオペンチ:150mm ●モンキーレンチ:250mm ●貫通式スクリュードライバー:+No.1×75・+No.2×100・+No.3×150mm ●貫通式スクリュードライバー:-5×75・-6×100・-8×150mm ●スタビードライバー:+No2・-6mm ●ボールピンハンマー:12オンス ●9本組ボールポイントキーレンチセット(BPWE-9S):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ●スクレッパー ●マグネットトレー丸型:Φ150 41mm ●1/4""マイクロビットラチェットセット(MR-225B)
1セット
63,980 税込70,378
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバー
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。
セット内容TORSIOTRONIC 10デジタルトルクドライバー、CD SENSOMASTER 4、絶縁ワッシャー、クロスハンドル、ヘキサゴンソケットレンチインサート 1/4" No. 40 SW 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10mm、クロススロットヘッドビットインサートPH1・2・3、クロスヘッドビットインサートPZ1・2・3、INHEXインサート3・4・5・6mm、インサイドTORXビットKTXT8・9・10・15・20、インサイドTORXビットKTXB T8・9・10・15・20、ビットホルダー 、TORXオフセットスクリュードライバー 、USB接続ケーブル、リチウムイオンバッテリー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×227×70
1個
499,800 税込549,780
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクドライバー
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。
セット内容本体、USBケーブル、ビットホルダー、Tハンドル、DIN証明書 全長(mm)317
1本
389,800 税込428,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクドライバー
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。
セット内容本体、USBケーブル、ビットホルダー、Tハンドル、リチウムバッテリー(3.6V 18650)、DIN証明書 全長(mm)317
1本
399,800 税込439,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジニアマイキット
精密作業に適したツールキットです。作業服の胸ポケットにすっぽり入るコンパクトデザインです。
用途電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 トラスコ品番395-5249 セット内容NS-03/マイクロニッパー、PS-01/ミニチュアラジオペンチ、PT-06/ピンセット、差替検電ドライバー/プラスビット([[+]]No.1)、差替検電ドライバー/プラスビット([[+]]No.2)、差替検電ドライバー/マイナスビット(-3.5mm)、差替検電ドライバー/マイナスビット([[-]]5.5mm)、差替検電ドライバー/グリップ、DM-22/精密ドライバー([[+]]No.000)、DM-24/精密ドライバー([[+]]No.0)、DM-32/精密ドライバー([[-]]1.2×0.3mm)、DM-34/精密ドライバー([[-]]2.4×0.45mm)、TWH-01/六角レンチセット(7本組)、SL-78/LEDペンライト ケース寸法(mm)間口160×奥行90×高さ35
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷

1セット(6本)ほか
8,200 税込9,020
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OA機器、PC保守、エレクトロニクス全般用として便利! 携帯時にワンタッチで取付可能なストラップ。8~42ピンのICを引抜くことが可能。
付属品ストラップ セット内容マイクロニッパー、ミニチュアラジオペンチ、ピンセット、半田吸取器、IC抜き、スプリングフック、キャップ付ハンダコテ30W、半田吸取線、糸ハンダ、六角レンチセット、ヤスリ(半丸)、カッター、ナットドライバー、精密ドライバー(+)#000、精密ドライバー(-)1.8×0.3、差し替え検電ドライバー/ビット(+)#00、ビット(+)#0、ビット(+)#1、ビット(+)#2、ビット(-)3.5mm、検査鏡 質量(kg)0.98(工具含む) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×150×50 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×140×40
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷

スタンド付 先端形状によって色分けされています。 スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です。
仕様●〈セット内容〉:6点組●(+)ドライバー:#00・#0●(-)ドライバー:2.5×0.35mm●ファイブローブ:#1●マイクロスティックドライバー:m●トルクスプラスビット:1IPR●全長:137mm 商品構成セット品 アズワン品番65-2143-04
1セット(6本)
10,500 税込11,550
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります