作業工具 :「マグネット アクセサリ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバー スタビー ラチェット式 1/4DR付 モノタロウ 動画あり
スタビータイプで歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。 1/4DRソケットと、1/4サイズビットの両方が使用できるので便利です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ねじの締め付け・緩めに 種類スタビードライバー/ラチェットドライバー 差込角(mm)6.35 先端サイズ- 商品構成単品 ギヤ歯数72 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

DIYで必要なものが91本入った実用的なセットです。鉄工、木工、振動ドリルビット、などがセットになった91ピースアクセサリーセットです。電気ドリル、振動ドリル、ドライバードリルに装着し、穴あけ、ネジ締め作業を行います。便利なマグネットキャッチャー付きです。
トラスコ品番128-6007 セット内容木工用ドリル、鉄工用ドリル、振動用ドリル、ビットホルダー 入数91点
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷

DIYで使用頻度の高いアクセサリー48本セット
用途ネジ締め、コンクリート・木材などの穴あけ、マグネットキャッチャーなど他 本体質量(g)850 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×60×160
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

ALPS BRANDS社製パスファインダー(9411193/9411199)に取り付け可能な双眼鏡用ケースです。メインコンパートメントはパッド入りで、内容物を保護できます。蓋はマグネットで開閉します。蓋はマグネットで開閉します。
トラスコ品番836-3314 適合機種ビッグベア、リトルベア、パスファインダー 材質ナイロン 幅(mm)178 質量(kg)0.2 高さ(mm)229 奥行(mm)51 2018年トラスコ掲載ページ4 2195
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

工具収納用ホルダー6連。押し付けて入れるオートロック機構。解除レバーで一斉ロック解除。衝撃に強い頑丈金属タイプ。※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
用途工具収納用アクセサリー 仕様ヨーク構造と強力ネオジム磁石でガッチリ固定 タイプ金属建材用 取付方式マグネット 取付場所分電盤の扉や車内 製品質量(g)340 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)76×189×30 収納の目安【工具数】3 取付可能質量(kg)1
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

RS Pro 六RS Pro 六この六角ビットアダプタは、ねじを回す際に高トルクの方式が必要な場合に便利なアクセサリです。 アダプタをドリルチャックに固定したら、 インチドライバビットを六角シャンクに差し込むだけです。ビットをすばやく交換できますが、マグネット式ビットホルダを使用すると、ドライバビットがしっかり保持され、落下や紛失を防止できます。 この六角アダプタは長さが 50 mm で、コンパクトなプラスチック製ボックスに収納されています。US 及び Europe ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電制御規格に準拠しています。RS Pro シリーズの一部として、徹底的に安全性をテストされています。六角アダプタは、建設業者、建具工、大工などに一般的に使用される便利な電動工具用アクセサリです。特長と利点マグネット式六角ビットホルダ 長さ 50 mm インチ六角シャンク 六角 インチシャンクビット用 コンパクトなプラスチックボックスに入っています ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様タイプ = アダプタドライブ種類 = Hex
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro ソケット RS Pro 1/4 インチドライブソケットセットのご紹介です。業務用又は DIY 用途向けの高品質で汎用性の高いインパクト工具アクセサリキットです。インパクト技術により、このソケットは、工具の寿命を短くすることなく、過酷な環境や高トルク用途で使用することに耐えることができます。また、内蔵のリングマグネットにより、ねじを締めたり緩めたりするときに、損傷や紛失を防ぐために留め具や固定具がしっかり保持されます。このソケットセットは、プロの職人や DIY 愛好家向けに最適なインパクトソケット工具キットで、幅広い用途でプロの基準に適合する高いレベルの汎用性を実現します。 特長と利点: RS Pro ソケットセットは、各ソケットピースに保持リング付きナットドライバとリングマグネットが付いている設計になっており、用途に関係なくしっかりと保持できます リングマグネットで長いねじや重いねじを確実に保持でき、頭上作業に最適です インパクト技術を採用したこのソケットセットは、過酷な環境や用途で使用しても長いサービス寿命を実現します クロムバナジウム素材により、強度と耐久性が確保され、耐摩耗性と耐疲労性に優れています ビットの粗いダイヤモンドコーティングで摩擦抵抗を高め、ねじ頭を舐めるリスクを軽減 各ソケットは色分けされているため識別が簡単で、最も一般的なメートルサイズを用意しています このメートル系ソケット 8 点セットは、ほとんどのインパクトドライバに対応しています 便利なケース入りで、コンパクトな収納と保護に最適です 用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。一般的な用途: メンテナンス及び修理 建設及びビル 家庭のDIY 機械工及び車両修理 セットの内容を教えてください。 インチソケット、メートルサイズ 6 mm 、 7 mm 、 8 mm 、 9 mm 、 10 mm 、 11 mm 、 12 mm 、 13 mm 保管ケース 磁性はありますか はい。このセットのソケットは、リングマグネットで、使用されている留め具や固定具を確実に保持します RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ソケットセットタイプ = ビットソケットセットドライブサイズ = 1/4インチ個数 = 8ソケットヘッドタイプ = 六角ビットラチェット付属 = なし仕上げ = 陽極酸化処理材質 = クロームバナジウム鋼
1セット
4,798 税込5,278
翌々日出荷

穴開け用途 = 複合素材。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。材質 = スチール。個数 = 99。最小サイズ = 1.5mm。最大サイズ = 10mm。。RS Pro ドリル / ドライバビット. RS Pro のドリル / ドライバ 99 点セットは、 HSS 、木工用 / 石工用ドリルビット、フラット / Pozidriv / プラス / Torx / 六角ドライバビット、ラチェットハンドルで構成される包括的なセットです。このビットは、 HSS (高速度鋼)、カーボンスチール、 CR-V (クロムバナジウムスチール)の組み合わせで製造されており、高品質で Durable なセットです。さまざまなメンテナンスや DIY 用途に最適です。RS Pro ドリル / ドライバ 99 点セットは、広範なドリルビット及びドライバビットを取り揃え、優れた汎用性を提供します。レンガ、石、コンクリート、木材、板金など、さまざまな石材に使用できます。ドリル及びドライバビット及びアクセサリは、キャリーハンドル付きの Durable な収納ケースに収納されており、ビットを整理して簡単に見つけることができます。. 特長と利点. ;ul> ;li>広範なセットで卓越した汎用性を実現 ;/li> ;li>幅広い用途に最適です。 ;/li> ;li>ビットを確実に装着するための 60 mm マグネット式ホルダが付属しています ;/li> ;li>さまざまな用途に最適です。 ;/li> ;li>Durable キャリーケースに収納されており、安全に保管できます ;/li> ;/ul>. 用途. ドライバ及びドリルビットセットは汎用性が高く、さまざまな DIY 、メンテナンス、取り付け作業に使用できます。ドライバ及びドリルビットセットには、多くの場合、石材、木材、 HSS ドリルビットの組み合わせが含まれ、 Pozi 、プラス、 Torx などの電動工具やドライバビットと併用できます。このため、個別の工具を購入することなく、さまざまな作業を簡単に実行できます。ドリル / ドライバビットは、次のような用途での使用に最適です。 ;ul> ;li>電気設備 ;/li> ;li>DIY ;/li> ;li>保守 ;/li> ;li>構造 ;/li> ;li>暖房 / 換気 / 空調 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;/ul>. よくある質問. 金属に使用できますか.. はい。多数のドリルビットが揃っており、金属、木材、プラスチック、石材にも使用できます。. これは一般的な DIY 作業に適していますか.. この包括的なセットは、 DIY 愛好家に最適で、一般的なドリル / ドライバビット及びアクセサリを豊富に取り揃えています。
1セット
7,298 税込8,028
7日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります